カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,310)
- メカニカル部品(828)
- 切削工具(372)
- 機構部品(316)
- 制御機器(224)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
- 電気材料(130)
- 作業工具(129)
- 物流用品(102)
- 測定用品(84)
- パソコン/周辺機器(82)
- 清掃用品(58)
- 配管・水廻り設備部材(55)
- 科学研究・開発用品(54)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 油圧機器・油圧ホース(30)
- バイク部品(22)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 電動工具(21)
- 自転車部品(18)
- 事務用品(18)
- 安全用品(17)
- 建築金物(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 家電(16)
- 学童・教育用品(13)
- 保管用品(12)
- 厨房用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- バイク純正部品(8)
- 梱包用品(8)
- 防犯用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 溶接用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 自動車補修部品(6)
- 農業機械(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 医療(5)
- テープ(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全保護具(4)
- 救急・衛生(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(16)
- IKO(日本トムソン)(112)
- KHK(小原歯車工業)(42)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(103)
- NSK(日本精工)(40)
- RS PRO(133)
- SAMTEC(60)
- SKF(日本エスケイエフ)(56)
- SMC(101)
- TRUSCO(35)
- WPH(42)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(112)
- イマオコーポレーション(120)
- エスコ(189)
- オザック精工(41)
- ナベヤ(32)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(43)
- 三木プーリ(81)
- 大阪魂(1,086)
- 岩田製作所(52)
- ブランドをもっと見る

六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9ねじサイズM6
(+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴ねじの呼びM3
極低頭六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷用途ホルダープレート用ボルト材質SUS XM7質量(g)3.3ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(50個)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(13個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか当日出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
アプセットボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(44件のレビュー)¥14~税込¥15~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥45~税込¥50~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
トラスボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥29~税込¥32~1個ほか当日出荷用途カバー取付け用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6ねじサイズM6![M6 x 7mm [ボールエンド]ボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638796-170331-02.jpg)
M6 x 7mm [ボールエンド]ボルト
エスコ¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-1材質(本体)S45C寸法A(mm)16寸法D(mm)9表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻寸法B(mm)7.4寸法C(mm)10材質(ボール)SUJ2寸法EM6
Φ32x 7mm/M6/250N 強力マグネット
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
スーパーダスピット 青 7mm厚 90cm×6m
テラモト¥169,800税込¥186,7801本翌々日出荷ソフトな踏み心地で素足に優しいノンスリップマット。特殊な曲線構造で耐久性があり、施工もしやすい。用途屋外マット、土砂落としマット、長尺、ロール、プールサイド、水回りなどに材質塩化ビニール厚さ(mm)約7色青寸法(幅W×奥行D)(mm)900×6000
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)
廣杉計器(10件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応


スーパーダスピット(ソフト)7mm厚
テラモト¥179,800税込¥197,7801枚4日以内出荷ソフトな踏み心地で素足にやさしく、特殊な曲線構造で耐久性もあります。用途屋外マット、屋上、プールなど材質塩化ビニール厚さ(mm)厚さ:約7質量(kg)約23タイプふちなし長さ(m)6幅(cm)90
M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA638C-2材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)14.5使用荷重(kg)50ねじ径(mm)M6寸法D(mm)6寸法W(mm)15![M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642497-170331-02.jpg)
M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948DV-1材質S45C寸法A(mm)35寸法D(mm)7寸法E(mm)6(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)14寸法FM6
Φ32x 7mm/350N 強力マグネット
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷雄ねじ付仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5)吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
ボルト M6X12
BIGM(丸山製作所)¥67税込¥741個8日以内出荷図解NoMM-102 シャッター関係-2部品 ボルト M6X12_No.3、MM-102 エンジン関係部品 ボルト M6X12_No.32、MM-102 フレーム関係-2部品 ボルト M6X12_No.24、MM-102-1 シャッター関係-2部品 ボルト M6X12_No.3、MM-102 フレーム関係-1部品 ボルト M6X12_No.7、MM-102-1 エンジン関係部品 ボルト M6X12_No.36、MM-102-1 フレーム関係-1部品 ボルト M6X12_No.7、MM-102-1 フレーム関係-2部品 ボルト M6X12_No.20、MM-102-1 エンジン関係部品 ボルト M6X12_No.32、MM-102-1 フレーム関係-2部品 ボルト M6X12_No.24、MM-102 エンジン関係部品 ボルト M6X12_No.36、MM-102 フレーム関係-2部品 ボルト M6X12_No.20![M6 x 27mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639015-170331-02.jpg)
M6 x 27mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥685税込¥7541個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-101材質S45CねじM6×1寸法A(mm)27表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)7![47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620404-170331-02.jpg)
47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BR-54材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)S10C![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620377-170331-02.jpg)
47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948BR-53材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C![M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639067-170331-02.jpg)
M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-102材質S45CねじM6×1寸法A(mm)42表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)7
Eガタトメワ 7MM
BIGM(丸山製作所)¥20税込¥221個8日以内出荷部品名称Eガタトメワ 7MM図解NoBSA-410AS ガバナ部品_No.6、BSA-411SG G-3 カバナ部品_No.6、BSA-411CS ガバナ部品_No.6、BSA-410S ガバナ部品_No.6、BSA-411AS ガバナ部品_No.6、BSA-410 ガバナ部品_No.6、BSA-411S ガバナ部品_No.6、MBW22GP ガバナ,リコイルスタータ部品_No.6、VSA-310M 走行用エンジン(ガバナ)部品_No.6、MBW35GP-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.5
M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
エスコ(2件のレビュー)¥630税込¥6931個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SB-6材質ステンレス質量(g)12穴径(Φmm)6.1ねじ径M6ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40アイ部内径(Φmm)6.1寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
ボールベアリング7mm14mm618/7
SKF(日本エスケイエフ)¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ仕様●内径:7mm●外径:14mm●レース幅:3.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6953アズワン品番65-7924-15
グルースティックΦ7mm×150mm 6本入
WORX¥309税込¥3401セット(6本)翌日出荷手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12%色クリア質量(g)正味量:約36種類熱溶融形接着剤(グルースティック)寸法(Φ×mm)7×150主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに溶解温度(℃)約110危険物の類別非危険物
M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
エスコ¥705税込¥7761個当日出荷仕様左ねじエスコ品番EA638SC-6材質ステンレス穴径(Φmm)6.1ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら















![M6 x 7mm [ボールエンド]ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638796-170331-02.jpg)














![M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642497-170331-02.jpg)


![M6 x 27mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639015-170331-02.jpg)
![47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620404-170331-02.jpg)
![47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620377-170331-02.jpg)
![M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639067-170331-02.jpg)