カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(640)
- 六角ボルト(89)
- 六角穴付ボルト(40)
- 小ねじ(128)
- 切削工具(214)
- メカニカル部品(185)
- 機構部品(126)
- 制御機器(93)
- 作業工具(73)
- 物流用品(45)
- パソコン/周辺機器(45)
- 測定用品(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 油圧機器・油圧ホース(33)
- 建築金物(27)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 自転車部品(21)
- 店舗什器・備品(19)
- 自動車補修部品(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 防犯用品(12)
- 電動工具(12)
- 安全用品(10)
- 家電(8)
- 事務用品(7)
- 研磨材(6)
- 梱包用品(5)
- 電気材料(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- バイク部品(4)
- 厨房用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- カー用品(3)
- 安全標識(2)
- 救急・衛生(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
頭部形状

六角穴付き皿(1)

四角(1)

根角ボルト(12)

皿(58)
材質
- ステンレスすべて(155)
- SUS303(5)
- SUS304(96)
- SUS310S(7)
- SUS316(1)
- SUS316L(8)
- SUS410(3)
- SUS430(2)
- SUSXM7(13)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(5)
- FRP(2)
- 鉄すべて(327)
- S45C(22)
- SCM435(10)
- SGHC(3)
- SS400(5)
- SWCH(2)
- 炭素鋼(5)
- 黄銅(真鍮)(12)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価ブラック(26)
- 3価ホワイト(40)
- 3価ユニクロ(7)
- その他(7)
- カラー(9)
- クロメート(32)
- クローム(13)
- ジオメット(7)
- スズコバルト(3)
- ダクロタイズド(7)
- ドブメッキ(4)
- ニッケル(32)
- ノンクローム(19)
- パーカー(5)
- ユニクロ(32)
- 生地/未処理(43)
- 茶ブロンズ(17)
- 黒亜鉛(17)
- 黒染め(15)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(48)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(7)
- 0.6(2)
- 0.7(36山)(9)
- 0.75(7)
- 0.8(9)
- 1(304)
- 1.25(14)
- 1.5(14)
- 1.75(11)
- 1.81(14山)(1)
- 2(7)
- 2.5(6)
- 2.54(10山)(27)
- 3(2)
- 3.5(1)
- 4(1)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75・1.81(14山)・2・2.5・2.54(10山)・3・3.5・4・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(520)
- TRUSCO(27)
- エスコ(26)
- ボサード(1)
- プロトティップ(41)
- omron(オムロン)(40)
- ワルター(36)
- KHK(小原歯車工業)(33)
- オザック精工(29)
- 三木プーリ(29)
- イマオコーポレーション(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- ノーブランド(22)
- 八幡ねじ(22)
- タカノ(17)
- コンドーテック(16)
- OSG(オーエスジー)(15)
- グーリング(15)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・TRUSCO・エスコ・ボサード・プロトティップ・omron(オムロン)・ワルター・KHK(小原歯車工業)・オザック精工・三木プーリ・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド・八幡ねじ・タカノ・コンドーテック・OSG(オーエスジー)・グーリング・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「m6 80mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619税込¥6811パック(5個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(20個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷エスコ品番EA948CF-22材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8ねじサイズM6
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷エスコ品番EA948CF-2材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10ねじサイズM6
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/ニッケル)
大阪魂(10件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(9個)ほか当日出荷ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。ねじピッチ(mm)1寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2ねじの呼びM6
M6 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥2,020税込¥2,2221パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-354材質ステンレス長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x 80mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,430税込¥1,5731パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-254材質ステンレス長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x 80mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
エスコ¥1,490税込¥1,6391パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-157材質ステンレス長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状鍋頭
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目![4.0x80mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50089926-180226-02.jpg)
4.0x80mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷エスコ品番EA573-4先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥11,200税込¥12,3201個翌日出荷エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
チタン 寸切り 両面取り M6
大阪魂(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から3日以内出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1ねじの呼びM6
監視カメラマウント用台座ABS80mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥239税込¥2631個当日出荷●【商品重量】約18g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下で対応可能。●【Model名】Small disc。●【色】白用途●監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。●【同梱品】ネジ(M4*8)x3、ネジ(M3*6)x3、ネジ(M3*9)x3、ネジ(M3*4)x3、ナット(M5*5)x1 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc質量(kg)0.018色白耐荷重(kg)3
平行ピン 公差m6 少量パック
八幡ねじ¥420~税込¥462~1パック(4個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応![4.0x80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091843-180226-02.jpg)
4.0x80mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥970税込¥1,0671個翌日出荷エスコ品番EA573CD-4先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6![4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978897-170829-02.jpg)
4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA573LF-4形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
エホート 六角軸スパイラルタップ M6x1.0
EFFORT(エホート)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M6×1.0全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)5![4.0x 80mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979073-170829-02.jpg)
4.0x 80mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷エスコ品番EA573LK-4形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6
エホート 六角軸中タップ M6x1.0
EFFORT(エホート)¥789税込¥8681本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M6×1.0全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)5
...





































![4.0x80mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50089926-180226-02.jpg)










![4.0x80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091843-180226-02.jpg)
![4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978897-170829-02.jpg)






![4.0x 80mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979073-170829-02.jpg)