カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,571)
- 機構部品(447)
- 物流用品(220)
- メカニカル部品(165)
- FA担当者のオススメ新商品(146)
- 油圧機器・油圧ホース(139)
- 配管・水廻り設備部材(92)
- 建築金物(79)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 制御機器(65)
- 測定用品(29)
- 空調・照明・電設資材(27)
- ポンプ・送風機・電熱機器(21)
- バイク部品(9)
- 作業工具(7)
- 溶接用品(5)
- 厨房用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(867)
- エスコ(187)
- 岩田製作所(156)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(129)
- 水本機械製作所(128)
- TRUSCO(107)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- 三木プーリ(61)
- MIYOSHI(小西製作所)(48)
- AIOULE(ふじわら)(48)
- ラクテム(48)
- OHSATO(大里)(46)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- イマオコーポレーション(35)
- ナベヤ(33)
- ジョー・プリンス竹下(32)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(31)
- 八幡ねじ(30)
- LAMP(スガツネ工業)(26)
- ブランドをもっと見る
「m6 sus304」の検索結果

六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(8件のレビュー)¥199税込¥2191袋(8個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1パック(20個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
四角溶接ナット M6 パイロット無
TRUSCO¥389税込¥4281セット(10個)当日出荷四角形状で座面にパイロットがありません。座面に突起を設け鋼板に溶接して使用します。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。高さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角穴付止ネジ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥36税込¥401個当日出荷ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用用途ダブルナットセット用材質SUS304相当表面処理無しねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥368~税込¥405~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
フランジナット セレート付き(ステンレス/コート)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥369税込¥4061パック(6個)当日出荷材質ステンレス表面処理コート寸法c(mm)(最小)1.5ねじ山種類メートル並目
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型
ラクテム(1件のレビュー)¥373税込¥4101個当日出荷最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUS304 ステンレスマンテルチェーン
水本機械製作所(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥619~税込¥681~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
リコイルSUS304
リコイルジャパン(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。材質ステンレス鋼304種類フリーラーニング
小形六角ナット SUS304 並目 薄型
ラクテム¥373税込¥4101個当日出荷市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは3種ナットよりも更に薄く、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥549~税込¥604~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
SUS304フックボルトセット(白小波)
大阪魂(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(100セット)当日出荷から3日以内出荷フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。用途波板を固定する金具ねじ径M6
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304
大阪魂(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
SUS304T-スプリング
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
シール座金(SUS304) ゴム部:EPDM
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-40~140
シール座金(SUS304) ゴム部:NBR
サンワ・アイ¥529税込¥5821パック(2個)当日出荷から7日以内出荷ゴムパッキンがボルトのネジ部に深く入り込み、流体を強くシールします。用途気体・液体漏洩防止に最適。種類シール座金耐寒耐熱温度(℃)-50~120
セットカラー(SUS304)
エスコ¥580~税込¥638~1個翌日出荷から5日以内出荷止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品用途スプロケットやギヤなどの固定仕様汎用タイプ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
リングキャッチ SUS304
ラクテム¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 ナットを回すことで簡単に開閉することが可能です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
...