カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,024)
- 六角ボルト(190)
- 六角穴付ボルト(186)
- 小ねじ(320)
- 制御機器(421)
- その他機構部品(7)
- 自転車部品(3)
- ハンドル専用ボルト(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,991)
- 機構部品(535)
- 農業機械(420)
- メカニカル部品(336)
- 切削工具(243)
- ポンプ・送風機・電熱機器(192)
- 物流用品(179)
- 配管・水廻り設備部材(156)
- 測定用品(144)
- パソコン/周辺機器(142)
- 清掃用品(116)
- 電気材料(106)
- 建築金物(100)
- バイク純正部品(99)
- バイク部品(81)
- FA担当者のオススメ新商品(73)
- 科学研究・開発用品(63)
- 防犯用品(61)
- 作業工具(58)
- 空調・照明・電設資材(55)
- 自動車純正部品(53)
- 電動工具(47)
- 医療(43)
- 家電(42)
- 防災用品(35)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- 自動車補修部品(33)
- 洗車・清掃(33)
- オフィス家具(31)
- 梱包用品(28)
- 店舗什器・備品(23)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 整備工具・収納(19)
- 農業・園芸資材(19)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
- 溶接用品(17)
- 建材・エクステリア(16)
- カー用品(16)
- 縫製用品(15)
- 空圧工具(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- トラック純正部品(12)
- バッテリー・電装(11)
- 測定関連サービス(10)
- 事務用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 研磨材(8)
- 塗料(7)
- 介護用品(7)
- 救急・衛生(7)
- 保管用品(6)
- テープ(6)
- 学童・教育用品(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 安全用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 住設機器(5)
- 作業服(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 安全標識(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 日用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 手袋(2)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
- アルミ(13)
- ステンレスすべて(379)
- SUS304(255)
- SUS310S(8)
- SUS316(5)
- SUS316L(9)
- SUSXM7(36)
- チタン(20)
- 樹脂すべて(85)
- PEEK(14)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(13)
- ナイロン(7)
- ポリカーボネート(PC)(14)
- レニー(RENY)(10)
- 鉄すべて(1,355)
- S45C(14)
- SCM435(69)
- SS400(10)
- SWCH(17)
- 黄銅(真鍮)(30)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
- 3価クロメート(35)
- 3価ステンコート(19)
- 3価ブラック(116)
- 3価ホワイト(138)
- その他(18)
- アロック(19)
- カラー(25)
- クロメート(160)
- クローム(75)
- スズコバルト(25)
- ゼロクローム(58)
- ダクロタイズド(21)
- ニッケル(122)
- ノンクローム(86)
- ユニクロ(144)
- 生地/未処理(84)
- 茶ブロンズ(55)
- 黒亜鉛(99)
- 黒染め(56)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(34)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
頭部形状

六角穴付き(191)

六角穴付きフランジ(4)

六角穴付き皿(23)

六角穴付き組込(1)

四角(5)

平(7)

根角ボルト(14)

極低頭(25)

皿(158)

超極低頭(12)
なべ・トラス・バインド・フランジボタン・ボタン・丸・丸皿・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付きフランジ・六角穴付き皿・六角穴付き組込・四角・平・根角ボルト・極低頭・皿・超極低頭
取付穴形状

ワンサイド(1)

三角穴(1)

六角穴(315)

十字穴(714)
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(16)
- 大阪魂(1,402)
- エスコ(267)
- FF-R(エフエフアール)(1)
- SMC(2,534)
- BIGM(丸山製作所)(405)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(318)
- RS PRO(265)
- PISCO(ピスコ)(124)
- 鶴見製作所(122)
- KITO(キトー)(99)
- WPH(98)
- 明工社(81)
- ホンダ(79)
- CKD(75)
- 潤工社(73)
- 日栄インテック(73)
- TRUSCO(65)
- 岩田製作所(61)
- エバラポンプ(荏原製作所)(59)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・FF-R(エフエフアール)・SMC・BIGM(丸山製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・RS PRO・PISCO(ピスコ)・鶴見製作所・KITO(キトー)・WPH・明工社・ホンダ・CKD・潤工社・日栄インテック・TRUSCO・岩田製作所・エバラポンプ(荏原製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
「m6-20」の検索結果
![M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657523-210506-02.jpg)
M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)
エスコ¥460税込¥5061パック(16本)当日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
ステンレスカラーボルト(M6×20)
FF-R(エフエフアール)(9件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(6本)当日出荷から5日以内出荷サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適用途ハンドルステムなど材質ステンレス質量(g)約5.7ボルト寸法M6×20
ロングアイボルトM6x20(ステンレス)
SUS(エスユーエス)¥799税込¥8791個当日出荷アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)20シリーズGF
M6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ¥350税込¥3851袋(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
エスコ¥390税込¥4291袋(20袋)翌日出荷材質ポリカーボネート寸法(mm)C:4.0、D:1.0色透明ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0入数20個有効ねじ長さB(mm)20
六角ボルト M6×20
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途オーガハウジング適合品番KSB-1170-AAA-0など部品番号735741102
M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
エスコ¥330税込¥3631パック(12本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM6×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM6
M6x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥660税込¥7261パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×20頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-113形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6![M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680512-180827-02.jpg)
M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6![M6/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498525-260527-02.jpg)
M6/20mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-132形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)88支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
キャンディノブボルト M6×20 黒
三星産業貿易¥2,598税込¥2,8581セット(30個)3日以内出荷キャンディーの形をしたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0282材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×20
三星産業貿易¥88,980税込¥97,8781セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0357材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×20
三星産業貿易¥33,980税込¥37,3781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0300材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS
M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA948BX-137A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)20種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1![24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625268-170331-02.jpg)
24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥905税込¥9961個翌日出荷エスコ品番EA948BY-28材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス(SUS303)
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×20
三星産業貿易¥38,980税込¥42,8781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0309材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUS
M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
M6x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-113形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6![M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654967-210506-02.jpg)
M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×20
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥168~税込¥185~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
...
























![M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657523-210506-02.jpg)


![M6x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688824-180827-02.jpg)


















![M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680512-180827-02.jpg)
![M6/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498525-260527-02.jpg)





![24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625268-170331-02.jpg)





![M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654967-210506-02.jpg)