カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • 六角ボルト(2)
    • 六角穴付ボルト(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 25(1)
ねじの呼び
  • M8
  • 1/4(4)
  • 1"(1)
  • 3mm(1)
  • M2(1)
  • M3(24)
  • M4(23)
  • M5(24)
  • M6(1,957)
  • M10(10)
  • M12(5)
  • M14(1)
  • M16(4)
  • M18(3)
  • M20(28)
  • M22(2)
  • M24(2)
  • M5(1)
  • W3/4(2)
  • その他(10)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • チタン(3)
  • 樹脂(1)
  • 鉄(4)
種別
  • 種別全ねじ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(6)
  • 1.5(1)
表面処理
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(5)
六角・六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(5)
六角穴
ブランド
  • エスコ(7)
  • 由良産商(4)
  • NTB(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
エスコ・由良産商・NTB・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ZETA RACING(ジータレーシング)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6-20」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6 x20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M6 x20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DJ-620頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ

    六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

    エスコ
    ¥9,970税込¥10,967
    1組
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質鉄長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
  • つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品 OHSATO(大里)

    つむパ エラストマーねじ先端キャップ セット品

    OHSATO(大里)
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット
    翌々日出荷
    ねじ先端キャップを適合ねじの呼び違いでセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。ねじ先端キャップM4_20個。ねじ先端キャップM5_20個。ねじ先端キャップM6_20個。ねじ先端キャップM8_20個。ねじ先端キャップM10_20個。ねじ先端キャップM12_20個
    用途ねじ先端部の保護に材質エラストマー樹脂適合ねじM4、M5、M6、M8(5/16)、M10、M12ケース寸法(mm)233×170×34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    ¥50,300税込¥55,330
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    ¥8,370税込¥9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    ¥20,300税込¥22,330
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • 六角ナット(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    六角ナット(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス六角ナットをねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。六角ナットM3_100個。六角ナットM4_100個。六角ナットM5_100個。六角ナットM6_100個。六角ナットM8_50個。六角ナットM10_20個。六角ナットM12_10個
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4470ねじの呼びM3/M4/M5/M6/M8/M10/M12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
  • 六角穴付きフランジボルト M8-20 NTB

    六角穴付きフランジボルト M8-20

    NTB
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M8-20 ピッチ 1.25。六角穴 6 mmユニクロ
    ねじサイズM8
  • 六角穴付きボルト(キャップボルト) M8-20 NTB

    六角穴付きボルト(キャップボルト) M8-20

    NTB
    ¥899税込¥989
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M8-20 ピッチ 1.25。六角穴 6 mmステンレス
    ねじサイズM8
  • 六角穴付きフランジボルト M8-20 NTB

    六角穴付きフランジボルト M8-20

    NTB
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M8-20 ピッチ 1.25。六角穴 6 mmステンレス
    ねじサイズM8
  • [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥285税込¥314
    1袋(2本)
    翌日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • チタン六角穴付ボルト 由良産商

    チタン六角穴付ボルト

    由良産商
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン穴の形状六角穴
  • チタンBディスクボルトセット ZETA RACING(ジータレーシング)

    チタンBディスクボルトセット

    ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット(6本)
    4日以内出荷
    ZETA チタン製 ディスクボルトは作業性を重視し、頭部形状を純正品とは異なる形に設計。 64チタンの強度の優位性から、工具の掛代を増やすことに成功。 また、純正ディスクボルトの中には必要以上に長いものが存在するが、ZETA製品では最適な長さに変更することでさらなる軽量化を図る。
  • チタン六角ボルト全ねじ 由良産商

    チタン六角ボルト全ねじ

    由良産商
    ¥749~税込¥824~
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • チタンホーローセット 由良産商

    チタンホーローセット

    由良産商
    ¥539~税込¥593~
    1本ほか
    4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
    材質純チタン
  • 10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み) 由良産商

    10.9 六角トリーマセムス P-2(SW組込み)

    由良産商(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(6本)
    4日以内出荷
    強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
    ねじの種類全ねじ表面処理黒色酸化被膜材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
  • ねじセット(六角ボルト)(ステンレス) 八幡ねじ

    ねじセット(六角ボルト)(ステンレス)

    八幡ねじ
    ¥8,798税込¥9,678
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角ボルトのセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容六角ボルト M5×10(80)、六角ボルト M5×15(60)、六角ボルト M6×15(50)、六角ボルト M6×20(50)、六角ボルト M8×20(30)、六角ボルト M8×25(25)、六角ボルト M8×30(20)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM5-M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地) 八幡ねじ

    ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/生地)

    八幡ねじ
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M3×12(100)、六角穴付きボルト M4×12(50)、六角穴付きボルト M4×15(50)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M5×20(30)、六角穴付きボルト M6×20(30)、六角穴付きボルト M6×25(20)、六角穴付きボルト M8×25(15)、六角穴付きボルト M8×30(10)、六角穴付きボルト M10×25(10)、六角穴付きボルト M10×30(6)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理生地ねじの呼びM3-M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥729税込¥802
    1個
    18日以内出荷
    形状B材質(本体)快削鋼種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削鋼
  • ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    18日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
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
"m6-20" ねじの呼び:M8 【通販モノタロウ】