カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,087)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(464)
  • 機構部品(433)
  • 農業機械(420)
  • 制御機器(390)
  • 切削工具(369)
  • メカニカル部品(146)
  • 測定用品(145)
  • 物流用品(143)
  • 作業工具(137)
  • パソコン/周辺機器(131)
  • 配管・水廻り設備部材(121)
  • 建築金物(116)
  • バイク純正部品(109)
  • 電動工具(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 電気材料(66)
  • バイク部品(63)
  • 科学研究・開発用品(61)
  • 家電(60)
  • 空調・電設資材(41)
  • 船舶用品・漁業資材(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 防犯用品(28)
  • 自動車補修部品(28)
  • 自動車純正部品(26)
  • 溶接用品(24)
  • 建材・エクステリア(23)
  • オフィス家具(22)
  • カー用品(20)
  • トラック純正部品(19)
  • 清掃用品(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 整備工具・収納(17)
  • 医療(16)
  • 研磨材(15)
  • 保管用品(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 空圧工具(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 事務用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 自転車部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 日用品(5)
  • 照明(5)
  • 安全用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 縫製用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 塗料(4)
  • 防災用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • エンジン工具(2)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「m6×12」の検索結果

6,141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
440税込484
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12
M6x12mmフランジソケット(ステンレス/4本) エスコM6x12mmフランジソケット(ステンレス/4本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM6×12mm
M6x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x12mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(1件のレビュー)
330税込363
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-612
M6x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x12mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-11形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M6x12mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x12mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-11形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M6x12mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x12mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-11形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M6
M6x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×12
ボルト M6X12 09103-06172 スズキボルト M6X12 09103-06172スズキ
70税込77
1個
3日以内出荷
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×12 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×12三星産業貿易
89,980税込98,978
1セット(800個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0355材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)12材質(取付部)SUS
M6x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x12mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×12
フランジボルト 2個 M6×12 DAYTONA(デイトナ)フランジボルト 2個 M6×12DAYTONA(デイトナ)
599税込659
1個
3日以内出荷
パイプエンジンガード(品番:34980用)の補修品
ブラック適合車種パイプエンジンガード(品番:34980用)
M6x12mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x12mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
680税込748
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-612A材質チタン長さ(mm)12ねじ径M6頭部形状皿頭
ローヘッドスクリュー SUS M6X12(5個) TAKEGAWA(武川)ローヘッドスクリュー SUS M6X12(5個)TAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
翌々日出荷
補修部品
用途スペシャルパーツ武川補修部品
M6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色) エスコM6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)エスコ
285税込314
1袋(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×12mm穴の形状六角穴
M6x12mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x12mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
680税込748
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)12頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-612A
M6x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
330税込363
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×12
M6x12mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6x12mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
595税込655
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM6×12頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M6x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
285税込314
1パック(8本)
翌日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-612
M6x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
265税込292
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949TE-612頭部形状ナベ頭
ソケットキャップスクリュー M6X12 (生地/4個) TAKEGAWA(武川)ソケットキャップスクリュー M6X12 (生地/4個)TAKEGAWA(武川)
439税込483
1個
3日以内出荷
M6x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x12mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
200税込220
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×12
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(282件のレビュー)
699税込769
1パック(35個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
749税込824
1パック(85個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
999税込1,099
1パック(35個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
179税込197
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(90435)スクリユ アセンブリ M6X12 スバル(90435)スクリユ アセンブリ M6X12スバル
129税込142
1個
5日以内出荷
(36A)スクリユ&ワツシヤ M6-12 スバル(36A)スクリユ&ワツシヤ M6-12スバル
98税込108
1個
5日以内出荷
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(40個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
679税込747
1パック(16本)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(40個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
269税込296特価
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
(MK590)BOLT (M6X12) 三菱ふそう(MK590)BOLT (M6X12)三菱ふそう
239税込263
1個
5日以内出荷
(DH5)スクリュー M6X12 スバル(DH5)スクリュー M6X12スバル
229税込252
1個
5日以内出荷
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
749税込824特価
1パック(68個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(55個)
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
BOLT M6X12 ホンダBOLT M6X12ホンダ
149税込164
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
399税込439特価
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
PET円筒ケース M6-12フランセ cottaPET円筒ケース M6-12フランセcotta
2,798税込3,078
1個(10個)
4日以内出荷
ケース内のお菓子とパッケージとの色や柄の重なりが、より商品を魅力的に見せてくれます。 円筒ケースを重ねて陳列すれば、賑やかさもプラスされます。
材質PET寸法(Φ×mm)直径60×H120
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(83件のレビュー)
629税込692
1パック(75個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
...