カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,783)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(687)
  • 農業機械(303)
  • 機構部品(247)
  • 切削工具(233)
  • 制御機器(204)
  • メカニカル部品(124)
  • 物流用品(121)
  • パソコン/周辺機器(107)
  • バイク純正部品(90)
  • 建築金物(74)
  • 家電(70)
  • 測定用品(55)
  • 作業工具(54)
  • 電動工具(52)
  • バイク部品(45)
  • 自動車純正部品(39)
  • 電気材料(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 空調・電設資材(26)
  • オフィス家具(24)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • トラック純正部品(19)
  • 医療(18)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 研磨材(16)
  • 防犯用品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • カー用品(11)
  • バッテリー・電装(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 卓上消耗品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 溶接用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 清掃用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「m6×16」の検索結果

4,663件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト M6X16 09116-06170 スズキボルト M6X16 09116-06170スズキ(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
460税込506
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16
M6x16mm/25mm [丸形]ストッパー エスコM6x16mm/25mm [丸形]ストッパーエスコ
380税込418
1個
当日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-201高さ(mm)25寸法H(mm)25寸法d(mm)M6外径D(Φmm)25寸法l(mm)18寸法s(mm)16寸法R(mm)10ねじサイズM6×16mm
M6x16mm 雄ねじノブ エスコM6x16mm 雄ねじノブエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:32、H:23、d:15
M6x16mm 雄ねじノブ エスコM6x16mm 雄ねじノブエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:25、H:19、d:13
M6x16mm 雄ねじノブ エスコM6x16mm 雄ねじノブエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:25、H:21、D:15
M6x16mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM6x16mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
M6x16mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x16mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-12形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
M6x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM6x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
翌日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-61
M6x16mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x16mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-81材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコM6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x16mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
M6x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-83材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-7A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-7A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-41A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-86材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mmエスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:63、H:43、d:15、D:19
M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm/27mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/27mm [丸形]防振ゴムエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-18形状丸形高さ(mm)27接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)93支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)310(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ねじサイズM6×16mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
555税込611
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
(SU003)BOLT FLG M6X16 トヨタ(SU003)BOLT FLG M6X16トヨタ
109税込120
1個
3日以内出荷
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数18A16W16B4L16H41質量(g)27タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(282件のレビュー)
729税込802
1パック(32個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本) エスコM6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)エスコ
375税込413
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AE-264材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状皿頭
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
689税込758
1パック(85個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
595税込655
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM6×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
999税込1,099
1パック(32個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
189税込208
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
329税込362特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(31個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
ボルト M6X16 09118-06110 スズキボルト M6X16 09118-06110スズキ
81税込89
1個
4日以内出荷
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
519税込571
1パック(22個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(31個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(90112)ボルト アセンブリ M6X16 スバル(90112)ボルト アセンブリ M6X16スバル
569税込626
1個
4日以内出荷
ボルト M6X16 09117-06030 スズキボルト M6X16 09117-06030スズキ
109税込120
1個
4日以内出荷
...