カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,697)
  • ねじ・ボルト・釘(1,430)
  • 機構部品(249)
  • 制御機器(181)
  • 農業機械(172)
  • 切削工具(130)
  • メカニカル部品(115)
  • 測定用品(87)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 建築金物(53)
  • 電気材料(45)
  • バイク純正部品(44)
  • 物流用品(42)
  • 作業工具(37)
  • バイク部品(30)
  • 空調・電設資材(27)
  • 自動車純正部品(23)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 自動車補修部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 家電(19)
  • 電動工具(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 防犯用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • トラック純正部品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 清掃用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • カー用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 照明(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 医療(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 塗料(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×40」の検索結果

4,733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X40(pr) SHIFTUP(シフトアップ)モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X40(pr)SHIFTUP(シフトアップ)(6件のレビュー)
299税込329
1セット(2本)
当日出荷
3mm六角レンチにより着脱可能
ねじ寸法M6×40
M6x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM6x40mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1個
当日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-65
M6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ) エスコM6/40x13mm T型ノブ(雌ねじ)エスコ
769税込846特価
1個
当日出荷
ねじサイズM6材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-31寸法A(mm)40寸法D(mm)13寸法B(mm)30
M6x40mm ばねポスト(穴タイプ) エスコM6x40mm ばねポスト(穴タイプ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質SUS330エスコ品番EA952SP-640質量(g)8寸法L(mm)40寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
M6x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x40mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-16形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x40mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x40mm クランプレバー [ブラック]エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-16形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x40mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x40mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
865税込952
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-16形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:1
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-116形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-116形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)40取付穴径(mm)M6
キャンディノブボルト M6×40 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M6×40 黒三星産業貿易
3,398税込3,738
1セット(30個)
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0284材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×40 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M6×40三星産業貿易
37,980税込41,778
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0313材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×40 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ35 M6×40三星産業貿易
34,980税込38,478
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0304材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×40 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×40三星産業貿易
96,980税込106,678
1セット(800個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0361材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)SUS
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
580税込638
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:63、H:43、d:15、D:19
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:30、H:30、d:12、D:15.5
47mm/ M6x40mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ47mm/ M6x40mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]エスコ
435税込479
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-65材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)ブラックねじの呼びM6取付長(mm)40材質(取付部)S10C
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(19個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x40mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
479税込527特価
1袋(20本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
749税込824
1パック(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
889税込978
1パック(36個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(18個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
479税込527特価
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
198税込218
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
999税込1,099特価
1パック(18個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
689税込758
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
599税込659
1パック(29個)
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(94件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
629税込692
1パック(40個)
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
609税込670
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
M6x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本) エスコM6x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)エスコ
570税込627
1パック(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AE-267長さ(mm)40ねじ径M6頭部形状皿頭
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
339税込373特価
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
680税込748
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM6×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
759税込835
1パック(19個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
699税込769特価
1パック(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(46件のレビュー)
499税込549
1パック(25個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(300本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(400個)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
...
m6×55特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m6×55