カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「m608g」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から12日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
(ME608)SHAFT,T/M G 三菱ふそう(ME608)SHAFT,T/M G三菱ふそう
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
レターケース G型コンビ8段 コクヨレターケース G型コンビ8段コクヨ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
種類浅型6段・深型2段サイズA4材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%引出し組合せ浅型+深型引出し奥行(mm)302(浅型)・302(深型)外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)399外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)31(浅型)・67(深型)引出し幅(mm)225(浅型)・225(深型)
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】 bitstrong監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】bitstrong
2,698税込2,968
1個
当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80x72x52mm、軽量サイズは画像図面を参照同梱品はネジ(M6*5)x2材質:iron+spray paint 商品重量:135g カラー:ホワイト 耐荷重:6kgModel名;608監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場お寺、神社自治体、公共施設店舗 etcホワイト質量(g)135耐荷重(kg)6
分割式ドライブシャフトブーツ スピージー分割式ドライブシャフトブーツスピージー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
用途分割式ドライブシャフトブーツ
塗装ブース排気フィルター MS-320 アンデックス塗装ブース排気フィルター MS-320アンデックス
33,980税込37,378
1箱(50枚)ほか
3日以内出荷
低圧損で通気性の良い排気フィルターです。◎保塵量に優れ交換頻度を少なくします。◎難燃性のフィルターです。塗装ブース専門メーカーが作った塗装ブース専用フィルターです。原反(1.6m×20m巻)と標準サイズカット品(500mm×500mm)のラインナップ
用途用途:塗装ブースの排気フィルターとしてお使いください。材質ポリエチレンテレフタレート厚さ(mm)20.0±3.0種類塗装ブース排気フィルター風速(m/s)2.5機能難燃性捕集効率(%)78RoHS指令(10物質対応)対応給塵量(g/m2)608圧力損失(Pa)51~196
COVER,HARNESS   32108GM6000 ホンダCOVER,HARNESS 32108GM6000ホンダ
729税込802
1個
3日以内出荷
CORD.TAILLIGHT   33708GM6000 ホンダCORD.TAILLIGHT 33708GM6000ホンダ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
CORD COMP.,TAILLI   33708GM6003 ホンダCORD COMP.,TAILLI 33708GM6003ホンダ
939税込1,033
1個
3日以内出荷