カテゴリ

  • 農業機械(837)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(637)
  • メカニカル部品(528)
  • 制御機器(468)
  • 機構部品(351)
  • 自動車純正部品(313)
  • 物流用品(188)
  • 自動車補修部品(159)
  • 切削工具(119)
  • 測定用品(117)
  • バイク部品(115)
  • パソコン/周辺機器(92)
  • FA担当者のオススメ新商品(75)
  • ねじ・ボルト・釘(58)
  • 家電(50)
  • 作業工具(46)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • トラック純正部品(36)
  • 電気材料(35)
  • 電動工具(35)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 建築金物(28)
  • オフィス家具(22)
  • 学童・教育用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 測定関連サービス(11)
  • 住設機器(11)
  • カー用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 保管用品(9)
  • 清掃用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 厨房用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 研磨材(8)
  • 自転車部品(8)
  • 空圧工具(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 医療(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 縫製用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 作業服(4)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「m6s」の検索結果

4,656件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M-Sプラグ M6S (100本入り) フィッシャージャパン

    M-Sプラグ M6S (100本入り)

    フィッシャージャパン
    2,698税込2,968
    1セット(100本)
    当日出荷
    全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。
    用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)115.1下穴径(Φmm)8適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1穿孔深さ(mm)55呼径d(mm)6
  • Sトラップ用ステッキ M6Sシリーズ ミヤコ

    Sトラップ用ステッキ M6Sシリーズ

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。各種サイズを取り揃えております。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
    仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
  • NEW無泡ローラー スモール 大塚刷毛製造

    NEW無泡ローラー スモール

    大塚刷毛製造(46件のレビュー)
    549税込604
    1本ほか
    当日出荷
    泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    サイズスモール毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル生地の種類ウーブン
  • POP ジャックナット SN(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POP ジャックナット SN(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(28件のレビュー)
    529税込582
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
    材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8推奨締結板厚(mm)0.4~4.7
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
  • 平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂

    平行ピン A種m6(S45C/生地)

    大阪魂(3件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
  • Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)

    Tナット S(M6)

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
  • カプラ YZ024M-06S YOKOHAMA(横浜ゴム)

    カプラ YZ024M-06S

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    幅広い油圧配管の用途に適した高圧タイプのSカップリングです。 炭素鋼に、特殊熱処理を施し。特に耐衝撃性・耐振動性に優れています。 圧力損失を極小にした自動開閉バルブ付です。 AAAPタイプ(メスハーフ)は不用意な離脱を防ぐストッパー付です。
    用途一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)炭素鋼表面処理亜鉛メッキ(クロメート処理)ねじ規格(Rc)3/8
  • JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCO

    JIS規格品メッキ付ワイヤロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    JIS規格品ワイヤロープです。 玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。 メッキ付のため、耐食性にも優れています。
    用途船舶、漁業、土木建築他加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品
  • 防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(オネジ・メネジ)

    イマオコーポレーション(49件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ミニウォーキングメジャー 東京ラソニック

    ミニウォーキングメジャー

    東京ラソニック(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。 自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
    用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適測定範囲1cm~1km質量(g)400伸縮範囲(mm)390~830表示桁数5車輪差(mm)60
  • 平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂

    平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)

    大阪魂(8件のレビュー)
    169税込186
    1パック(9個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
  • 防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側オネジ)

    イマオコーポレーション(25件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • 内ネジ平行ピンm6(S45C/Q) 大阪魂

    内ネジ平行ピンm6(S45C/Q)

    大阪魂
    589税込648
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上S45C/Qタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
  • ドライバービットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(6点)ほか
    当日出荷
    付属品ビット用ホルダ
  • S EasyナットS(M6) SUS(エスユーエス)

    S EasyナットS(M6)

    SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
  • スタビーボールドライバー E-Value

    スタビーボールドライバー

    E-Value
    199税込219
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長が短いため通常のドライバーが入らない狭所でネジ回しができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。
    用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼、グリップ:TPR・PP軸長(mm)22刃先マグネット先端マグネット付
  • 六角ビットセット 100L TRUSCO

    六角ビットセット 100L

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    両頭タイプで1本で長寿命の使用が可能です。インパクトドライバー対応で、六角穴付ボルトネジなどにご使用していただけます。
    用途機械組み立てに。解体作業に。機器メンテナンスに。工場内作業に。トラスコ品番524-2303セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0各1本、ビットホルダシルバー硬さH級材質(ビット)特殊鋼材質(ホルダー)ポリエチレン樹脂マグネット先端:マグネット付きシャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm

    モノタロウ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    高さ(mm)2400タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300
  • Sトラップ用偏芯ステッキ ミヤコ

    Sトラップ用偏芯ステッキ

    ミヤコ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Sトラップの排水芯が大きくずれた場合に便利です。 Φ25で芯々60mm+100mmの最大芯164mmです。 Φ32で76mm+100mmの最大芯176mmです。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • ステッキ ミヤコ

    ステッキ

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • ハネクランプセット フジツール

    ハネクランプセット

    フジツール(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    振動の激しい状況での使用に優れた性能を発揮 ハネクランプは、ワークの高さが変わっても支え台なしで無段階で締付けができる自在性を持っています。 単純な機構の為、締付け作業が迅速に行なえ、作業時間の短縮が大幅に可能となります。また、締付け金具本体の傾斜角度が変化してもスイングピン機構が自立垂直作用の役目を果し円滑に締付け動作が行なえ、荷重が均等にかかるため理想的な固定が出来ます。
    材質S45C硬度HRC35~40°
  • 防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(両側メネジ)

    イマオコーポレーション(23件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • リトラクター 遠藤工業

    リトラクター

    遠藤工業
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 落下防止装置付き(型式Sタイプのみ)で安全性に優れています。
    質量(kg)2機能落下防止
  • 45°両口めがねレンチセット TRUSCO

    45°両口めがねレンチセット

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)形状オフセット表面処理三価クロムメッキ
  • ステッキ 芯々210 ミヤコ

    ステッキ 芯々210

    ミヤコ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ寸法32×500×210
  • ドライバービット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバービット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのドライバービットになります。
    全長(mm)25両頭機能片頭
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター(ストッパー付) ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用エンドアタッチメント キャスター(ストッパー付)

    ADF(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材(ストッパー付キャスター)部材です。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質鉄、樹脂質量(kg)0.056ブラックタイプ16mmフレーム用
  • クランプレバー モノタロウ

    クランプレバー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途機械組み立て部品など形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(軸)取付部めねじ販売区分業務用
  • ステッキ 芯々200 ミヤコ

    ステッキ 芯々200

    ミヤコ
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • ステッキ 芯々140 ミヤコ

    ステッキ 芯々140

    ミヤコ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • マガジン付首振ビットラチェットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マガジン付首振ビットラチェットセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。
    仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6セット内容ハンドル:1/ビット:6ハンドル内容ビットラチェット
  • ステッキ 芯々180 ミヤコ

    ステッキ 芯々180

    ミヤコ
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • ステッキ 芯々250 ミヤコ

    ステッキ 芯々250

    ミヤコ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ寸法32×500×250
  • 松本用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT

    松本用 生爪(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    5,198税込5,718
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S50C
  • Sトラップ用ステッキ ミヤコ

    Sトラップ用ステッキ

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • ステッキ 芯々100 ミヤコ

    ステッキ 芯々100

    ミヤコ
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
    材質黄銅管クロームメッキ
  • インデックスプランジャ(PIM) ナベヤ

    インデックスプランジャ(PIM)

    ナベヤ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。 ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AXシメボルト(AXめねじ施工用(鉄/生地) 大阪魂

    AXシメボルト(AXめねじ施工用(鉄/生地)

    大阪魂
    2,398税込2,638
    1箱(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びMA
  • MDCT おすコネクタ イハラサイエンス

    MDCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状コネクタ
...
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
"m6s" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷