カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 農業機械(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 電動工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(4)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6sb」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 トリマ M6SB HiKOKI(旧:日立工機)部品 トリマ M6SBHiKOKI(旧:日立工機)
159税込175特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
AXシメボルト(AXめねじ施工用(鉄/生地) 大阪魂AXシメボルト(AXめねじ施工用(鉄/生地)大阪魂
2,398税込2,638
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びMA材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバーセット ケープロンボポジショニングピロー&クッション 清拭防水カバーセットケープ
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
ロンボ本体と清拭防水カバーのセットです。
仕様●サイズ:620×650×150mm●材質●▼本体:表地/綿50%・ポリエステル50%、中身/ロンボメッド(ポリウレタンスニペット50%・ポリプロピレンビーズ50%)●▼防水カバー:表地/ポリウレタンフィルム(防水)、裏地/ポリエステル100%●洗濯方法(本体):洗濯可(95℃まで)/脱水不可/乾燥機可(100℃まで)/オートクレーブ可(105℃まで)アズワン品番65-9129-02
I Series(ISA3-GCN) SMCI Series(ISA3-GCN)SMC
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSB-049 6m 象印チェンブロック電気チェーンブロック 490kg 揚程6m αSB-049 6m象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
仕様●定格荷重(t):0.49●標準揚程(m):6●巻上速度(m/min)低速:2●巻上速度(m/min)高速:5●フック間最小距離(mm):395●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:490kg●原産国:日本●コード番号:222-5875アズワン品番67-9178-56
【修理】トリマ (HiKOKI) 修理【修理】トリマ (HiKOKI)修理
7,298税込8,028
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズParkerTAIYO
9,990税込10,989
1個
12日以内出荷から82日以内出荷
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCPSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCNSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,798税込6,378
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
SMB型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCPSMC
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HFN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HFNSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,198税込5,718
1本
10日以内出荷
SMB型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタSMBP-1.5A-CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)50
ISA3 - 制御ユニットあり SMCISA3 - 制御ユニットありSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,790税込3,069特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,690税込9,559
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(214件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(6件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
Cat.6AU/UTP 4PWARP/LSZH SB 300m/D箱 日本製線Cat.6AU/UTP 4PWARP/LSZH SB 300m/D箱日本製線
67,980税込74,778
1箱
7日以内出荷
Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 U/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)
シールドU/UTP-WARPケーブル
黄銅製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン)黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
Cat.6F/UTP 4P一括シールド SB 300m/D箱 日本製線Cat.6F/UTP 4P一括シールド SB 300m/D箱日本製線
55,980税込61,578
1箱
7日以内出荷
Cat6STPケーブル 水色 300mスプールインボックス(紙ドラムが横向きで段ボールに入っております。) AWG24の単線。
シールドF/UTPケーブル
Cat.6U/UTP 8P*MLケーブル SB 300m/D 日本製線Cat.6U/UTP 8P*MLケーブル SB 300m/D日本製線
76,980税込84,678
1箱
7日以内出荷
Cat6 マルチラインケーブル 水色 300m巻き。
シールドU/UTPケーブル
Cat.6AF/UTP 4P屋内LSZH SB 300m/D箱 日本製線Cat.6AF/UTP 4P屋内LSZH SB 300m/D箱日本製線
65,980税込72,578
1箱
7日以内出荷
環境配慮型 Cat6A F/UTP 4Pケーブル 300m巻き。単線
シールドF/UTPケーブル使用場所屋内
Cat.6F/UTP 4P*EM/シールド SB 300m/D箱 日本製線Cat.6F/UTP 4P*EM/シールド SB 300m/D箱日本製線
71,980税込79,178
1箱
7日以内出荷
Cat6STPケーブル 水色 エコ仕様 300mスプールインボックス
シールドF/UTPケーブル
Cat.6EM U/UTP 4P撚線ケーブル SB 200m/箱 日本製線Cat.6EM U/UTP 4P撚線ケーブル SB 200m/箱日本製線
42,980税込47,278
1箱
7日以内出荷
Cat6 パッチケーブル(エコ) 水色 200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
Cat.6ASF/UTP 4P2重S/LSZH SB 300m/D 日本製線Cat.6ASF/UTP 4P2重S/LSZH SB 300m/D日本製線
82,980税込91,278
1箱
7日以内出荷
Cat6A 4Pケーブル 単線 エコ仕様 SF/UTP 300m巻。標準色は水色(SB)。二重シールド付でエイリアンクロストークに対し大幅なマージンを確保。
シールドSF/UTPケーブル
Cat.6U/UTP 4P/EM撚細径ケーブル SB 200m 日本製線Cat.6U/UTP 4P/EM撚細径ケーブル SB 200m日本製線
49,980税込54,978
1箱
7日以内出荷
細径(撚線)(エコ) Cat6 4P 水色
ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)アイエス工業所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプポリ浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
トリマーテーブル スタックスツールストリマーテーブルスタックスツールス(10件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
ルータスタンド HiKOKI(旧:日立工機)ルータスタンドHiKOKI(旧:日立工機)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ベンチスタンド
適合M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、CJ65VC)テーブル高さ(mm)400テーブル(長さL×幅W)(mm)(作業面)550×400
中量ボルトレス棚 M3型用中間ビーム TRUSCO中量ボルトレス棚 M3型用中間ビームTRUSCO
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ネオグレー材質スチール
M1型ボルトレス軽量棚用支柱 サテンブラック TRUSCOM1型ボルトレス軽量棚用支柱 サテンブラックTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
M1型サテンブラックスチール棚用部材です。
トラスコ品番356-7880材質スチールサテンブラック
軽中量ボルトレス棚 M2型用中間ビーム TRUSCO軽中量ボルトレス棚 M2型用中間ビームTRUSCO
4,998税込5,498
1台
当日出荷から翌々日出荷
ネオグレー材質スチール
バキュガード Whatman(ワットマン)バキュガードWhatman(ワットマン)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
真空ポンプシステムを溶媒蒸気やガス状汚染物質水溶性エアロゾルなどから保護。インライン使用にデザインされており段つきホース口で内径10~12mmのチューブに接続可能。ケミカルトラップ(活性炭モレキュラーシーブ乾燥剤)をご用意。メンブレンが0.1μm以上の空中浮遊粒子を99.99%除去。疎水性のPTFEメンブレンを使用。感染性物質や危険物質を真空系内に封じ込めて隔離し研究室の汚染を防ぐインラインフィルターです。
メンテナンス用ツールセット KNIPEX(クニペックス)メンテナンス用ツールセットKNIPEX(クニペックス)
249,800税込274,780
1セット
翌日出荷
プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
質量(g)9600内寸(mm)B460×H310×T190最大荷重(kg)20