カテゴリ
- 切削工具(37)
- 自転車部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 農業機械(8)
- 制御機器(5)
- 溶接用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 研磨材(4)
- 学童・教育用品(4)
- 物流用品(2)
- 防犯用品(2)
- 家電(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(30)
- AVEDIO(エヴァディオ)(12)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- SMC(7)
- バーテック(5)
- パナソニックコネクト(5)
- TDT(田野井)(4)
- Durbal(4)
- OHSATO(大里)(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- Seeed Studio(3)
- 大阪魂(3)
- エスコ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 由良産商(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 岡崎精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m6x120」の検索結果

M6x120mm ステンレス製 ロングアイボルト
エスコ¥785税込¥8641個3日以内出荷付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)16ねじ径M6使用荷重(kg)50寸法D(mm)5寸法B(mm)120ねじの呼びM6
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619税込¥6811パック(2個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥2,210税込¥2,4311袋(20本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥2,503税込¥2,7531パック(20本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
メートルねじ用ポイントソリッドダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷ポイント溝の効果により、切りくずがダイスの前方に排出されるため切りくずトラブルが軽減し、高精度なおねじの連続機械加工が可能です。用途被削材:真鍮、軽金属。 おねじ加工用。
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
スパイラルハイスダイス
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷ダイスの切りくず穴が斜めになっているため切れ味が良く、連続した切りくずがねじ立て方向に対して後方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。用途おねじ加工用。
ポイントソリッドダイス DPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から5日以内出荷ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)
SMC¥399税込¥4391個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
LS-HT ロングハンドタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
6カクボルト M12X120X30
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格M12X120X30部品名称6カクボルト M12X120X30図解NoSSA-V1000C トランスミッション取付(1)部品_No.13、SSA-V1000 トランスミッション部品_No.15、BSM-500S センタブーム部品_No.8、BSM-500S-1 センタブーム部品_No.7
6カクボルト M8X120X22
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格M8X120X22部品名称6カクボルト M8X120X22図解NoSSA-V602C-DX 動力噴霧機-2部品_No.22、SSA-E540DX 油圧配管部品_No.16、BSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.27、BSA-650シリーズ 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.7、SSA-G550 送風機駆動装置部品_No.57、MRS60-302 ミッションケース部品_No.48、SSA-E540DX 送風機駆動装置部品_No.31、BSA-411SG G-3 トランスミッション 1部品_No.33、BSA-650C -1シリーズ 動力噴霧機2部品_No.6、SSA-C421 動力噴霧器部品_No.53、BSA-420JWG G-3 トランスミッション1部品_No.34、BSA-420JEW トランスミッション1部品_No.34、MRS60-300BSLT ミッションケース部品_No.48、BSA-420JEWG G-3 トランスミッション1部品_No.34、SSA-N550DX 動力噴霧器(2)部品_No.20、BSA-420JAWG G-3 トランスミッション1部品_No.34など
6カクボルト M10X120X25
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格M10X120X25部品名称6カクボルト M10X120X25図解NoBSA-662 1062シリーズ 水平制御装置部品_No.10、BSA-661C,1061Cシリーズ 水平制御装置部品_No.10
6カクボルト M10X120X30
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷規格M10X120X30部品名称6カクボルト M10X120X30図解NoGB1010BSR 巻車部品_No.38、CBM-520BH-1 オプション2 ホース巻装置、ホース巻取機部品_No.53、GB1010ALN 巻車部品_No.38、CSD-600NR ホースリール部品_No.21、CGA-6 ホースリール部品_No.17、GX-1500J ホース巻車部品_No.7、CGD-610NR ホース巻取機(1)部品_No.17、SSW-302A ミッション1部品_No.22、CBM-520A ホース巻取機部品_No.28、GB1010ASR 巻車部品_No.38