カテゴリ

  • 物流用品(283)
  • 農業機械(80)
  • 機構部品(40)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 制御機器(18)
  • 自転車部品(15)
  • 切削工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空圧工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6x18」の検索結果

関連キーワード
540件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 継手組付ボルト M6x18 TOEX(LIXIL)

    継手組付ボルト M6x18

    TOEX(LIXIL)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    セット内容CZN柱下・CZX柱用/M6x18角根ボルトx1、座金x1、ボルトx1適合シリーズハイグリッドフェンス
  • ナット(M6X18) BIGM(丸山製作所)

    ナット(M6X18)

    BIGM(丸山製作所)
    669税込736
    1個
    8日以内出荷
    備考SI00281~部品名称ナツト(M6X18)図解NoMGC-S300 駆動チェーン,車軸部品_No.37
  • ウエコミ ボルト M6X18 BIGM(丸山製作所)

    ウエコミ ボルト M6X18

    BIGM(丸山製作所)
    33税込36
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ウエコミ ボルト M6X18図解NoSSA-E500DX エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.20、SSA-E500DX-120 エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.20、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.20、SSA-E540DX ヘッドカバー・マニホルド部品_No.19、SSA-G535 エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.19、SSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.25、SSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.25、SSA-E541DX エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.19、SSA-C610 走行用エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.50、SSA-E500KP エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.20、エクセル500 シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.50、SSA-E501DX エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.20、SSA-K500 シリンダヘッド、マニホールド、ノズル部品_No.50、SSA-K400A エンジン シリンダヘッド・マニホールド・ノズル部品_No.50
  • 6カクボルト M6X18 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X18

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMMB-100 ギヤボックス部品 6カクボルト M6X18_No.61、MMB-101 シャッター,クドウブ部品 6カクボルト M6X18_No.55
  • 6カクボルト M6X18 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X18

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X18-8.8T部品名称6カクボルト M6X18図解NoSSA-α601 変速機部品_No.52、VSM-1020 エンジン取付部品_No.42、SSA-F501 台車 クラッチケース部品_No.12、NCD-10ST-1 テンション部品_No.16、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.14、SSA-S500 クラッチケース部品_No.14、SSA-S600 2001ネン ファン駆動部品_No.27、SSA-α1010 モノフレックスポンプ(2)部品_No.18、SSA-S1000 ファン駆動装置部品_No.28、SSA-F500 台車 クラッチケース部品_No.13、SSA-K500 クラッチケース部品_No.14、SSA-α1001S 変速機部品_No.52、SSA-F610 ファン駆動部品_No.54、SSA-S600 1996ネン ファン駆動部品_No.27、SSA-F615M-2AD ファン駆動部品_No.53、SSA-S550 クラッチケース部品_No.12、SSA-F610I 1994ネン ファン駆動部品_No.60、SSA-S500A クラッチケース部品_No.14、SSA-α1000ST 変速機部品_No.52、SSA-α1000S 変速機部品_No.52、SSA-M500 台車 クラッチケース部品_No.14、SSA-S600DX 2001ネン ファン駆動部品_No.27、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.16、SSA-F611 ファン駆動部品_No.60、SSA-α600 変速機部品_No.52、SSA-α610C 変速機部品_No.28、SSA-S600 1997ネン ファン駆動部品_No.27、SSA-F615DX ファン駆動部品_No.53、SSA-G540 ファン駆動部品_No.13、SSA-S600DX 1997ネン ファン駆動部品_No.27、SSA-G600 ファン駆動部品_No.66、SSA-F615 ファン駆動部品_No.55、SSA-F505 ファン駆動部品_No.27、SSA-α1001ST 変速機部品_No.52、SSA-M500DX 台車 クラッチケース部品_No.14、SSA-F610I 1991ネン ファン駆動部品_No.54
  • 6カクボルト M6X18 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M6X18

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X18部品名称6カクボルト M6X18図解NoSSA-α510-110 リヤデフ分解(1)部品_No.27、SSA-α510DX リヤデフ(1)部品_No.27、SSA-α510DX M-A リヤデフ(1)部品_No.27、MD2300M 本体部品_No.22、BSM-1030SLT-BC2 薬液タンク部品_No.21、SSA-R1000C リヤデフ分解部品_No.22、MD15本体部品6カクボルトM6X18_No.29、BSM-830L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.22、KBM-502D ブーム受け部品_No.39、BSM-1040SLT-C2 薬剤タンク部品_No.21、CBM-520A 希望付属品2(延長ブーム)部品_No.4、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.25、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.33、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.25、SSA-α500 フロントデフ2部品_No.25、SSA-F1010 薬剤タンク部品_No.71、L4-530DW フロントアクスルー2部品_No.26、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.71など
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    池田金属工業
    804税込884
    1パック(40本)
    当日出荷から4日以内出荷
    特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
    用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
  • セムスソケットボルト M6X18X18 KITO(キトー)

    セムスソケットボルト M6X18X18

    KITO(キトー)
    65税込72
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
    長さ(mm)18ねじの呼びM6
  • (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    229税込252
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • BIND KONEJI M6X18 ホンダ

    BIND KONEJI M6X18

    ホンダ
    279税込307
    1セット(5個)
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • セムスソケットボルトメッキM6X18X18 KITO(キトー)

    セムスソケットボルトメッキM6X18X18

    KITO(キトー)
    65税込72
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
    長さ(mm)18ねじの呼びM6
  • (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    199税込219
    1パック(4本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    407税込448
    1パック(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    199税込219
    1パック(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1セット(12個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    839税込923
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • (+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    199税込219
    1パック(4本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    199税込219
    1パック(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロータリーバー PROMOTE(プロモート)

    超硬ロータリーバー

    PROMOTE(プロモート)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。
    用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
  • ブラインドジャックナット(ステンレス/生地) 大阪魂

    ブラインドジャックナット(ステンレス/生地)

    大阪魂
    409税込450
    1パック(1個)
    当日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ

    YFS(1件のレビュー)
    498税込548
    1パック(40本)
    5日以内出荷
    種別全ネジ材質SCM435規格ミリねじ(ISO)表面処理三価黒頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ

    YFS
    404税込444
    1パック(40本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • (+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    199税込219
    1パック(4本)
    翌日出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。材質十字穴番号3種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロめっき頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    406税込447
    1パック(40本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • M6 x18mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M6 x18mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-1材質S45C寸法A(mm)18表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)10寸法CM6
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ

    YFS
    618税込680
    1パック(40本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • キャップ(リブ・ツマミ付) 岩田製作所

    キャップ(リブ・ツマミ付)

    岩田製作所
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレスボルトセット 6イリ Ruler(ルーラー)

    ステンレスボルトセット 6イリ

    Ruler(ルーラー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
  • 黄銅製管継手 フレアージョイント FM ハーフユニオン(メス) フジトク

    黄銅製管継手 フレアージョイント FM ハーフユニオン(メス)

    フジトク
    849税込934
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状ハーフユニオン(メス)
  • 黄銅製管継手 リングジョイント RM 圧力計ユニオン フジトク

    黄銅製管継手 リングジョイント RM 圧力計ユニオン

    フジトク
    469税込516
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 無限コーティングMスレッドミル(めねじ用) NS(日進工具)

    無限コーティングMスレッドミル(めねじ用)

    NS(日進工具)
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    メートルねじ規格のめねじ加工専用のスレッドミル。切削性の高さを重視した刃形状を採用し、加工精度が向上。欠損時は下穴径よりも工具径が小さいため、簡単に取り出し、再加工が容易。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミニウム合金・銅・樹脂材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング
  • バンドソー (コイルハイスバイネタル) ニコテック

    バンドソー (コイルハイスバイネタル)

    ニコテック(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
    用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
  • M 6x 18mm エクステンションナット エスコ

    M 6x 18mm エクステンションナット

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GN-6長さ(mm)18
  • M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本) エスコ

    M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(10本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-618ねじの呼びM6
  • CPC-S チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    CPC-S チェックピン

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
  • (DH5)スクリュー M 6X 18 スバル

    (DH5)スクリュー M 6X 18

    スバル
    91税込100
    1個
    6日以内出荷
  • 部品 ソケットヘッドキャップスクリュー イスカル

    部品 ソケットヘッドキャップスクリュー

    イスカル
    429税込472
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本 エスコ

    M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/11本

    エスコ
    435税込479
    1パック(11本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-618ねじの呼びM6
  • ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~) SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)

    SMC
    619税込681
    1個
    9日以内出荷
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
  • CQ Series(CQ) SMC

    CQ Series(CQ)

    SMC
    819税込901
    1個
    11日以内出荷
関連キーワード
...
m6x15特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m6x15