カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 農業機械(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 自転車部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(11)
  • 機構部品(8)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(3)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「m6x80」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(5個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(DH5)アレンスクリュー M6X80 スバル(DH5)アレンスクリュー M6X80スバル
379税込417
1個
5日以内出荷
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
769税込846
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
1,680税込1,848
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
789税込868
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
719税込791
1パック(4本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
2,350税込2,585
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
1,054税込1,159
1パック(20本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,830税込2,013
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
1,830税込2,013
1袋(50本)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(6個)
翌々日出荷
材質SUS
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
3,770税込4,147
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
1,150税込1,265
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
369税込406
1パック(2本)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(4個)
翌々日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
840税込924
1パック(20本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ池田金属工業
2,288税込2,517
1パック(40本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
840税込924
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-22寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)20寸法C(mm)8
M6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM6x 80mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM6エスコ品番EA948CF-2寸法A(mm)80寸法D(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)10
SCREW TCEI M6X80 77150818B DUCATISCREW TCEI M6X80 77150818BDUCATI
1,298税込1,428
1セット(5個)
31日以内出荷
SCREW TCEIF M6X80 10.9 77140817C DUCATISCREW TCEIF M6X80 10.9 77140817CDUCATI
1,698税込1,868
1セット(2個)
31日以内出荷
SCREW TCEIF M6X80 10.9 77140813C DUCATISCREW TCEIF M6X80 10.9 77140813CDUCATI
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
取付ボルト CQ-M6 SMC取付ボルト CQ-M6SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SCREW M6X80 1098SF/10 77113751A DUCATISCREW M6X80 1098SF/10 77113751ADUCATI
3,598税込3,958
1セット(5個)
31日以内出荷
その他(M6X~) SMCその他(M6X~)SMC
46税込51
1個
9日以内出荷
M 6x 80mm アジャストーボルト(ステンレス製) エスコM 6x 80mm アジャストーボルト(ステンレス製)エスコ
880税込968
1本
当日出荷
材質ステンレス耐荷重(kg)1200ベース径(Φmm)30
Bumax DX12.9 六角穴付ボルト BUMAXBumax DX12.9 六角穴付ボルトBUMAX
3,598税込3,958
1本ほか
3日以内出荷
優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴引張強力(N/mm2)最小1200伸び0.3dPRE値(孔食指数)>34最高耐熱温度(℃)300降伏点(N/mm2)最小1080ねじ山種類メートル並目
M 6x 80mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付) エスコM 6x 80mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)エスコ
750税込825
1本
当日出荷
材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)32アズワン品番64-7961-52
M6 x 80mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 80mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,430税込1,573
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-254長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 80mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
2,020税込2,222
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-354長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x 80mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 80mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,490税込1,639
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-157長さ(mm)80ねじ径M6頭部形状鍋頭
Φ30mm/M 6x 80mm アジャストボルト(三価クロメート) エスコΦ30mm/M 6x 80mm アジャストボルト(三価クロメート)エスコ
420税込462
1本
当日出荷
材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)30アズワン品番64-7961-44
M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7959-54ボルト寸法M6×80
M 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-16
6カクボルト M12X80 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X80BIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
規格M12X80部品名称6カクボルト M12X80関連資料展開図1(1.84MB) 展開図2(1.8MB) 展開図3(1.84MB)図解NoBSA-650C -1シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.66、BSA-950C -1シリーズ フレーム,ステップ,フロア部品_No.66、BSA-651 951シリーズ フレーム、ステップ、フロア キャビン仕様部品_No.66
6カクボルト M16X80 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M16X80BIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
7日以内出荷
規格M16X80部品名称6カクボルト M16X80関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.26MB)図解No第1段ブーム部品_No.7、CBM-520SLT-C2-3 第1段ブーム部品_No.7、CBM-520SLT 第1段ブーム部品_No.7、CBM-520SLT-B 第1段ブーム部品_No.7
6カクボルト M16X80 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M16X80BIGM(丸山製作所)
819税込901
1個
7日以内出荷
規格M16X80部品名称6カクボルト M16X80関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.69MB)図解NoMW60050 部品_No.96、MW60035(2004) 部品_No.101