カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 自転車部品(12)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「m6x90」の検索結果

関連キーワード
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
619税込681
1パック(5個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
2,030税込2,233
1袋(20本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
949税込1,044
1パック(4本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,210税込1,331
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
1,239税込1,363
1パック(20本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
4,880税込5,368
1袋(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
589税込648
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
2,190税込2,409
1袋(50本)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
499税込549
1パック(2本)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷
材質SUS
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
1,350税込1,485
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌々日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ボール盤用カウンタシンク CS-QMYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
929税込1,022
1パック(20本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
超硬ソリッド面取ミル 岡崎精工超硬ソリッド面取ミル岡崎精工
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴の面取り加工に加え、V溝加工、C面加工等の横送り切削も可能です。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
SCREW TCEI M6X90 77150838B DUCATISCREW TCEI M6X90 77150838BDUCATI
1,298税込1,428
1セット(5個)
31日以内出荷
HH COLLAR SCREW M6X90 J026060903 KTMHH COLLAR SCREW M6X90 J026060903KTM
499税込549
1個
31日以内出荷
SCREW TCEIF M6X90 10.9 77140833C DUCATISCREW TCEIF M6X90 10.9 77140833CDUCATI
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
SCREW TCEIF M6X90 10.9 77140837C DUCATISCREW TCEIF M6X90 10.9 77140837CDUCATI
1,098税込1,208
1個
31日以内出荷
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
839税込923
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
取付ボルト CQ-M6 SMC取付ボルト CQ-M6SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
4枚刃超硬面取りカッター ギガ・セレクションーリミテッド4枚刃超硬面取りカッターギガ・セレクションーリミテッド
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮切削抵抗が低く、バリが出にくい大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない
その他(M6X~) SMCその他(M6X~)SMC
46税込51
1個
9日以内出荷
M6x0.75 (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-225形状90°質量(g)8.7
M6 x 90mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 90mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,540税込1,694
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-255長さ(mm)90ねじ径M6頭部形状皿頭
M6 x 90mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 90mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
2,240税込2,464
1パック(10本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-355長さ(mm)90ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x 90mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 90mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
1,630税込1,793
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-158材質ステンレス長さ(mm)90ねじ径M6頭部形状鍋頭
M6x1.0 (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x1.0 (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P1.0材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-226形状90°
M 6x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 6x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
種別半ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7959-55ボルト寸法M6×90
6カクボルト M12X90X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X90X30BIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格M12X90X30部品名称6カクボルト M12X90X30関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.98MB)図解NoBSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.18、BSM-500J フレーム. スタンド部品_No.26、KBM-501D ブームリフト部品_No.24、SSA-M500 台車 クラッチボックス部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.18、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.18、SSA-S550 クラッチボックス部品_No.17、KBM-500D-1 ブームリフト部品_No.24、SSA-K500 クラッチボックス部品_No.18、MX-501 クラッチボックス部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.18、KBM-502D ブームリフト部品_No.24、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.18、BSM-500F-1 フレーム スタンド部品_No.28、SSA-K400A 台車 クラッチボックス部品_No.18、BSM-500F フレーム スタンド部品_No.30、SSA-S500 クラッチボックス部品_No.17、BSM-500S-1 フレーム スタンド部品_No.23、BSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.18、CGD-610NR 車輪&ブレーキ部品_No.43、KBM-55DX フレーム スタンド部品_No.30、BSM-500S フレーム スタンド部品_No.26、エクセル500 クラッチボックス部品_No.7、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.21、SSA-S500A クラッチボックス部品_No.17、KBM-503D ブームリフト部品_No.23、BSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.18、KBM-500D-1(改訂版) ブームリフト部品_No.24、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.18、SSA-M500DX 台車 クラッチボックス部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.18、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.21、KBM-500D ブームリフト部品_No.24
6カクボルト M10X90X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X90X30BIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
備考M10X90X30 ※2005年12月~規格M10X90X30部品名称6カクボルト M10X90X30関連資料展開図1(1.5MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB)図解NoBSA-535 シリーズ エンジン取付、ラジエータ 06050712号機から部品_No.42、BSA-536シリーズ -A エンジン取付、ラジエータ部品_No.14、BSA-600LDEQ(JP) 後方乗降ステップ部品_No.26、BSA-600LDMQ(JP) 後方乗降ステップ部品_No.26
M 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
680税込748
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-620Aねじの呼びM6
M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
615税込677
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-615A
M 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
790税込869
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-625A
M 6x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
880税込968
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-630Aねじの呼びM6
M 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x12mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
530税込583
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-612Aねじの呼びM6
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1セット
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
M3  x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/90本) エスコM3 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/90本)エスコ
860税込946
1パック(90本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-302材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状ナベ