カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(172)
    • 六角ボルト(17)
    • 六角穴付ボルト(40)
    • フランジボルト(1)
    • 座金組込ねじ(23)
  • 自転車部品(30)
    • ハンドル専用ボルト(1)
  • 機構部品(75)
    • アルミフレーム用ボルトセット(2)
  • 農業機械(253)
    • 刈払機オプション・交換用部品(2)
  • 自動車純正部品(15)
    • ニッサン純正品番先頭01(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,636)
  • メカニカル部品(62)
  • 作業工具(52)
  • バイク部品(42)
  • 建築金物(39)
  • バイク純正部品(36)
  • 防犯用品(29)
  • 制御機器(28)
  • 電動工具(23)
  • 切削工具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 物流用品(16)
  • 測定用品(16)
  • 安全用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 空圧工具(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • バッテリー・電装(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • 照明(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
材質
頭部形状
ショルダーボルト・六角・六角穴付き・六角穴付き皿
取付穴形状
六角穴
表面処理
3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ニッケル・ユニクロ・無電解ニッケル・焼付塗装・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
メートル並目・メートル細目
ブランド
モノタロウ・大阪魂・FF-R(エフエフアール)・NIC(エヌアイシ・オートテック)・マキタ・ニッサン・MAZDA(マツダ)・Modes・ナベヤ・TRUSCO・YAMAHA(ヤマハ)・SMC・BIGM(丸山製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・RS PRO・岩田製作所・SWAGE-LINE・エスコ・アトムズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m7 ボルト」の検索結果

2,680件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チタンボルト(M7×20) FF-R(エフエフアール)チタンボルト(M7×20)FF-R(エフエフアール)
2,698税込2,968
1袋(2本)
当日出荷
用途ステム向けねじピッチ(mm)1材質チタニウム(Ti-6Al-4V)チタンシルバー質量(g)約4.6ボルト寸法M7×20
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)大阪魂(14件のレビュー)
209税込230特価
1パック(11個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロダイズド)(パック品) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロダイズド)(パック品)大阪魂
569税込626
1パック(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びM10材質長さ(mm)40ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法S(mm)17表面処理ダクロダイズド寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約1.15頭部形状六角寸法K(mm)7ねじ山種類メートル並目
Dボルト M7-M10 マキタDボルト M7-M10マキタ(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(285件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
39税込43
1個ほか
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM5種別全ねじ材質SUS XM7ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理無し頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70
フランジボルト(2種)細目(ステンレス/生地) 大阪魂フランジボルト(2種)細目(ステンレス/生地)大阪魂(13件のレビュー)
439税込483
1パック(1個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(303、304、XM7等)ねじピッチ1.25表面処理生地(または標準)
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/スズコバルト)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/スズコバルト)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(6個)
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)12材質種類P=1(JIS W組込)寸法t(mm)(ボルト)最小3(平座金)1寸法S(mm)5表面処理スズコバルト頭部形状六角穴付き寸法d(Φmm)13寸法K(mm)6寸法U(mm)(最大)3.7穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)10
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(18件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
Anker 323 Charger (33W) Anker(アンカー)Anker 323 Charger (33W)Anker(アンカー)(1件のレビュー)
2,718税込2,990
1個
当日出荷
iPhoneやMacBook Airに急速充電単ポート利用時は最大33Wの出力でiPhoneやMacBook Airに急速充電が可能です (本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。2台同時充電USB-AポートとUSB-Cポートを搭載。2ポート利用時でもUSB-Aポートから最大12W、USB-Cポートから最大20Wの出力で、お使いのスマートフォンとタブレット端末などを同時に充電することが可能です。超コンパクト設計一般的な30W出力以上の充電器に比べ、約45%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます (ケーブルは別売りです) 。高い安全性ActiveShieldを搭載し、独自の温度管理と接続端末の保護システムであなたとお使いの機器を守ります。
セット内容Anker323Charger(33W)、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート寸法(mm)約40×35×35(プラグ部を含まない)質量(g)約56出力【単ポート利用時】USB-C:5V=3A/9V=3A/11V=3A/15V=2.2A/20V=1.65A(TotalMAX33W)、USB-A:4.5V=5A/5V=4.5A/5V=3A/9V=3A/11V=3A/12V=2.5A/20V=1.5A(TotalMAX33W)、【2ポート利用時】USB-C+USB-A:20W+12W(TotalMAX32W)対応機種スマートフォン-iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/13/13mini/13Pro/13ProMax/12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第3世代)/SE(第2世代)他-GalaxyS22シリーズ/S21シリーズ、Pixel7シリーズ/6シリーズ/5シリーズ他タブレット端末-iPad(第10世代)/iPad(第9世代)他ノートPC-MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)他その他対応機種-AppleWatch他入力100-240V~1A50-60Hz
アプセットボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(13件のレビュー)
38税込42
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(34件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス) TRUSCOボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
689税込758
1パック(11個)
当日出荷
ナット3種両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
ナット&ボルトゲージ 快段目盛付 SK(新潟精機)ナット&ボルトゲージ 快段目盛付SK(新潟精機)
889税込978
1個
当日出荷
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE) 大阪魂絶縁スリーブ(ボルト用)(PTFE)大阪魂(5件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFE
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.54MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.32MB)
ボルト用保護カバー 未来工業ボルト用保護カバー未来工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(4個)
当日出荷から翌々日出荷
マイクロ六角棒レンチセット SK11マイクロ六角棒レンチセットSK11(3件のレビュー)
429税込472
1セット(7本)
当日出荷
極小ミリサイズの六角棒レンチセットです。小径のミリサイズの六角穴の締結に最適です。組み立て、保守作業に最適です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。サイズ規格ミリ形状L型セット内容0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm先端形状六角
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ハブボールト SUNハブボールトSUN(57件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ハブの補修用のボルトになります。
ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングスモノタロウ(34件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
欠品中
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
ねじ山修復ヤスリ モノタロウねじ山修復ヤスリモノタロウ(74件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
コンパクトデジタルカメラ フィールドスリーコンパクトデジタルカメラフィールドスリー(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。 A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
セット内容カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意くださいブラック質量(g)約93(付属品・電池含まず)電源リチウムイオン充電池(3.7V750mAh)対応OSWindows 10/Windows 11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×54×24レンズF/2.8 f=3.25mm記録方式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM有効画素数約800万画素連続使用時間(時間)動画撮影:約1機能オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影)インターフェースUSB Micro-B (USB2.0)三脚取付ねじ1/4インチネジ充電時間(時間)2撮像素子CMOSセンサーISO感度設定オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません記録画素数静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps取扱説明書(7.13MB)待機時間電源ON状態:約1時間40分
エキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)エキストラクターセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷
折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフトゼノア(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 シャフト
用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】シャフト
6.35sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/4"(6.35)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ビットインサート TRUSCOビットインサートTRUSCO(1件のレビュー)
539税込593
1パック(14個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
ヒットビス ナベ 若井産業ヒットビス ナベ若井産業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(50本)ほか
当日出荷
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
9.5sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(7件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状6角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.
リコイルパケット リコイルジャパンリコイルパケットリコイルジャパン(1件のレビュー)
689税込758
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。 損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。 元のめねじより強い保持力を発揮します。 めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。材質ステンレス(SUS304)
ARケミカルセッター(ショートサイズ) 旭化成ARケミカルセッター(ショートサイズ)旭化成(7件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(5本)
当日出荷から5日以内出荷
耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
9.5sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)9.5sq12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7)SQ形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
アトムズカップリング FZタイプ アトムズアトムズカップリング FZタイプアトムズ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途低圧配管及び排水・通期配管の接続に材質ナット:S45C/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ロッド:S45C/SUS303F、締付ボルト:SCM435、SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体低圧での排水・気体適合管炭素鋼鋼管(SGP)・一般配管用ステンレス鋼鋼管(SU)・硬質塩化ビニル管(VP・VM)偏角(°)±2
部品 丸のこ FC6BB2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 丸のこ FC6BB2HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)オルダムカップリングSUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
ディスプレイケーブル サンワサプライディスプレイケーブルサンワサプライ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドフェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
...