カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(891)
- ねじ・ボルト・釘(430)
- 制御機器(281)
- 切削工具(132)
- メカニカル部品(104)
- 測定用品(91)
- 物流用品(75)
- パソコン/周辺機器(64)
- 電気材料(46)
- 科学研究・開発用品(39)
- 空調・照明・電設資材(28)
- 家電(25)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- 作業工具(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- トラック輸送・安全用品(19)
- 機構部品(18)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 農業機械(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 測定関連サービス(14)
- 自動車純正部品(10)
- 塗料(9)
- 溶接用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- バイク純正部品(8)
- 防犯用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 空圧工具(8)
- バイク部品(7)
- 保管用品(7)
- 清掃用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 防災用品(6)
- 事務用品(6)
- 電動工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 自動車補修部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- SMC(811)
- 大阪魂(371)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
- RS PRO(35)
- エスコ(32)
- omron(オムロン)(30)
- IDEC(和泉電気)(28)
- TDK(26)
- ニッセイ(24)
- 象印チェンブロック(22)
- OSG(オーエスジー)(21)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(21)
- 岡崎精工(20)
- TOYOX(トヨックス)(18)
- MURATA(村田製作所)(16)
- KEMET(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- Festo(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m7 0.5」の検索結果

ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HT
OSG(オーエスジー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から8日以内出荷アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。用途アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理窒化処理ねじの種類M精度表記STD種別上タップ
ハンド上タップ
イシハシ精工(11件のレビュー)¥339~税込¥373~特価1本当日出荷から11日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
溝なしタップ スチール用 NRT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~特価1本当日出荷から4日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から9日以内出荷スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥2,998税込¥3,298特価1本当日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(279件のレビュー)¥639税込¥7031箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ソリッドダイス D M7X0.5 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
ロジクール マラソン マウス M705m
ロジクール(6件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。 最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。 電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。 カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能 高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。色チャコール仕様(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)チルト機能/有付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です)セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付)質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む)対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降)接続方式ワイヤレス使用電池単3形乾電池×2本解像度1000dpi到達距離(m)約10保証期間3年間電池寿命最大3年ボタン数7(チルト機能含む)アズワン品番64-3939-02インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応)寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,398税込¥5,938特価1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥2,498税込¥2,748特価1本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
0.5x 3m/7.0mm 滑り止めマット 雪道脱出用
エスコ¥4,590税込¥5,0491個翌日出荷凍結やぬかるみから足元をしっかりガード。凍結時の安心歩行に。玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけ。水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「安心通路」を確保します。庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に。季節を選ばず通年の使用ができます。天然素材を手作りの為、仕上がりのサイズ、重量、形状など多少の不揃えの場合があります。仕様●サイズ:500mm×3m●厚み:7mm●材質:水草
汎用サイドミラー
カシムラ(34件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。材質ビニール鋼板適合車種トラック、一般車両
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC
千住金属工業(6件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(0.25kg)ほか当日出荷から7日以内出荷SPARKLE ESCは、鉛フリーはんだ用に新たに開発されたやに入りはんだです。 大幅に濡れ性が向上し、鉛フリーはんだでも従来のSn-Pb系やに入りはんだ並みの作業性を実現しました。 これからの環境対策に向け、鉛フリーはんだの導入をスムーズに行えます。 優れた濡れ性:濡れ広がり、スルーホールへのはんだ付けに対して優れた効果が得られます。 優れた切れ性:ツノ、ブリッジが発生し難く狭ピッチ部品の修正にも適しています。 優れた信頼性:高作業性を実現しながらもJIS A級に該当し、はんだ付け後も優れた耐腐食性・高絶縁性を示します。形状単芯やに入りはんだタイプRA含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44絶縁抵抗(Ω)5×1012以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
0.5mスリムLANケーブル(カテゴリー7準拠)
エスコ¥1,380税込¥1,5181個翌日出荷ケーブル長(m)0.5色ブラック&ホワイト仕様カテゴリー7準拠、曲げても爪が折れない、丈夫で取り回しの良い細径メッシュケーブル採用。規格CAT7構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ (ツメ折れ防止カバー付き)ケーブル外径(Φmm)5結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)600爪折れ防止あり
ハンドリーマ (百分台)
岡崎精工(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差(mm)+0.005~ 0刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
鉛フリーやに入りはんだ RMA02
千住金属工業(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(0.25kg)ほか当日出荷から7日以内出荷旧アメリカ連邦規格QQ-S-571に準拠する信頼性の高いやに入りはんだです。はんだ付け時のはんだボールやフラックス飛散が少なく、フラックス残渣が無色透明のため、はんだ付け後きれいに仕上がります。また、フラックスは耐腐食性、高絶縁性を有しております。抵抗(Ω)1×1012以上含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.12合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)76
M3/3.2x7.0x0.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(3件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷内径(Φmm)3.2外径(Φmm)7厚さ(mm)0.5エスコ品番EA949ZA-33
鉛フリーやに入りはんだ スパークルESC21
千住金属工業(9件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(0.25kg)ほか当日出荷から5日以内出荷従来品であるESCの作業性、濡れ性、はんだ・フラックスの飛散を改良した製品です。 コテ先温度を低く設定してもはんだ付けが良好であり、コテ先の寿命を長く保てます。 また、はんだ付け後の残渣が無色透明に近く、外観が良好です。タイプRA抵抗(Ω)1×1011以上合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5Cu広がり率(%)79含有量(%)フラックス:3ハロゲン:0.44
...