カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,462)
  • 制御機器(1,422)
  • 農業機械(602)
  • メカニカル部品(417)
  • 自動車純正部品(363)
  • 電気材料(256)
  • 切削工具(242)
  • 科学研究・開発用品(240)
  • 物流用品(238)
  • パソコン/周辺機器(171)
  • 測定用品(162)
  • ねじ・ボルト・釘(152)
  • バイク純正部品(148)
  • FA担当者のオススメ新商品(117)
  • オフィス家具(99)
  • バイク部品(80)
  • 機構部品(73)
  • 防犯用品(66)
  • 空調・照明・電設資材(62)
  • 作業工具(62)
  • 自動車補修部品(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
  • 建材・エクステリア(51)
  • 塗料(50)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 家電(39)
  • 建築金物(38)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 医療(30)
  • 事務用品(30)
  • トラック輸送・安全用品(30)
  • 縫製用品(23)
  • 電動工具(20)
  • 安全用品(19)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 安全標識(16)
  • 住設機器(16)
  • エンジン工具(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 自転車部品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • カー用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 防災用品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 清掃用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 溶接用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 介護用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 作業服(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)

「m7×1.0」の検索結果

8,285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M7-1.0  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ

    M7-1.0 [メトリック]リコイルキット(並目)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VA-7A
  • M7xP1.0/86mm   限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M7xP1.0/86mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)86呼び寸法M7×P1.0
  • M7-1.0x7mm   リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M7-1.0x7mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-7S
  • M7-1.0x10.5mmリコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M7-1.0x10.5mmリコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-7M
  • M7-1.0x14mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M7-1.0x14mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    905税込996
    1袋
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)14入数10個ねじサイズM7-1.0
  • 六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC

    六角サラエナットダイス/メートルネジ用

    SKC(32件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
  • 割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂

    割ピン(鉄/クロメート)

    大阪魂(32件のレビュー)
    769税込846
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理クロメート
  • ねじ切組タップ SK(新潟精機)

    ねじ切組タップ

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
    用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。材質合金工具鋼(SKS)
  • ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVCクリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • ねじ切中タップ SK(新潟精機)

    ねじ切中タップ

    SK(新潟精機)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
    用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)
  • ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 7M形

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • ねじ位置ゲージ ねじの呼びM7 ピッチ1 SPS M7XP1.0 GPシリーズ アイゼン

    ねじ位置ゲージ ねじの呼びM7 ピッチ1 SPS M7XP1.0 GPシリーズ

    アイゼン
    4,198税込4,618
    1本
    17日以内出荷
    ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • ダイス メートル並目ねじ SKS材 SKC

    ダイス メートル並目ねじ SKS材

    SKC(41件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SKS
  • ポリテン浮子 中央化成

    ポリテン浮子

    中央化成(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
    用途旋網・定置網向及び防舷材向けイエロー許容誤差±5%
  • ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKC

    ダイス メートル並目ねじ SKH材

    SKC(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メートル並目ねじ用
    材質SKH
  • バンフレックス バンドー化学

    バンフレックス

    バンドー化学
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • 割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理生地
  • ポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 11M形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
  • ポリマックスベルト 3M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 3M形

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
  • 六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド
    339税込373
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質SS400タイプオスメス表面処理無電解ニッケル
  • ダイス メートル並目ねじ SKS材 左 SKC

    ダイス メートル並目ねじ SKS材 左

    SKC(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メートル並目ねじ用
    材質SKS
  • ダイス SK(新潟精機)

    ダイス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
    用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
  • M7型 フリーボール オンダ製作所

    M7型 フリーボール

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアープラグに接続するコンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最小内径(Φmm)6最高許容圧力(MPa)1
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 40S2M

    バンドー化学(5件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から63日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
  • PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC

    PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FM形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
  • 割ピン(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理ニッケル
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 250型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    高さ(mm)3.41ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28歯ピッチ(mm)5ベルト形S5M
  • 割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    18,980税込20,878
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理ユニクロ
  • スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 60S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)6種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅6mmベルト形S2M
  • スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト 40S2M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    高さ(mm)1.36タイプ標準ベルト幅(mm)4種類タイミングベルトピッチ(mm)2材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)8.91呼び幅4mmベルト形S2M
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 60S2M

    バンドー化学(10件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)2ベルト形S2M
  • エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    エプロン 抗菌 食品工場 厨房 業務用

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌効果の高い素材を使用し、異物混入対策にも配慮したシンプルなエプロンです。工場内での交差汚染防止に役立つ、選べる7色展開でゾーニングにも対応。清潔感のあるパステルカラーが魅力で、食品工場や給食現場にもぴったり。異物混入対策に配慮したノーポケット仕様で、衛生管理を徹底したい現場に最適です。
    用途厨房・食品工場・給食事業向け仕様たすき掛けサイズF混率(%)ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1%機能制電・抗菌身幅(cm)68生地ツイル前中心丈(cm)88ひも幅(cm)3性別男女兼用紐長(cm)120
  • テーパピン(S45C/生地)(小箱) 大阪魂

    テーパピン(S45C/生地)(小箱)

    大阪魂
    22,980税込25,278
    1箱(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C種類テーパピン表面処理生地
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
  • ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    799税込879
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)7.3端子ねじM3×6結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)10
...
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
"m7×1.0" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷