カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,927)
  • 機構部品(863)
  • メカニカル部品(640)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(411)
  • 切削工具(295)
  • 制御機器(283)
  • 物流用品(248)
  • 配管・水廻り設備部材(156)
  • 電気材料(94)
  • 作業工具(84)
  • 電動工具(83)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 建築金物(40)
  • 測定用品(38)
  • 家電(37)
  • 自動車補修部品(29)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 研磨材(22)
  • バイク部品(18)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • バイク純正部品(13)
  • 溶接用品(11)
  • 清掃用品(9)
  • 防犯用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 安全保護具(9)
  • オフィス家具(8)
  • 防災用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 自転車部品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 空圧工具(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「m8 16mm」の検索結果

6,609件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ

    M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)

    エスコ
    550税込605
    1パック(12本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16
  • M 8x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ

    M 8x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)

    エスコ
    310税込341
    1袋(8個)
    翌日出荷
    種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-816ねじの呼びM8
  • M8x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M8x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    310税込341
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×16
  • M8 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ

    M8 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本

    エスコ
    705税込776
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×16
  • M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ

    M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

    エスコ
    310税込341
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM8×16
  • M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    530税込583
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM8×16
  • 六角穴付ボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    36税込40
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9
  • アプセットボルト (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
    23税込25
    1個ほか
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
    用途接続全般用ねじサイズM8材質SWCHシルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    749税込824
    1パック(43個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • M8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒) エスコ

    M8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒)

    エスコ(2件のレビュー)
    115税込127
    1セット(20枚)
    当日出荷
    内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-8
  • 六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)

    大阪魂(33件のレビュー)
    619税込681
    1パック(85個)ほか
    当日出荷
    並目
    材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • M8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-85材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • M8x16mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x16mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-138A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)26種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-87材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • M8x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-110材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
  • 10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂

    10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

    大阪魂(10件のレビュー)
    599税込659
    1パック(25個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
  • M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    615税込677
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM8×16
  • M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ) エスコ

    M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM8×25mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-23寸法A(mm)67寸法D(mm)16寸法B(mm)37
  • M8-1.0x16mm  リコイルインサートネジ(細目/10コ) エスコ

    M8-1.0x16mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VE-8L
  • M8 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコ

    M8 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)

    エスコ
    290税込319
    1パック(7本)
    翌日出荷
    ねじ径M8長さ(mm)16表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-816頭部形状六角穴付き
  • M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコ

    M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VD-8L
  • M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコ

    M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)

    エスコ
    5,750税込6,325
    1袋(100個)
    翌日出荷
    用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)16ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4入数100個
  • Φ30mm/M 8x 16mm アジャスターベース エスコ

    Φ30mm/M 8x 16mm アジャスターベース

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×16
  • イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m 千代田通商

    イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m

    千代田通商
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。
    用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4279全長(mm)1170質量(kg)2長さ(m)8使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)8000使用範囲(m)8コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)570
  • M 8x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 8x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    895税込985
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13
  • M 8x 16mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ

    M 8x 16mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本

    エスコ
    240税込264
    1本
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DN-816ねじの呼びM8
  • M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ねじの呼びM8材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
  • クレビス RS PRO ステンレススチール M8 x 1.25, 42mm x 16mm RS PRO

    クレビス RS PRO ステンレススチール M8 x 1.25, 42mm x 16mm

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    RS Pro ステンレススチール M8 x 1.25 クレビス、 42 mm x 16 mmこの小型で頑丈なクレビスファスナーは、実績のある RS Pro 製品に属しています。U 字型ファスナーには、アイテムをフックできるボルトが付いています。これらの留め具は、強度と柔軟性の高い接続を省スペースの Durable なデザインに組み込んでいます。 サイズはわずか 42 mm x 16 mm で、コンパクトです。 M8 x 1.25 のボルトにねじ山が付いているため、緩みにくい確実なフィットを実現します。さらに、これらのクレビス留め具は高品質グレード 303 ステンレススチール製で、亜鉛めっきされています。これにより、優れた頑丈さと耐腐食性を実現しています。 この留め具は、厳格にテスト・検査されており、国際規格に準拠しており、人体モデル 100 V 以上の静電放電から保護されています。頑丈な構造のため、石油化学施設などで使用される過酷な環境に最適です。特長と利点.クレビス留め具はグレード 303 ステンレス鋼製 . M8 x 1.25 ロッド接続ねじ .ボール径: 8 mm .全長: 42 mm .全幅: 16 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を向上 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ロッド接続ねじ = M8 x 1.25全体の長さ = 42mm全幅 = 16mm材質 = ステンレススチール
  • JIS ロック止ワイヤ  16mm フックLHW7-8付      大リングM8W13 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W13

    コンドーテック
    22,980税込25,278
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W13使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)ロープ径(Φmm)16フックLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O
  • M8-M24 シールワッシャーセット エスコ

    M8-M24 シールワッシャーセット

    エスコ
    10,300税込11,330
    1セット
    当日出荷
    材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
  • JIS ロック止ワイヤ  16mm スイベルフックWLHW7-8付    大リングM8W13 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W13

    コンドーテック
    26,980税込29,678
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW7-8使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)寸法d(mm)14寸法a(mm)20寸法t(mm)120寸法e(mm)181寸法W(mm)35寸法s(mm)10寸法d2(mm)12寸法h(mm)26寸法g(mm)34寸法w(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O
  • M8/8.4x16.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M8/8.4x16.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    170税込187
    1個
    翌日出荷
    内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZA-82
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18

    コンドーテック
    43,980税込48,378
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W18ロープ径(Φmm)16フックLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63フック寸法W(mm)34
  • JIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22

    コンドーテック
    98,980税込108,878
    1組
    5日以内出荷から14日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W22、【スイベルフック】WLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)5.9960°吊り(t)5.35リング寸法d(mm)23リング寸法t(mm)160リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)17フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
  • 0.62ton/ M8 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ

    0.62ton/ M8 ボウシャックル(ステンレス製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638FA-54材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)32ねじ径M8使用荷重(t)0.625寸法B(mm)16寸法D1(mm)7.6寸法D2(mm)7.8
  • M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコ

    M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M8×18、D:55、H:28、d:16
  • JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W18 コンドーテック

    JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W18

    コンドーテック
    49,980税込54,978
    1組
    5日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W18、【スイベルフック】WLHW7-8ロープ径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63リング寸法d(mm)19リング寸法t(mm)160リング寸法w(mm)95リング寸法s(mm)14フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
  • ステンレス アイボルト(M8×L15) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス アイボルト(M8×L15)

    TAKIGEN(タキゲン)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    用途キュービクル・配分電盤材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)40寸法L(mm)15ねじ径M8表面処理電解処理寸法D1(Φmm)32.6寸法D2(Φmm)20寸法D3(Φmm)6.3寸法H1(mm)33.3寸法H2(mm)17ねじ寸法MM8寸法D4(Φmm)16ナット幅(mm)13ナット高H(mm)6.5使用荷重(kN)0.00079使用荷重(N)0.79寸法MM8タキゲンコード10770
...