カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2,863)
- 機構部品(742)
- メカニカル部品(336)
- 切削工具(255)
- 物流用品(216)
- 配管・水廻り設備部材(128)
- 制御機器(124)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
- 電動工具(65)
- 作業工具(44)
- 油圧機器・油圧ホース(38)
- パソコン/周辺機器(38)
- 電気材料(35)
- 自動車補修部品(27)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 測定用品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 建築金物(21)
- 研磨材(20)
- 家電(18)
- バイク部品(16)
- 空調・照明・電設資材(10)
- バッテリー・電装(9)
- 安全保護具(9)
- 溶接用品(8)
- 防犯用品(8)
- 清掃用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 洗車・清掃(7)
- 事務用品(7)
- 自転車部品(6)
- 農業機械(5)
- 整備工具・収納(4)
- 空圧工具(4)
- オフィス家具(3)
- 防災用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- カー用品(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- 大阪魂(2,487)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(264)
- イマオコーポレーション(160)
- 岩田製作所(95)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(93)
- TRUSCO(87)
- 日産ネジ(84)
- エスコ(67)
- 三興マテリアルサプライ(65)
- MIYOSHI(小西製作所)(55)
- ナベヤ(47)
- コンドーテック(46)
- ハイロック(46)
- 八幡ねじ(40)
- KHK(小原歯車工業)(30)
- マキタ(28)
- CKD(27)
- RS PRO(27)
- ノーブランド(23)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m8 16mm」の検索結果

六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥36~税込¥40~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9
アプセットボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用ねじサイズM8材質SWCH色シルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
M8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒)
エスコ(2件のレビュー)¥115税込¥1271セット(20枚)当日出荷内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-8
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
M8x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA948BX-85材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M8x16mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA948BX-138A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)26種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M8x16mm/Φ31mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷エスコ品番EA948BX-87材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)31表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)24取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M8x16mm/32x13.0mm 雄ねじノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BR-110材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
10.9六角ボルト 全ねじ(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位
大阪魂(10件のレビュー)¥599税込¥6591パック(25個)当日出荷から5日以内出荷材質SCM種別全ねじ表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷ねじサイズM8×25mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-23寸法A(mm)67寸法D(mm)16寸法B(mm)37
イエローラインシリーズ 16mm/使用範囲8m
千代田通商¥18,980税込¥20,8781個当日出荷耐水性ポリウレタンを使用しています。 ドレンなどによるトラブルを防ぐことができます。 サイズおよび種類が豊富です。 寸法、色を変更した別作も可能です。(黄色を含む全10色) TEチューブ仕様で柔軟性と反発性のバランスが最高です。 チューブサイズ使用範囲共に豊富なバリエーションがあります。 継手変更や(カップリング・ねじサイズ変更等)や使用範囲ストレート部の長短や色変更など1本から特注対応できます。 優れた耐油性で工場内エアー配管に最適です。用途各種エア配管、エアツールにホース寸法(内径×外径)(mm)11×16最高使用圧力(MPa)0.8色黄使用流体圧縮空気材質本体:ポリウレタン樹脂、継手:真鍮仕様【接続相手】ホースフィッティングトラスコ品番808-4279全長(mm)1170質量(kg)2長さ(m)8使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11外径(Φmm)16使用範囲(mm)8000使用範囲(m)8コイル径(mm)108継手口径Rc1/2コイル長(mm)570
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじの呼びM8材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
JIS ロック止ワイヤ 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W13
コンドーテック¥22,980~税込¥25,278~1組5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W13使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)ロープ径(Φmm)16フックLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O
M8-M24 シールワッシャーセット
エスコ¥10,300税込¥11,3301セット当日出荷材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
JIS ロック止ワイヤ 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W13
コンドーテック¥26,980~税込¥29,678~1組5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W13、【スイベルフック】WLHW7-8使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)寸法d(mm)14寸法a(mm)20寸法t(mm)120寸法e(mm)181寸法W(mm)35寸法s(mm)10寸法d2(mm)12寸法h(mm)26寸法g(mm)34寸法w(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm フックLHW7-8付 大リングM8W18
コンドーテック¥43,980~税込¥48,378~1組5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W18ロープ径(Φmm)16フックLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63フック寸法W(mm)34
JIS ロック止ワイヤ 4点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W22
コンドーテック¥98,980~税込¥108,878~1組5日以内出荷から14日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W22、【スイベルフック】WLHW7-8RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)5.9960°吊り(t)5.35リング寸法d(mm)23リング寸法t(mm)160リング寸法w(mm)110リング寸法s(mm)17フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
0.62ton/ M8 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA638FA-54材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)32ねじ径M8使用荷重(t)0.625寸法B(mm)16寸法D1(mm)7.6寸法D2(mm)7.8
JIS ロック止ワイヤ 2点吊 16mm スイベルフックWLHW7-8付 大リングM8W18
コンドーテック¥49,980~税込¥54,978~1組5日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】M8W18、【スイベルフック】WLHW7-8ロープ径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック寸法e(mm)181フック寸法g(mm)3430°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63リング寸法d(mm)19リング寸法t(mm)160リング寸法w(mm)95リング寸法s(mm)14フック寸法h(mm)26フック寸法a(mm)20フック寸法d2(mm)12フック寸法W(mm)35
M8 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷用途重荷重用寸法AM8ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-54材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)4寸法C(mm)16圧力(最小~最大)(N)15~30材質(センターピン)スチール
レベリングフットベース (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
Thronmax Pulse RGB M8Pro
Thronmax¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷24モードの多彩なRGBライティングを搭載した単一指向性ストリーミングマイク スタジオグレードの高音質レコーディング 192kHz/24bitのハイレゾ音質で高精細な音声収録を実現! アクティブノイズキャンセリング機能搭載(ON/OFF) ノイズの多い環境で録音する際にマイク背面周りのノイズを低減化するアクティブノイズキャンセリング機能。ON/OFF切換え可能。 24モードのRGBライティングを搭載 お好みの色に変更してデスク上をより鮮やかに彩ります。 USB接続(プラグアンドプレイ) ドライバインストール不要で、接続してすぐに使用可能。 自在なマイク位置調整 付属の三脚・アダプターでマイクの位置を調整できます。 別売のマイクアームへの取付も可能。仕様(最大SPL)112db(THD :0.5%1kHz)付属品Thronmax Pulse RGBマイクロフォン3脚スタンド360°スタンドアダプタースタンド延長アダプターユーザーガイド2mタイプC編組ケーブル保証書消費電力5V 150mA (USB)感度4.7mV/Pa (1kHz)周波数特性20Hz~20kHzカプセル長(mm)(コンデンサー)16、(コンデンサーの各カプセル1個ずつ)6RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート192kHz1クライアントあたりのビットレート24bit![M8 x 63mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639128-170331-02.jpg)
M8 x 63mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥825税込¥9081個翌日出荷ねじM8×1.25仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-112材質S45C寸法A(mm)63表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)16寸法C(mm)9![M8 x 83mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639155-170331-02.jpg)
M8 x 83mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷ねじM8×1.25仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-113材質S45C寸法A(mm)83表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)16寸法C(mm)9![M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639103-170331-02.jpg)
M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷ねじM8×1.25仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-111材質S45C寸法A(mm)43表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)16寸法C(mm)9
平ワッシャー 旧JIS小形 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(10個)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
55mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ブラック)
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948BR-33材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)黄銅
リアウインカーステー KLINGER Φ16 M8用
モートーン¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷リアフェンダーやフレームにクランプオンするウインカーステー「KLINGER(クリンガー)」。直径16mmのパイプやBonneville Bobberの純正リアフェンダーに対応します。アルミ削り出し製のM8ウインカー用ユニバーサル品。材質アルミ径(Φ)16製法削り出し関連部品品番:MFX003、MFX002、DDM016、MMU592、MMU672、MMU615、SNM001、CNM001入数(個)2主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25
...




![M 8x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504423-180221-02.jpg)
















![M 8x 16mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)















![M8 x 63mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639128-170331-02.jpg)
![M8 x 83mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639155-170331-02.jpg)
![M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639103-170331-02.jpg)