カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3,031)
    • 六角ボルト(368)
    • 六角穴付ボルト(295)
  • 機構部品(1,512)
    • アルミフレーム用ボルトセット(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,329)
  • 制御機器(1,783)
  • メカニカル部品(1,415)
  • 農業機械(1,179)
  • 切削工具(606)
  • 電気材料(353)
  • パソコン/周辺機器(291)
  • 作業工具(291)
  • バイク部品(270)
  • 物流用品(260)
  • 配管・水廻り設備部材(256)
  • 測定用品(249)
  • バイク純正部品(229)
  • 科学研究・開発用品(167)
  • 建築金物(153)
  • FA担当者のオススメ新商品(138)
  • 船舶用品・漁業資材(122)
  • 溶接用品(117)
  • 電動工具(101)
  • 油圧機器・油圧ホース(99)
  • 清掃用品(92)
  • 自動車補修部品(85)
  • 空調・電設資材(80)
  • 家電(69)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(67)
  • 防犯用品(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(53)
  • 作業服(47)
  • 学童・教育用品(47)
  • カー用品(41)
  • 塗装・養生・内装用品(38)
  • 医療(33)
  • 農業・園芸資材(32)
  • オフィス家具(30)
  • 保管用品(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 照明(24)
  • 建材・エクステリア(23)
  • 測定関連サービス(21)
  • テープ(19)
  • 塗料(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 自動車純正部品(17)
  • 自転車部品(17)
  • 卓上消耗品(16)
  • 防災用品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 研磨材(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 梱包用品(13)
  • 安全用品(13)
  • 事務用品(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 空圧工具(13)
  • 厨房用品(12)
  • 手袋(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 縫製用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 安全標識(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 農具(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
頭部形状
頭部形状
六角(408)
頭部形状
六角アプセット(179)
頭部形状
六角穴付き(220)
頭部形状
六角穴付きフランジ(14)
頭部形状
六角穴付き皿(35)
頭部形状
四角(5)
頭部形状
(14)
頭部形状
根角ボルト(17)
頭部形状
極低頭(17)
頭部形状
(142)
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
種別
その他・全ねじ・半ねじ
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状
すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじ山種類
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.3・1.5・1.75・2・2.5・2.82(9山)・3・3.5・4・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 25」の検索結果

16,078件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)大阪魂(32件のレビュー)
969税込1,066
1パック(37個)
当日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
699税込769
1パック(25個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
859税込945特価
1パック(36個)
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1箱(300個)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M8x25mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコM8x25mmフランジソケット(ステンレス/2本)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×25mm
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
779税込857
1パック(13個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
719税込791特価
1パック(25個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
599税込659特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1箱(100個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
角根 M8×25・フランジN ネグロス電工角根 M8×25・フランジNネグロス電工
759税込835
1袋
3日以内出荷
サイズM8×25
30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-32材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
M8x25mm 雌ねじ ゴムボール エスコM8x25mm 雌ねじ ゴムボールエスコ(7件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
ねじの呼びM8外径(Φmm)25仕様手ざわりがソフトなゴム製です。エスコ品番EA948BE-22材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
M8 25mm[XZN]ビット エスコM8 25mm[XZN]ビットエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
全長(mm)25エスコ品番EA611GX-8材質鍛造鋼製先端サイズM8シャンク寸法1/4inch(六角)
M8x25mm 雄ねじノブ エスコM8x25mm 雄ねじノブエスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×25、D:40、H:27、D:21
M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコM8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-64材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)33取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)33ねじの呼びM8表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-25 イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-25イマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数20A20W20B5.5L25H47質量(g)45タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
M8x25mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x25mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-24形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM8x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-82
M8/25mm [丸形]防振ゴム エスコM8/25mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8エスコ品番EA949HS-139形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)700材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)適合用途防振
M8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.25
M8x25mm クランプレバー [ブラック] エスコM8x25mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-24形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
(90112)ボルト アセンブリ M8X25 スバル(90112)ボルト アセンブリ M8X25スバル(1件のレビュー)
209税込230
1個
4日以内出荷
Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×25 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ39 M8×25三星産業貿易
87,980税込96,778
1セット(480個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0368材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×25 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×25三星産業貿易
48,980税込53,878
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0319材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
フランジ付ボルトM8X25 ナットセット DAYTONA(デイトナ)フランジ付ボルトM8X25 ナットセットDAYTONA(デイトナ)
899税込989
1セット
翌々日出荷
パイプエンジンガード(品番:49707用)の補修品。・フランジ付きボルトM8×25ナットセット・1個入り
Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×25 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ45 M8×25三星産業貿易
49,980税込54,978
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0336材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUS
M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー エスコM8x25mm/36mm [丸形]ストッパーエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-203高さ(mm)36ねじサイズM8×25mm
M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-86材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M8x25mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM8x25mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-24形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-123形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-123形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x25mm/35mm [丸形]ストッパー エスコM8x25mm/35mm [丸形]ストッパーエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-212高さ(mm)35ねじサイズM8×25mm
M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ エスコM8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
699税込769特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ボルトM8X25 BIGM(丸山製作所)ボルトM8X25BIGM(丸山製作所)
43税込47
1個
7日以内出荷
部品名称ボルトM8X25関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.02MB)図解NoMF-653 フレーム,エンジン部品_No.11、MF-651 フレーム部品_No.13、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.9、MGA136 エンジン取付,燃料タンク部品_No.20、MF-653 フレーム,エンジン部品_No.18、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.9、MGA135 エンジン取付,燃料タンク部品_No.20、MGA165 エンジン取付部品_No.14、MGA136 リヤフェンダ,シート部品_No.5、MGA133 エンジン取付,燃料タンク部品_No.19、MF-653 ハンマーナイフ(1)部品_No.20、MGA135 リヤフェンダ,シート部品_No.5、MF-651 エンジン,伝導関係部品_No.18、MGA165 エンジン取付部品_No.8、MDA-1A トウサイキット部品_No.5、MGA133 カバー(2)部品_No.12、MF-653 伝導関係部品_No.9
M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/25mm [丸形]防振ゴムエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM8×25mmエスコ品番EA949HS-59形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/25mm [丸形]防振ゴムエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-23形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/25mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-101形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)適合用途防振
ボルト,M8X25 BIGM(丸山製作所)ボルト,M8X25BIGM(丸山製作所)
119税込131
1個
7日以内出荷
備考M8X25部品名称ボルト,M8X25関連資料展開図1(1.56MB) 展開図2(1.56MB) 展開図3(1.26MB)図解NoMHL280V アシマワリカンケイ部品_No.60、MHL280V アシマワリカンケイ部品_No.34、MHL280V ニダイカンケイ部品_No.28
...