カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
    • 六角ボルト(6)
    • 六角穴付ボルト(4)
絞り込み
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 300(1)
頭部形状
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
極低頭(1)
ねじの呼び
  • M8(2)
  • M10(10)
  • M20(4)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUSXM7(1)
  • 鉄すべて(10)
  • S35C(1)
  • SCM435(2)
種別
  • 種別全ねじ(7)
  • 種別半ねじ(3)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5
  • 0.25(7)
  • 0.31(80山)(1)
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(2)
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(8)
  • 0.75(2)
  • 0.8(5)
  • 1(48)
  • 1.25(1,749)
  • 1.75(5)
  • 2(3)
  • 2.5(8)
  • 2.82(9山)(42)
  • 3(1)
表面処理
  • クローム(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
クローム・ニッケル・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(4)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(11)
  • エスコ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 由良産商(1)
大阪魂・エスコ・LAMP(スガツネ工業)・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 30mm」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)大阪魂(32件のレビュー)
619税込681
1パック(85個)ほか
当日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
アジャスター AD-501 LAMP(スガツネ工業)アジャスター AD-501LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理材質(ねじ部)鋼(SWCH)
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8由良産商(4件のレビュー)
699税込769
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコM10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)エスコ
725税込798
1パック(8本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×30
六角穴付ボルトセット エスコ六角穴付ボルトセットエスコ
5,970税込6,567
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ケース寸法(mm)207×145×40
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
6,198税込6,818
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法S(mm)17表面処理クローム寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
569税込626
1袋(5個)
5日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。
3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ大阪魂
1,072税込1,179
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数6
ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ大阪魂
840税込924
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチ(mm)1.5溝数6
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法S(mm)17表面処理ニッケル寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
SUSミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂SUSミゾツキN(ヒクガタ(2シュ大阪魂
3,874税込4,261
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチ(mm)1.5溝数6寸法m(mm)13寸法w(mm)8寸法m1(mm)8
クロメ-トミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂クロメ-トミゾツキN(ヒクガタ(2シュ大阪魂
816税込898
1個
翌々日出荷
長さ(mm)1.5タイプ細目ピッチ(mm)1.5溝数6寸法m(mm)13寸法n(mm)4.5寸法w(mm)8寸法m1(mm)8
M10x30mm 高ナット(どぶメッキ/8個) エスコM10x30mm 高ナット(どぶメッキ/8個)エスコ
1,160税込1,276
1パック(8個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)30ピッチ(mm)1.5入数8個ねじサイズM10
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト