カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,605)
- 機構部品(210)
- メカニカル部品(207)
- 切削工具(115)
- 油圧機器・油圧ホース(95)
- 物流用品(72)
- FA担当者のオススメ新商品(71)
- 制御機器(68)
- 作業工具(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 事務用品(30)
- 測定用品(27)
- 建築金物(19)
- 電動工具(19)
- 電気材料(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 溶接用品(12)
- 家電(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 安全用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 学童・教育用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 梱包用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 防犯用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- カー用品(4)
- 作業服(4)
- 自転車部品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(54)
- IKO(日本トムソン)(22)
- KHK(小原歯車工業)(14)
- MIYOSHI(小西製作所)(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(146)
- OHSATO(大里)(36)
- RS PRO(19)
- TRUSCO(38)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(67)
- イマオコーポレーション(50)
- エスコ(64)
- ボーセイ(22)
- 三ツ星ベルト(15)
- 八幡ねじ(14)
- 十川ゴム(24)
- 大阪ジャッキ製作所(13)
- 大阪魂(1,267)
- 日本パワーファスニング(19)
- 日産ネジ(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m8 36mm」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(1500本)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(52個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥569税込¥6261袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥619税込¥6811パック(135個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目![M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499742-260527-02.jpg)
M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-203高さ(mm)36材質(ゴム)高減衰ゴムねじサイズM8×25mm
M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(15個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
テプラPRO用 互換テープ キングジム 6mm~36mm幅 白に黒文字
カラークリエーション(7件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:SS6K SS9K SS12K SS18K SS24K SS36K ※CTC-KSS6K/CTC-KSS9K/CTC-KSS12K/CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR45、SR5900P、SR5500P、SR-RK2、SR-GL1、SR530、SR750、SR170、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS24K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR5500P、SR530、SR750、SR370、SR-R680、SR-R560 ※CTC-KSS36K 対応ラベルライター:キングジム「テプラ」PRO:SR5900P、SR750 ※2025年2月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:36mm シルバー
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(2個)7日以内出荷品番237716 - マット仕上げステンレススチール - パターン7910. RS Proステンレススチール製ノブ. 精巧な仕上げのRS Proウイングノブ製品です。この固定具にはオスメス両方があり、今までになくシンプルな設計が可能になります。本体とインサートの両方がステンレススチール製で、他の材質のように簡単にねじ山が摩耗しません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点. サイズ: M6 → M10. 銀めっき仕上げ. 長寿命. 比較的高トルクで締め付け可能仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 10mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 36mm取付部材質 = ステンレス鋼カラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:36mm シルバー
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(2個)7日以内出荷RS PRO V20仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 32mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 36mm取付部材質 = ステンレス鋼カラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ピータッチ ラミネートテープ 幅36mm TZeシリーズ
brother(ブラザー)¥8,998税込¥9,8981パック(5本)当日出荷ブラザー純正 ピータッチ専用ラミネートテープ仕様●テープ幅:36mm●テープ色:透明●文字色:黒●テープ長さ:8m●5本パックエコマーク認定認定アズワン品番65-9204-13エコマーク認定番号18 112 090
クレモナSロープ 白 36mm
伊藤製鋼¥59,980税込¥65,9781巻6日以内出荷強度があり、スレに強く柔軟で扱いやすいクレモナロープです。 水に沈む素材で水分率が高いので濡れると固くなり縮みが発生します。 天然素材に近い風合いでポリエステルに比べると重量も軽く、耐候性が非常に優れています。用途各種荷網、積荷、介錯ロープ、巾着網、港湾荷役用、登山用など、陸上だけでなく漁業用に。材質クレモナ色白太さ(mm)36
M8タップホルダ組
HiKOKI(ハイコーキ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷形状Aタイプタップ用寸法L(mm)49寸法S(mm)12.7寸法D(mm)36シャンク径d(Φmm)6.2寸法k(mm)5タップサイズM8![ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76151187-131126-02.jpg)
ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷水、油、薬品、こすれに強く文字が消えない「ラミネートテープ」、巻きつけ用です。用途銘板ラベル、注意ラベル、社名ラベル、ビーポップ用質量(g)125長さ(m)8テープ地色白
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥199税込¥2191袋(6本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー RS PRO シャフト径:36mm
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様シャフト径 = 36mmワン/ツーピース = ワンピース材料 = スチールシングル/ダブルワイド = シングル外径 = 56mm固定 = セットネジネジ穴サイズ = M8幅 = 16mm仕上げ = 亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ50mm内幅36mm
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2571材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)119寸法L(mm)50ねじ径M8寸法d(mm)20寸法t(mm)9寸法D(mm)8寸法B(mm)36使用荷重(kN)2.94
ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1箱 160個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥99,980税込¥109,9781箱(160個)7日以内出荷HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M8 取り付けねじタイプで、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1616アズワン品番65-7454-90
ケーブルクランプ 配線クリップ 36mm x 1袋 160個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥99,980税込¥109,9781袋(160個)7日以内出荷HellermannTyton 固定具用素子は、黒色が使用されています。M8 取り付けねじタイプで、バンドル径は 19.4-36 mm です。簡単なリリース機能で、迅速な調整とメンテナンスが可能 耐衝撃性、熱安定性、UV 安定性のある PA66 で、長期間にわたる耐久性を発揮します仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ラチェット P クランプ●最大バンドル直径:36mm●材質:ポリアミド●色:黒アズワン品番65-7392-56
...















![M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499742-260527-02.jpg)


















![ラベルプリンタ ビーポップミニ 36mm幅巻きつけテープ 白地黒字 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76151187-131126-02.jpg)