カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,609)
    • 六角穴付ボルト(122)
    • 六角ボルト(282)
    • フランジボルト(31)
    • 小ねじ(327)
  • 自動車補修部品(28)
    • 車用六角穴付ボルト(1)
    • 車用7マークボルト(2)
    • 自動車用六角ボルト(6)
  • バイク部品(40)
    • バイク用六角穴付ボルト(9)
    • バイク用ボタンボルト(1)
  • メカニカル部品(475)
  • 機構部品(383)
  • 物流用品(120)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
  • 切削工具(100)
  • 制御機器(84)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(48)
  • 作業工具(47)
  • 電動工具(41)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 建築金物(30)
  • 測定用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 電気材料(17)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 家電(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 安全用品(9)
  • 測定関連サービス(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防犯用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(99)
頭部形状
六角穴付き(112)
頭部形状
六角穴付きフランジ(12)
頭部形状
六角穴付き皿(20)
頭部形状
平(6)
頭部形状
根角ボルト(12)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
皿(82)
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・2.82(9山)・3・3.3・3.5
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
取付穴形状
すりわり・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
モノタロウ・大阪魂・Modes・エスコ・ハリケーン・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・オザック精工・SMC・イマオコーポレーション・岩田製作所・RS PRO・八幡ねじ・日産ネジ・三木プーリ・ナベヤ・コンドーテック・NB(日本ベアリング)・大阪ジャッキ製作所・椿本チエイン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 45mm」の検索結果

3,387件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ

    M8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1パック(4本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×45mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
  • M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    ¥1,630税込¥1,793
    1パック(6本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM8×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M8 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/3本) エスコ

    M8 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/3本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-845長さ(mm)45ねじ径M8表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • 10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    10.9フランジBT(2種(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(15件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1パック(11個)ほか
    当日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
  • 7マークフランジボルト(セレート無) Modes

    7マークフランジボルト(セレート無)

    Modes(59件のレビュー)
    ¥77~税込¥85~
    1個
    当日出荷
    表面処理三価クロメートメッキ
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1パック(26個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト) 大阪魂

    六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト)

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥418~税込¥460~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M8ステンレス ソケットボルト ハリケーン

    M8ステンレス ソケットボルト

    ハリケーン
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    ねじの呼びM8
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1パック(2個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(25個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • フランジボルト(ステンレス) 大阪魂

    フランジボルト(ステンレス)

    大阪魂(43件のレビュー)
    ¥458~税込¥504~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    セレート無し
    種別全ねじ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
  • M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-26形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-104形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)190支持荷重(N)(下方向)690材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1400(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-62形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:45mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:45mm 黒

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 20mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 45mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:45mm 黒 RS PRO

    つまみノブ RS PRO ウィング, M8 直径:45mm 黒

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RS Pro 耐衝撃性オフセットウイングハンドホイールノブ. ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 オフセットウィングハンドホイールは人間工学に基づいた形状で、手で調整するときの快適性が向上します。オフセット設計は、用途に応じてストレートウィングノブの上でより適している場合があります。圧力及び希望の審美的なものもあります。ノブは、用途の要件に応じて突出したねじ(オス)又はねじ込みインサート(メス)で取り付けます。このノブは、耐衝撃性の高いナイロン 6 プラスチック製で、使用中の損傷から保護します。また、黄銅(メスねじ及びスルーねじ)又は亜鉛めっきスチール(オス)ねじを備えています。黄銅及び亜鉛めっきスチールは、内側と外側の両方のねじ山に耐摩耗性を備え、摩耗や引裂、一般的な使用でねじ山が長持ちします。 メスノブ: M5 ( RS ; 478838 478838 )、 M6 ( RS ; 478787 478787 )、 M8 ( RS ; 478810 478810 )、 M10 ( RS ; 47878 47878 )。 オスノブ: M5 ( RS ; 478466 478466 )、 M5 ( RS ; 4784488 4784488 ) 、 M6 ( RS 478434 )、 M6 ( RS 478444 )、 M6 ( RS 478484 )、 M8 ( RS 478440 )、 M8 ( RS 478472 )、 M8 ( RS 478545 )。特長及び利点. ナイロンポリアミド 6 亜鉛めっきスチール製オススタッド及び黄銅メス / スルーねじ つや消し黒仕上げ 使用温度範囲: -30 → +85 ° C 融点: +215 ° C 弱酸耐性、塩素化炭化水素に対する優れた耐性 . 用途. このオフセットウィングハンドホイールノブは、パネルを取り外し可能な用途や、操作全体に必要な圧力レベルが変化し、調整が必要な用途で一般的に使用されます。たとえば、次のようなものがあります。 調整可能な三脚 オーディオ及びビジュアル機器 調整可能 / 一時的な家具
    仕様ネジ = M8ネジ径 = 8mmネジ長さ = 30mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = スタッドネジノブ直径 = 45mm取付部材質 = スチールカラー = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • M 8x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 8x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1個
    17日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.25規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13ボルト寸法M8×45
  • フランジボルト 2種(ステンレス) 大阪魂

    フランジボルト 2種(ステンレス)

    大阪魂(83件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(2個)
    当日出荷
    セレート無し
    種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
  • M8/25x45x4.0mm アジャストベース受金 エスコ

    M8/25x45x4.0mm アジャストベース受金

    エスコ
    ¥265税込¥292
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HA-66
  • ノブ付ねじ RS Pro Tハンドル, M8 x 12 直径:45mm 黒 RS PRO

    ノブ付ねじ RS Pro Tハンドル, M8 x 12 直径:45mm 黒

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ネジ = M8 x 12ネジ径 = M8ネジ長さ = 12mmノブ形状 = 2-Arm取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 45mmボディ材質 = ポリアミドインサート材質 = 真鍮色 = 黒熱可塑樹脂. つや消し黒仕上げ 黄銅製インサート(オス)、亜鉛めっきスチール製インサート(メス) 亜鉛めっきスチール製スタッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン 寸切り 両面取り M8 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M8

    大阪魂
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    翌々日出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
  • 25mm/45°/M 8 スイッチドッグ エスコ

    25mm/45°/M 8 スイッチドッグ

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(四三酸化鉄被膜)角度(°)45
  • リフティングポイントLPA 0.3t M8首下45mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 0.3t M8首下45mm

    KITO(キトー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M8

    大阪魂
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
  • M6x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコ

    M6x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/8本)

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1パック(8本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SJ-65A頭部形状鍋頭
  • アジャスターボルト用ナット M8・M10用ナット SUGICO(スギコ)

    アジャスターボルト用ナット M8・M10用ナット

    SUGICO(スギコ)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    ・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
    材質鉄寸法(mm)W45×H8×D25穴径(Φmm)6表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
  • ボールベアリング45mm85mm アンギュラ・コンタクト NSK(日本精工)

    ボールベアリング45mm85mm アンギュラ・コンタクト

    NSK(日本精工)
    ¥13,580税込¥14,938
    1個
    3日以内出荷
    These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings des
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:27.1kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:40.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8521アズワン品番65-7973-46
  • M8 x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M8 x32mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    ¥890税込¥979
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-2材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)32表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)45寸法C(mm)13寸法DM8
  • テーパーブッシュ 45mm 89mm Optibelt

    テーパーブッシュ 45mm 89mm

    Optibelt
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブッシュシリーズ:3535●シャフト径:45mm●長さ:89mm●コード番号:236-8536アズワン品番65-7871-92
  • M8x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x50mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-27形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
  • M8x32mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x32mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948CB-25形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
  • ベアリングインサート 45mm 85mm SKF(日本エスケイエフ)

    ベアリングインサート 45mm 85mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF 45 mm インサートベアリングのみ、SE
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●静定格荷重:21600N●動定格荷重:33200N●コード番号:195-9631アズワン品番65-7977-22
  • 六角穴付きフランジボルト M8-45 NTB

    六角穴付きフランジボルト M8-45

    NTB
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    M8-45 ピッチ 1.25。半ネジ。六角穴 6 mmステンレス
    ねじサイズM8
  • M8x12mm クランプレバー [オレンジ] エスコ

    M8x12mm クランプレバー [オレンジ]

    エスコ
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-21形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
  • M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M8x32mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-25形状L字形歯数24色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)32取付穴径(mm)M8
  • 深溝玉軸受 M8C3P6 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 M8C3P6

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状深溝玉軸受
  • ボールベアリング45mm85mm スラスト SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm スラスト

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 45 mm、外径 85 mm です。ベアリング材はベアリング鋼で
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:28mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6313アズワン品番65-7921-51
...