カテゴリ

  • 機構部品(30)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(10)
  • 電気材料(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 農業機械(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8×190」の検索結果

145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(1個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1袋(4本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(63件のレビュー)
589税込648特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1箱(50本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
27,108税込29,819
1箱(70本)
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ頭部形状六角
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
89税込98特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/クロメート種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(ステンレス)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(ステンレス)(小箱)大阪魂
679税込747特価
1箱(2本)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
スタットボルト ネジ M8 TRUSCOスタットボルト ネジ M8TRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M8材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
549税込604
1箱(2個)
翌々日出荷から11日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂
529税込582
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ノンクロームホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ブラック
六角ボルト 半ねじ(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ダクロ)(小箱)大阪魂
569税込626
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ダクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
569税込626
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理グリーンクロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(100本)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/パーカー)(小箱)大阪魂
599税込659
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理パーカー頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
12,980税込14,278
1箱(50本)
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
679税込747
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
689税込758
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ニッケル頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ表面処理茶ブロンズ頭部形状六角
六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)大阪魂
619税込681
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ノンクロームブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷から31日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
(+)アリンコ皿(ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)アリンコ皿(ステンレス)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状寸法dk(mm)12ねじの呼びM8
(M819)インシュレータ,ラジエータ サポート,アッパ ミツビシ(M819)インシュレータ,ラジエータ サポート,アッパミツビシ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
(M819)ボルト,リヤ サスペンション ロワー アーム ミツビシ(M819)ボルト,リヤ サスペンション ロワー アームミツビシ
869税込956
1個
4日以内出荷
SDMドリルビット コマドリルSDMドリルビットコマドリル
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
ボルト 三菱ボルト三菱
1,298税込1,428
1個
14日以内出荷
ブレーキラインセット リア EBC Brakes (イービーシーブレーキ)ブレーキラインセット リアEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
ブレーキラインセット フロント EBC Brakes (イービーシーブレーキ)ブレーキラインセット フロントEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
32,980税込36,278
1個
36日以内出荷
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(8件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー強力なパワーを軽快に取り回す過酷な現場環境から本機を守り抜くLEDライト付[2灯式]握りやすいグリップ形状蓄光バンパワンタッチビット装着フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
タイミングベルト バンドー化学タイミングベルトバンドー化学(69件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
当日出荷から59日以内出荷
自動車用のタイミングベルトです。
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
幅(mm)82全長(mm)143高さ(mm)227打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
458税込504
1パック(1本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
充電スティックインパクトドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)充電スティックインパクトドライバー 7.2VPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【2つのLEDライトを搭載】 暗所・狭所作業を明るくサポートします。 スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。 ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。 【使いやすい正逆切り替えスイッチ】 普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。 上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。 左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。 【こだわりの高品質】 電池の使い過ぎや高温を防止 電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。 スイッチの長寿命化を追求 ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。 長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。 【パワフルでスピーディ】 パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。 高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。 手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)質量(g)(別売り電池パック装着時)550使用充電器EZ0L21打撃数(min-1[回/分])0~2600適合純正電池型番EZ9L21振動3軸合成値(m/s2)6.2バッテリー電圧(V)7.2
カプラ YL190M YOKOHAMA(横浜ゴム)カプラ YL190MYOKOHAMA(横浜ゴム)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
バルブレス構造なので、圧力損失が少なく、粘度の高い流体でもスムーズに流れます。 特に水配管、中低圧配管に適したカップリングです。
用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用、高圧配管用材質(本体)黄銅
M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコM4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)エスコ
8,980税込9,878
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)
充電式LEDアップライト 日動工業充電式LEDアップライト日動工業
66,980税込73,678
1台
当日出荷
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)質量(kg)4.5ホワイト電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh電力(W)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592色温度(K)5000照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)使用環境温度(℃)-20~55点灯方式100%/70%/35%/10%光源色昼白色充電電圧(V)AC100(50/60Hz)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557電池寿命約2000回光源寿命50000時間充電時間(時間)4使用場所屋内・屋外兼用照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
【レンタル】アンカーテスター(校正書付) ヒルティ(HILTI)【レンタル】アンカーテスター(校正書付)ヒルティ(HILTI)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
翌日出荷から3日以内出荷
手軽に引抜強度の確認試験ができます。 DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度セット内容本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース測定範囲0~100kN電源電圧9v 乾電池(006P)測定誤差±0.3kN (±30kgf)電池寿命実働 50時間ナット二面幅(mm)36使用温度(適正)-5℃~+60℃
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
69,980税込76,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
かける~の台紙アルバムデコルーレ ナカバヤシかける~の台紙アルバムデコルーレナカバヤシ
2,198税込2,418
1冊
当日出荷から11日以内出荷
かける~の台紙とは、ライト台紙よりも筆記具で書きやすく、ペンやマーカーに加え、色鉛筆、クレヨンなどもお使いいただける台紙です。
仕様ビニールカバー付(L判用カバーポケット付)タイプブック式表紙仕様印刷巻紙RoHS指令(10物質対応)対応