4,356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エスコ品番EA948CB-26 形状L字形 歯数24 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0289 材質(本体)ASA樹脂 種類キャンディ形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS
1セット(20個)
3,500 税込3,850
当日出荷

ねじの呼びM8 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM8×40
1袋(8本)
505 税込556
翌日出荷

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(27個)
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)
特価
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

1パック(28個)
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 種別全ねじ 材質ステンレスSUS304 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

エスコ品番EA948AY-3 材質(本体)ナイロン6 種類多角形 寸法H(mm)19 寸法D(Φmm)40 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)18 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)SS400
1個
265 税込292
翌日出荷

仕様タップ穴 エスコ品番EA948BX-22 材質(本体)SCS13A 種類多角形 寸法B(mm)26 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)14 寸法A(Φmm)40 ねじの呼びM8 表面処理(本体)バフ研磨 取付長(mm)15 材質(取付部)SCS13A
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1袋(10個)
1,300 税込1,430
翌日出荷

1パック(9個)ほか
699 税込769
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1パック(11個)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(4本)
特価
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1パック(6本)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(23個)
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M8×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.25
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

エスコ品番EA948CB-125 形状L字形 オレンジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1パック(3本)
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1パック(11個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エスコ品番EA948C-125 形状L字形 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)スチール 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

エスコ品番EA948BX-89 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)31 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)24 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)SUM22L
1個
380 税込418
翌日出荷

エスコ品番EA948CA-26 形状L字形 歯数24 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

付属品木ねじ エスコ品番EA948C-26 形状L字形 歯数24 シルバーグレー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)82~103 種類クランプレバー 寸法H(mm)45 回し半径(mm)63 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)13.5 最大荷重(N)180 取付部おねじ 最大締付力(kN)10 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1パック(18個)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

材質/仕上鉄/6価クロメート 種別全ねじ 表面処理6価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(28個)
特価
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

仕様並目ねじ サイズM8×40 ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)900 強度A2-90
1パック(6本)
1,490 税込1,639
翌日出荷

六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1箱(250個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(23個)
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
1箱(200本)
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

1パック(6個)
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

エスコ品番EA948BR-58 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 種類T字形 寸法A(mm)55 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法B(mm)28 材質(キャップ)ポリアミド 取付部おねじ 寸法C(Φmm)16 色(キャップ)オレンジ ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)S10C
1個
530 税込583
翌日出荷


ねじの呼びM8 材質ステンレス(SUS304CUN) 仕様並目ねじ サイズM8×40mm ねじ規格JISB0205 引張強度(N/mm2)1000 穴の形状六角穴 強度A2-100
1パック(4本)
1,140 税込1,254
翌日出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0371 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS
1セット(480個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0322 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
53,980 税込59,378
翌々日出荷

五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0339 材質(本体)ABS樹脂 種類五角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM8 取付長(mm)40 材質(取付部)SUS
1セット(500個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

●パック単位の小口販売です。
材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 先端形状くぼみ先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(6個)
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)