カテゴリ

  • 制御機器(146)
  • ねじ・ボルト・釘(100)
  • 機構部品(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 物流用品(38)
  • 電気材料(35)
  • 測定用品(29)
  • 梱包用品(25)
  • 作業工具(25)
  • メカニカル部品(19)
  • 切削工具(19)
  • 建築金物(17)
  • バイク部品(14)
  • 家電(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 農業・園芸資材(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 保管用品(4)
  • 照明(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8×50mm」の検索結果

770件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(4個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-850ねじの呼びM8
M8 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/2本) エスコM8 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/2本)エスコ
250税込275
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-850長さ(mm)50ねじ径M8表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M8 t=8UNVカラーセット POSH FaithM8 t=8UNVカラーセットPOSH Faith
499税込549
1袋(2個)
当日出荷
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(57件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ生地(黒色)
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M 8x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 8x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13アズワン品番64-7960-24
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
M8x 50mm パイプナット(ステンレス製) エスコM8x 50mm パイプナット(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
570税込627
1個
当日出荷
エスコ品番EA949HK-11長さ(mm)50
M8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
1,360税込1,496
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ[高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
240税込264
1本ほか
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M8x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM8x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
505税込556
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-81種別全ねじ
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
899税込989
1パック(10本)
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
M 8x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 8x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
705税込776
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×50
10.9全ねじ六角ボルト TRUSCO10.9全ねじ六角ボルトTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(18本)
当日出荷から9日以内出荷
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当種別全ねじ頭部形状六角強度区分10.92018年トラスコ掲載ページ2 0391
M 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコM 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)エスコ
330税込363
1袋(8個)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-825ねじの呼びM8
木工用造作ビス おさえ上手 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
589税込648特価
1パック(120本)ほか
当日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。 金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。 薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。 ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(9個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
M8 x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM8 x50mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-208形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)50表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8
M8x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス) エスコM8x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス)エスコ
1,760税込1,936
1袋(6本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM8×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M8x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコM8x50mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-27形状L字形歯数24オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x50mm 高ナット(5個) エスコM8x50mm 高ナット(5個)エスコ
800税込880
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949GL-308長さ(mm)50
M8x50mm クランプレバー [ブラック] エスコM8x50mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-27形状L字形歯数24ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x50mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコM8x50mmフランジソケット(ステンレス/2本)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×50mm
M8x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM8x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.25
M8x50mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM8x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.25
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-126形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM8x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-85
M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM8x50mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-27形状L字形歯数24シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-126形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x50mmフランジソケットキャップボルト(鉄) エスコM8x50mmフランジソケットキャップボルト(鉄)エスコ
570税込627
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×50
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM8x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
630税込693
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×50、R:63、H:43、d:15、D:19
M8x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製) エスコM8x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製)エスコ
850税込935
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949HA-111ねじの呼びM8
M8x 50mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM8x 50mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
290税込319
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-81材質スチール製全長(mm)50下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01胴外径(Φmm)8
M 8x50mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM 8x50mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
1,690税込1,859
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)50ピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
M 8x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 8x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
翌日出荷
ねじ径M8長さ(mm)50材質ステンレスエスコ品番EA949HF-850
Φ38mm/ M8x 50mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/ M8x 50mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
325税込358
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-25ねじサイズM8×50関連資料図面(0.14MB)
M8x 50mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM8x 50mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
490税込539
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BC-81
M8x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M8×50アズワン品番64-2254-24
M8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M8×50アズワン品番64-2254-28
...