「m8016」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースニップル 散水用 モノタロウ

    ホースニップル 散水用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約52質量(g)約7接続方式コネクタ-コネクタ使用流体水(常温)適合ホース内径(Φmm)9
  • ボルト 9131M-08016 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト 9131M-08016

    YAMAHA(ヤマハ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • 部品 フィットサンダー SI-3200A-B SHINANO(信濃機販)

    部品 フィットサンダー SI-3200A-B

    SHINANO(信濃機販)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬ミューリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 軽くて割れないフィルムミラー 大型タイプ アイリスオーヤマ

    軽くて割れないフィルムミラー 大型タイプ

    アイリスオーヤマ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    【軽量2.2kg】【地震対策】ガラス不使用の、割れないフィルム素材を使用した割れないミラーです。横幅最大100cm、高さ最大180cmの大型サイズでジムやスタジオの業務用、自宅でのトレーニング用などにピッタリなミラーになっております。大型サイズフレームレス設計になっているのでお部屋に馴染むとともに、複数枚繋げて使用しても境目が邪魔になりません。また最大サイズでも重さは2.2kgと軽量です。持ち運びの際は、付属品の手袋を使用することで、指紋や傷も心配ありません。汚れた際も付属品のクリーナークロスをご利用ください。そして設置時は、ゴム脚シール付きなので縦掛け使用でも滑りずらく、裏面の壁掛け紐を使用して壁に掛けるでもどちらでも対応しています。お子様やペットのいるご家庭でも怪我の心配がなく、安全にお使いいただけます。地震対策にもかなり安心です
    付属品手袋、壁掛け紐、専用クロス
  • ステンレスGNパン MTI(エムテーアイ)

    ステンレスGNパン

    MTI(エムテーアイ)
    839税込923
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。 フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。
    材質ステンレススチール
  • AT-RKMT-J09 アライドテレシス

    AT-RKMT-J09

    アライドテレシス
    6,598税込7,258
    1式
    当日出荷
    アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。
    対応機種8424TX、8316XL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS910/24、FS926Mアズワン品番64-3711-58
  • V型パイプ(鉄製) YSK(山脇産業)

    V型パイプ(鉄製)

    YSK(山脇産業)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    パイプ形状V型材質鉄製(メッキ管)
  • SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
    用途面取り加工用長さ(mm)(LS2)5刃数2質量(kg)0.1刃径(Φmm)(DCX)最大25.5最小加工径(Φmm)(DC1)16寸法LF(mm)(有効長さ)25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応寸法L11(mm)(平取)8幅H(mm)13寸法DCON(mm)取付部径:Φ8.5寸法OAL(mm)全長42適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S