カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「m8024」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み モノタロウ蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込みモノタロウ(33件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに材質ABS全長(mm)約48取付ねじG1/2・G3/4使用流体水(常温)蛇口取付形状ネジ付
(32005)バック ランプ スイッチ ニッサン(32005)バック ランプ スイッチニッサン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヘックスビットソケットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
オリジナル ソーラー充電セット 24V 80W マリンテックオリジナル ソーラー充電セット 24V 80Wマリンテック
119,800税込131,780
1式
6日以内出荷
本格的な防水ソーラーパネルを使用したバッテリー充電システムです!24V仕様 1時間に約3.3A充電可能!太陽からの光エネルギーを電気に変換しバッテリーを充電できます。高性能チャージコントローラーを使用し効率よく充電します。充電、放電の両方を制御できます。
仕様チャージコントローラー:MXH-20-2セット内容ソーラーパネル12V80W×2チャージコントローラー(MXH-20-2)接続ケーブル取扱説明書質量(kg)7.5(×2)(パネル2枚仕様)電圧(V)24出力80W (12V-80W×2)パネルサイズ(mm)1150×500×35 ×2(パネル2枚仕様)接続ケーブル5m適合バッテリー155G51最大動作電圧(V)35動作電流(A)最大:4.63
ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)SMC
86,980税込95,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)80
ステンレスGNパン MTI(エムテーアイ)ステンレスGNパンMTI(エムテーアイ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
色々なサイズの組み合わせで、どんな用途にも使い分けが出来ます。 フタや穴明きなどもサイズが揃っていますので組み合わせて使えます。 強度アップ加工(4隅エンボス)してあります。
材質ステンレススチール
CARBURETOR ASSY., ホンダCARBURETOR ASSY.,ホンダ
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
GIVI Z8024M46RロックセットDLM46 DAYTONA(デイトナ)GIVI Z8024M46RロックセットDLM46DAYTONA(デイトナ)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
CARBURETOR ASSY(S ホンダCARBURETOR ASSY(Sホンダ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
GIVI Z8024M30RロックセットDLM30 DAYTONA(デイトナ)GIVI Z8024M30RロックセットDLM30DAYTONA(デイトナ)
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
MG Series(MGPM80-240Z) SMCMG Series(MGPM80-240Z)SMC
84,980税込93,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)240
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-240Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-240ZSMC
87,980税込96,778
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)240ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-245AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-245AZSMC
94,980税込104,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)245ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8024-6F ヤマト(機構部品)アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8024-6Fヤマト(機構部品)
729税込802
1個
当日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2082材質アルミ幅(mm)24高さ(mm)80質量(g)62奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6
白金測温抵抗体、熱電対 YYN~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYN~azbil(旧:山武)
72,980税込80,278
1個
21日以内出荷から22日以内出荷
● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-R omron(オムロン)I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-Romron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から117日以内出荷
ドライブレコーダー M820WD/M802WD/M760D用 オプション品 GB350/S/C(21-24)専用 ステー 取り付けキット DAYTONA(デイトナ)ドライブレコーダー M820WD/M802WD/M760D用 オプション品 GB350/S/C(21-24)専用 ステー 取り付けキットDAYTONA(デイトナ)
5,598税込6,158
1セット
翌々日出荷
MiVue M760D(品番:17100)/M820WD(品番:40860)/M802WD(品番:47750)ドライブレコーダーを取り付けるために必要になるカメラステー、コントロールスイッチステーをセットにした車種専用キット。カメラの位置決めが簡単にでき取り付け作業時間が短縮できます。【適合車種】GB350(21-23)、GB350S(21-23)、GB350C(24)【セット内容】フロントカメラステー、リアカメラステー、コントロールスイッチステーおよび結線に必要なクワガタ端子、ギボシ、結束バンド
用途M760D/M820WD/M802WD用の車種専用取付キット適合車種:GB350/S(21-23)、GB350C(24)カメラ位置決めの作業時間短縮カメラ、コントローラーステーのセット品適合GB350(21-23)GB350S(21-23)GB350C(24)
トルネード エンドミル アサヒ工具トルネード エンドミルアサヒ工具
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
材質超微粒子超硬表面処理TiNコート
CABLE,START MOTOR   32402HM8000 ホンダCABLE,START MOTOR 32402HM8000ホンダ
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024年版 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024年版 8インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,998税込3,298
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 M80-8420242 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 M80-8420242HARWIN
16,980税込18,678
1セット(32個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VSILプラグ、ラッチ - 90° PCテールRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 M80-8520242 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 M80-8520242HARWIN
5,698税込6,268
1セット(32個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VSILプラグ - 垂直PCテールRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 M80-8820242 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 M80-8820242HARWIN
14,980税込16,478
1セット(32個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 VSILプラグ、ラッチ - 垂直PCテールRoHS指令(10物質対応)対応
M80-8420242 HARWINM80-8420242HARWIN
599税込659
1個
7日以内出荷
M80-8820242 HARWINM80-8820242HARWIN
569税込626
1個
7日以内出荷
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 M80-8420242 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 M80-8420242HARWIN
16,980税込18,678
1セット(32個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 2●行数: 1●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●SILプラグ、ラッチ - 90° PCテールRoHS指令(10物質対応)対応
スタイラス レニショースタイラスレニショー
26,980税込29,678
1個
26日以内出荷
M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8024-000.同等 Q-Mark 製品のパーツ No. ATG-80114.5