スタイラス
M5 ストレートスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8024-000.
同等 Q-Mark 製品のパーツ No. ATG-80114.5
- 寸法(mm)
- 【DG/D】1100、【DK】8
- 質量(g)
- 45.8
- 寸法L(mm)
- 114.5
- ねじ径
- 【オス側】M5
- 材質(先端)
- ルビー
- 材質(ステム)
- 超硬
- ボール径(Φmm)
- 8
- 寸法ML(mm)
- 101.5
- 寸法DS(mm)
- 6
- 内容量
- 1個
注意
※検査成績書は付属しておりません。※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※測定長は球の先端までの長さです。
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
カテゴリ

























