カテゴリ

  • 農業機械(191)
  • 制御機器(130)
  • 切削工具(115)
  • 機構部品(112)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • ねじ・ボルト・釘(57)
  • バイク部品(53)
  • メカニカル部品(42)
  • 電気材料(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 自動車補修部品(21)
  • 清掃用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 作業工具(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 電動工具(9)
  • 防災用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • カー用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8b」の検索結果

関連キーワード
1,102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mmモノタロウ(60件のレビュー)
509税込560
1パック(100枚)
当日出荷
タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
用途部品の収納、仕訳など透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
スパイラルチューブ 耐候タイプ モノタロウスパイラルチューブ 耐候タイプモノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50m)
当日出荷
電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷)ナナフォーム Mタイプnana(東洋印刷)
9,998税込10,998
1箱(500折)
翌々日出荷
ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
適合プリンタドットプリンタ
クラウンラインマーカー 太字 クラウン[事務用品]クラウンラインマーカー 太字クラウン[事務用品]
69税込76
1本ほか
当日出荷
鮮やかな発色で、水に強く、色あせしにくい。
商品タイプ使い切り本体線幅(mm)3.0材質再生素材使用長さ(mm)140タイプシングルインク水性顔料グリーン購入法適合線の太さ太字
アフターナットL(M8)B SUS(エスユーエス)アフターナットL(M8)BSUS(エスユーエス)
79税込87
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)9.8表面処理ユニクロメッキ
フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易フィットノブ(本体:黒色)三星産業貿易(8件のレビュー)
669税込736
1袋(5個)
当日出荷
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂適合六角ナット1種種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティックボールNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
取手付パーツBOX色付 TRUSCO取手付パーツBOX色付TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
オールスチール製です。継ぎ目のない1枚絞り成型により水、油など液体の洩れる心配がありません。 パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
材質/仕上スチール製
ドライブシャフト用ダイスナットセット KOTOドライブシャフト用ダイスナットセットKOTO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2質量(kg)0.556ケース寸法(mm)200×110×35ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
S TナットL(M8)B SUS(エスユーエス)S TナットL(M8)BSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)14表面処理導電機能付
パイプ用ファン / BL認定品 三菱電機パイプ用ファン / BL認定品三菱電機
4,598税込5,058
1台
当日出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
S EasyナットL(M8)B SUS(エスユーエス)S EasyナットL(M8)BSUS(エスユーエス)
88税込97
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)8.2表面処理導電機能付
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
松葉ピンKS-B(鉄/3価ホワイト)(小箱) 平和発條松葉ピンKS-B(鉄/3価ホワイト)(小箱)平和発條
15,980税込17,578
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質種類松葉ピン表面処理3価ホワイト
松葉ピンKS-B(鉄/クロメート)(小箱) 平和発條松葉ピンKS-B(鉄/クロメート)(小箱)平和発條
14,980税込16,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類松葉ピン表面処理クロメート
STナット ストッパー付L(M8)B SUS(エスユーエス)STナット ストッパー付L(M8)BSUS(エスユーエス)
143税込157
1個
欠品中
材質ステンレス質量(g)11.3表面処理導電機能付
S 後入れロックナットL(M8)B SUS(エスユーエス)S 後入れロックナットL(M8)BSUS(エスユーエス)
88税込97
1個
当日出荷
材質ステンレス質量(g)8.2表面処理導電機能付
タッチスイッチ アサ電子工業タッチスイッチアサ電子工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(ケース・ナット・軸)SUS303保護構造IP67相当応差の動き(MD)0.1mm以下
3カ-W ウィズナット(ツ-ロック 大阪魂3カ-W ウィズナット(ツ-ロック大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌々日出荷
形状 六角ナットにツーロック(波形ばね座金)をカシめて、一体化した物です。 特徴 波形状のツーロック(波形ばね座金)は一般のばね座金に比べての弾性が強いため、ゆるみ止め効果も大でかつばね座金よりガタつきが小さい。 単体構造により作業省力化に貢献。
ルーフキャップ サンコーテクノルーフキャップサンコーテクノ
19,980税込21,978
1袋(500個)
4日以内出荷
カラーも2色あり、折版の基本カラーに馴染みます
用途施工後のルーフボルトにかぶせることで、美観に優れます
緩み止めEasyナットL(M8)B SUS(エスユーエス)緩み止めEasyナットL(M8)BSUS(エスユーエス)
87税込96
1個
当日出荷
材質S10C相当質量(g)9.8表面処理ユニクロメッキ
ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)ライトカップリング ソケット 隔壁ストレート ワンタッチ継手付PISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート使用流体空気チューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ15シリーズタイプ分離型タイプ質量(g)36寸法A(mm)18.2寸法B(mm)50.7寸法M(mm)M16X1
3カ-W コガタヒダリナット(1シュ 大阪魂3カ-W コガタヒダリナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(35個)
翌々日出荷
ユニクロ JISフクロN(3ガタ 2シュ 大阪魂ユニクロ JISフクロN(3ガタ 2シュ大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌々日出荷
寸法S(mm)14寸法m2(mm)6.5寸法m1(mm)13ねじの呼びdM8
フランジ付ゆるみ止めナット(平径大(鉄/三価ホワイト) 大阪魂フランジ付ゆるみ止めナット(平径大(鉄/三価ホワイト)大阪魂(1件のレビュー)
469税込516
1パック(5個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじの呼びM8(B=14)
コガタヒダリナット(1シュ 大阪魂コガタヒダリナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(44個)
翌々日出荷
JISフクロN(3ガタ2シュ 大阪魂JISフクロN(3ガタ2シュ大阪魂
667税込734
1袋(28個)
翌々日出荷
寸法S(mm)14寸法m2(mm)6.5寸法m1(mm)13ねじの呼びdM8
3カ-W スパックワッシャ-N(コガタ 大阪魂3カ-W スパックワッシャ-N(コガタ大阪魂
667税込734
1袋(27個)
翌々日出荷
スパックワッシャー付きナット(小形) 特徴 分解時の紛失がない はめ忘れがない 機械内部への落とし込みミスが防げる 在庫、購買の手数が1/2に減少する C形変形が起こりにくい
用途使用分野 自動車・産業機器・農業機械材質構造用炭素鋼表面処理3価クロメート
トラス小ネジ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]トラス小ネジ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
469税込516
1パック
5日以内出荷
材質スチール
3カ-W S20C(H)Uナット(コガタ 大阪魂3カ-W S20C(H)Uナット(コガタ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
寸法s(mm)12寸法h(mm)7.3寸法m(mm)6.2ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM8
3カ-W ウィズN(ツ-ロック(コガタ 大阪魂3カ-W ウィズN(ツ-ロック(コガタ大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌々日出荷
形状 六角ナットにツーロック(波形ばね座金)をカシめて、一体化した物です。 特徴 波形状のツーロック(波形ばね座金)は一般のばね座金に比べての弾性が強いため、ゆるみ止め効果も大でかつばね座金よりガタつきが小さい。 単体構造により作業省力化に貢献。
ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)6.5寸法t(mm)1.6寸法D(mm)16.4寸法B(mm)12寸法C(mm)13.9寸法H1(mm)9呼び径dM8
M-BM プロテクションキャップ イマオコーポレーションM-BM プロテクションキャップイマオコーポレーション
3,798税込4,178
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
シャッター風呂ふた ケィ・マックシャッター風呂ふたケィ・マック
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
くるくる巻ける巻き風呂ふたです。力を入れずに巻けて開閉がラクラク。
材質本体:ポリプロピレン高さ(mm)15
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から11日以内出荷
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
平歯車 B形 KANA(片山チエン)平歯車 B形KANA(片山チエン)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
汎用性の高い平歯車。
用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。材質機械構造用炭素鋼形状ボス有り表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯形並歯精度等級JIS N8級歯面硬度HB200以下RoHS指令(10物質対応)対応
インサートノズルPM型 ナベヤインサートノズルPM型ナベヤ
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷
10MPaの高圧タイプです。 最大圧力:10MPa 耐熱温度:70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイスナット O/Pセット KOTOダイスナット O/PセットKOTO
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
ドライブシャフト等のネジ修正が専用ホルダーを使用せずにソケット等の工具で行えます。
関連キーワード
...