カテゴリ

  • 農業機械(216)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 制御機器(56)
  • 機構部品(48)
  • 切削工具(46)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 作業工具(27)
  • メカニカル部品(25)
  • 家電(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 自動車補修部品(15)
  • 測定用品(13)
  • 電動工具(11)
  • バイク部品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 溶接用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 電気材料(5)
  • カー用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 安全用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 縫製用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「m8f」の検索結果

関連キーワード
703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mmモノタロウ(60件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100枚)
当日出荷
タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
用途部品の収納、仕訳など透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
タングレス挿入工具 アキュレイトタングレス挿入工具アキュレイト(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応)対応
ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷)ナナフォーム Mタイプnana(東洋印刷)
8,998税込9,898
1箱(500折)
翌々日出荷
ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
適合プリンタドットプリンタ
タングレス抜取工具 アキュレイトタングレス抜取工具アキュレイト(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
インサートを抜き取るのに必要な工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
マップピン ミツヤマップピンミツヤ
279税込307
1ケース(70本)
当日出荷から6日以内出荷
ポイント効果抜群の丸型マップピン。地図などのポイント表示に便利です。
用途ピン針長(mm)10タイプマップピン材質PS樹脂/鋼線
SHNM・SWAM モリブデン六角ナット・モリブデン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)SHNM・SWAM モリブデン六角ナット・モリブデン座金NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質モリブデン
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
モーター取付金具 オリエンタルモーターモーター取付金具オリエンタルモーター(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から12日以内出荷
メラミンお子様食器「ミッフィーフェイス」汁椀 関東プラスチック工業メラミンお子様食器「ミッフィーフェイス」汁椀関東プラスチック工業
699税込769
1個
翌日出荷
洗浄機対応
容量250cc直径×高さ(mm)113×45
マニホールド コガネイマニホールドコガネイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3結線方式グロメット方式
SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-R・SCSS-R クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン(カバー付き)PISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1袋(10個)
4日以内出荷から10日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
抜取工具 アドバネクス抜取工具アドバネクス
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
アドバネクス製タングレスインサートを抜取る際に必要な専用工具です。手動抜取の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
質量(g)50
SHNT チタン六角ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SHNT チタン六角ナットNBK(鍋屋バイテック会社)
589税込648
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質チタン
挿入工具 アドバネクス挿入工具アドバネクス
17,980税込19,778
1本
当日出荷
アドバネクス製タングレスインサートを挿入する際に必要な専用工具です。手動挿入の際は別途、六角ビット対応のハンドルをご用意下さい。
質量(g)50
SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
29x60mm モールコーナー(プラスチック製/ベージュ/10個) エスコ29x60mm モールコーナー(プラスチック製/ベージュ/10個)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-8F
e-VEE用ロボット通信ケーブル 日東工器e-VEE用ロボット通信ケーブル日東工器
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
e-VEE接続に必要なロボット通信ケーブルです。ロボット本体側のコネクタピン接続形態をご確認ください。
用途ロボット接続用
電力量計 電池モジュール 三菱電機電力量計 電池モジュール三菱電機
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
種類電池モジュール対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT、M8FM-S1R、M8FM-N1LTR、M8FM-N1LT、M8FM-N3LTR、M8FM-N3LT
フランジナット M8 ネグロス電工フランジナット M8ネグロス電工
389税込428
1袋
4日以内出荷
サイズM8表面処理ジオメット処理
3/8sq. 6角インダストリアルソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 6角インダストリアルソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. サーフェイスインダストリアルディープソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. サーフェイスインダストリアルディープソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)56.3差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)41.5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. 12角インダストリアルディープソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 12角インダストリアルディープソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)56.3差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)41.5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. 12角インダストリアルソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 12角インダストリアルソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. 6角インダストリアルディープソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 6角インダストリアルディープソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)56.3差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)41.5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. サーフェイスインダストリアルソケット(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. サーフェイスインダストリアルソケット(プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
電力量計 大型端子カバー 三菱電機電力量計 大型端子カバー三菱電機
1,698税込1,868
1式
4日以内出荷
種類大型端子カバー対応機種M7FM-S1R、M8FM-S1RM7FM-N1LTR、M8FM-N1LTR、M7FM-N1LT、M8FM-N1LT、M7FM-N3LTR、M8FM-N3LTR、M7FM-N3LT、M8FM-N3LT
M8 FAコネクタケーブル 行田電線M8 FAコネクタケーブル行田電線
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。 従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。 安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。 組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。
材質(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅、(ボディ)PVC<塩化ビニル>サイズM8使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度50N/1分保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)40耐油性80℃±2℃ 4h挿抜耐久200回(40mΩ以下)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
フランジナット ネグロス電工フランジナットネグロス電工
439税込483
1箱(20個)
16日以内出荷
電力量計 絶縁バリア 三菱電機電力量計 絶縁バリア三菱電機
16,980税込18,678
1式
4日以内出荷
種類絶縁バリア対応機種M8FM-S1R、M8FM-N1LTR、M8FM-N1LT、M8FM-N3LTR、M8FM-N3LT
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,198税込5,718
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
F型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタFP-3CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,198税込6,818
1本
10日以内出荷
F型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタFP-5CAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル5C-2Vケーブル外径(Φmm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
3,698税込4,068
1個
12日以内出荷
適合取付角寸法104mm、110mm用材質アルミニウム合金形状L型質量(g)430表面処理塗装
F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,198税込6,818
1本
10日以内出荷
F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-4CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75コネクタ2FP-4CFA
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
5,898税込6,488
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-5CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
SBJ スクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SBJ スクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ規格並目
S-LINK 入・出力モジュール パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)S-LINK 入・出力モジュールパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898
1個
17日以内出荷
使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
用途分散設置、集中設置規格CE
MP NUT FLANGE 三菱MP NUT FLANGE三菱
299税込329
1セット(5個)
14日以内出荷
電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付) 三菱電機電力量計(発信装置付・逆電流計量防止機能付)三菱電機
49,980税込54,978
1個
当日出荷から62日以内出荷
種別普通電力量計(発信装置付計器)(逆電流計量防止機能付)取付方式表面取付シリーズM8UMシリーズ接続方式表面接続
Z8M INTERACT F METZELER(メッツラー)Z8M INTERACT FMETZELER(メッツラー)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
関連キーワード
...