カテゴリ

  • 機構部品(233)
  • 制御機器(167)
  • 切削工具(126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • 農業機械(115)
  • メカニカル部品(105)
  • 測定用品(85)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • ねじ・ボルト・釘(63)
  • 作業工具(47)
  • 建築金物(44)
  • 自動車純正部品(24)
  • 自動車補修部品(22)
  • バイク純正部品(18)
  • 物流用品(18)
  • オフィス家具(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 空調・電設資材(16)
  • 安全標識(14)
  • 防犯用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • バイク部品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 溶接用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 電気材料(8)
  • 照明(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 電動工具(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • カー用品(7)
  • 家電(7)
  • 清掃用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 事務用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8h」の検索結果

関連キーワード
1,504件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm モノタロウチャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mmモノタロウ(57件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷
タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。
用途部品の収納、仕訳など透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
Uナット 薄形(ステンレス) 冨士精密Uナット 薄形(ステンレス)冨士精密(17件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uナット 薄形(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/ユニクロ)冨士精密(12件のレビュー)
559税込615
1パック(5個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
雨天用マーカー 不易雨天用マーカー不易(5件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
濡れている素材にも筆記可能。 滑面に書いた筆記線は、水を含んだ布などできれいに拭き取れます。
用途水や油のついている木材・金属・プラスチック・コンクリート・タイルなどのマーキングに。長さ(mm)125質量(g)22径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
消えないマーカー中字赤 袋 不易消えないマーカー中字赤 袋不易
139税込153
1本
当日出荷
はじきやすい素材、油の付着した場所にも書けます。下地色の影響を受けない鮮明な筆記線です。顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。書いた箇所がくっきり鮮明です。
用途木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどへのマーキング。仕様中字・袋入材質本体:アルミタイプ【芯】丸線幅(mm)【筆記】2インク色性質不透明油性線の太さ中字
四角ナット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
14税込15
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM8フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
M3型・M5型中量棚用支柱 TRUSCOM3型・M5型中量棚用支柱TRUSCO
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ネオグレー付属品樹脂ベース×1
ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷)ナナフォーム Mタイプnana(東洋印刷)
8,998税込9,898
1箱(500折)
翌々日出荷
ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
適合プリンタドットプリンタ
Uナット 薄形(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/クロメート)冨士精密(3件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
1型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス1型 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷
小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
工事用ホワイトボード専用マーカー 不易工事用ホワイトボード専用マーカー不易
299税込329
1本
当日出荷
インクの定着が良く、水にぬれても落ちにくい、工事、現場記録用のマーカーです。 かすれず、乾燥しにくいので濃く鮮明に筆記できます。
用途工事用ホワイトボード専用材質芯:ポリエステル幅(mm)22高さ(mm)141質量(g)19タイプ丸芯奥行(mm)17インク油性顔料系アルコール系インキペン先2mm商品タイプ使い切り本体
ステイブルナット 薄形(ステンレス)(パック品) 双和製作所ステイブルナット 薄形(ステンレス)(パック品)双和製作所(2件のレビュー)
559税込615
1パック(2個)
当日出荷
ねじの呼びM8材質ステンレス寸法H1(mm)5寸法B(mm)13寸法h1(mm)4
ナットホルダー (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナットホルダー (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
25税込28
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
M8規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM8/H8フレーム材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応
Uナット 薄形(鉄/生地) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/生地)冨士精密
529税込582
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
タイクリップ (M8/H10) NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M8/H10)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(100個)
当日出荷
M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応
Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト)冨士精密(2件のレビュー)
459税込505
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
タイクリップ (M6/M8/H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)タイクリップ (M6/M8/H8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
5,998税込6,598
1パック(100個)
欠品中
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)115/packRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンナット 1種(S45C(H)/ユニクロ) 巴工業ナイロンナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)巴工業
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C(H)規格1種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
後入れナットセット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
149税込164
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM8/H8フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
皿ばね JIS B 2706H 重荷重用相当品(ステンレス)(小箱) 大阪魂皿ばね JIS B 2706H 重荷重用相当品(ステンレス)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(500個)
翌々日出荷
材質ステンレス種類皿ばね
後入れナット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM8/H8フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W ステイブルN(ウスガタ 大阪魂3カ-W ステイブルN(ウスガタ大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
セルフロッキングナット(薄型(鉄/ユニクロ) 大阪魂セルフロッキングナット(薄型(鉄/ユニクロ)大阪魂
29,980税込32,978
1箱(800個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(9個)
当日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理三価ホワイト
松本用鉄生爪 アーム[作業工具]松本用鉄生爪アーム[作業工具]
5,998税込6,598
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ 興和オプトロニクス1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ興和オプトロニクス
58,980税込64,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
1型(Φ16mm)センサーに対応し、周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子12.8×9.6(Φ16)mm絞りF1.4/F2.8/F4/F8マウントCマウント
Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト)(小箱) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/三価ホワイト)(小箱)冨士精密
89,980税込98,978
1箱(1600個)
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
ミゼットワゴン 大阪製罐ミゼットワゴン大阪製罐
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
電力量計用オプション 三菱電機電力量計用オプション三菱電機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から27日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SUSスマ-トHLナット(B13 大阪魂SUSスマ-トHLナット(B13大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)12呼びM8寸法B(mm)13
3カ-W スマ-トHLナット(B13 大阪魂3カ-W スマ-トHLナット(B13大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)12呼びM8寸法B(mm)13
ハイパーロードナット(S45C/生地)(小箱) KHIハイパーロードナット(S45C/生地)(小箱)KHI
49,980税込54,978
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質S45C(H)ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ 興和オプトロニクス1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ興和オプトロニクス
99,980税込109,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用 可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF1.4~F16マウントCマウント
ハイパーロードナット(ステンレス)(小箱) KHIハイパーロードナット(ステンレス)(小箱)KHI
79,980税込87,978
1箱(300個)
翌々日出荷
材質ステンレスねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
後入れナット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体適合フレームM8/H8フレーム材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットホルダー (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットホルダー (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)
35税込39
1個
当日出荷
M8規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用
用途後入れナット用適合フレームM8/H8フレーム材質ポリプロピレン[PP]ナチュラル質量(g)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーロードナット(鉄/ドブ)(小箱) KHIハイパーロードナット(鉄/ドブ)(小箱)KHI
29,980税込32,978
1箱(300個)
翌々日出荷
材質表面処理ドブ
パソコン自動切替器 サンワサプライパソコン自動切替器サンワサプライ
119,800税込131,780
1個
当日出荷
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。 HDMIディスプレイは最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)に対応し、ワイド画面出力にも対応します。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。 ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、 DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBメモリなど各種USBデバイスを切り替えて共有することができます。 KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 19インチサーバーラックに取り付け可能(1Uサイズ)。取り付け用金具付属。 切替方法は前面パネルでのボタン切替、キー入力によるホットキー切替、OSD画面による切替操作が可能です。 一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。 使用するユーザーレベルで、操作出来るOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。※カーネルのバージョン・ディストリビューションの仕様により使用できない場合があります。 3段階までのカスケード接続に対応。最大512台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。 ※本製品にはパソコンとの接続ケーブルが2本付属しています。3台以上のパソコンを接続する際は別途パソコン接続用ケーブル(品番:SW-KHU18)をご購入ください。 注意 ※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。 ※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能あり、19インチマウントラック取り付けありセット内容本体×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、電源ケーブル×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、ラックマウントキット(ブラケット×2、ネジ×6)、グランド線(接地線)、取扱説明書(保証書付き)、ゴム足×4、ラック固定用ネジ×4、ラック固定用ナット×4、ラック固定用ワッシャー×4切替方式本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替, OSD切替消費電力(W)8.56電源ACアダプタ(DC5V/4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×8キーボード・マウス・USB2.0ハブ:USB Bコネクタメス×8スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×8【周辺機器側】ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1・キーボード/USB Aコネクタメス×1・マウス/USB Aコネクタメス×1・スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2・USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2ディスプレイHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ対応動作温湿度範囲動作時/温度0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)マイク/スピーカー3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー対応(※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数PC:8台対応解像度最大解像度:1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)まで表示可能キーボード/マウスUSBキーボード対応(※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。)、USBマウス対応(※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。)
関連キーワード
...