カテゴリ

  • 切削工具(377)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • 測定用品(27)
  • バイク部品(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 機構部品(9)
  • 制御機器(8)
  • 農業機械(8)
  • 整備工具・収納(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業工具(3)
  • 電気材料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x1.25」の検索結果

655件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x1.25 グリースニップル(直/5個) エスコM8x1.25 グリースニップル(直/5個)エスコ(2件のレビュー)
685税込754
1袋(5個)
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズM8×P1.25
パック入 組タップ M8X1.25 イシハシ精工パック入 組タップ M8X1.25イシハシ精工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷
タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。
トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
ソリッドダイス D M8X1.25 50径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス D M8X1.25 50径YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
M8X1.25ナット 10個入り JTCM8X1.25ナット 10個入りJTC
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
用途JTC5822・JTC5218N用・JTC5218K ナット補充用材質アルミ全長(mm)18サイズM8×1.25ツバ径(Φmm)14.3外径(Φmm)10.7RoHS指令(10物質対応)対応
ハイコックニップル M8X1.25 千代田通商ハイコックニップル M8X1.25千代田通商
289税込318
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気ねじサイズM8X1.25最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2396形状ニップル質量(g)6.6使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)15.5寸法A(mm)21.5二面幅H(mm)12接続ねじ種類M
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M8X1.25 25径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M8X1.25 25径YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
M8x1.25mm オイルカップ エスコM8x1.25mm オイルカップエスコ
275税込303
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-13全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズM8×1.25
エホート 六角軸スパイラルタップM8x1.25 EFFORT(エホート)エホート 六角軸スパイラルタップM8x1.25EFFORT(エホート)
1,498税込1,648
1本
欠品中
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
エホート 六角軸中タップ M8x1.25 EFFORT(エホート)エホート 六角軸中タップ M8x1.25EFFORT(エホート)
989税込1,088
1本
当日出荷
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
# 40/ M8x1.25 チェーンナット エスコ# 40/ M8x1.25 チェーンナットエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
仕様適合チェーン:#40材質S45C四三酸化鉄被膜全長(mm)31
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3日本スプリュー
2,698税込2,968
1本
当日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2 #3 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2 #3日本スプリュー
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
M8x1.25/40mm/600kg アジャストベース(スチール製) エスコM8x1.25/40mm/600kg アジャストベース(スチール製)エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
材質スチールエスコ品番EA949H-41
挿入工具 INP M8X1.25 日本スプリュー挿入工具 INP M8X1.25日本スプリュー
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M8X1.25 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M8X1.25 1.5PYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M8X1.25 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT P3 M8X1.25 5PYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。 被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
挿入工具 INS M8X1.25 日本スプリュー挿入工具 INS M8X1.25日本スプリュー
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
タップのみ(M8X1.25) JTCタップのみ(M8X1.25)JTC
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
JTC4782用
M8X1.25アダプター ダブルナット JTCM8X1.25アダプター ダブルナットJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5703用
M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2 エスコM8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2エスコ
3,220税込3,542
1本
翌日出荷
6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2 日本スプリュースプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2日本スプリュー
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
パケットM8X1.25(20個入り) JTCパケットM8X1.25(20個入り)JTC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
JTC4782用
長さ(mm)パケット:10.8
M10X1.5/M8X1.25ボルト JTCM10X1.5/M8X1.25ボルトJTC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
JTC4672用
(MX919)BOLT M8X1.25X20 三菱ふそう(MX919)BOLT M8X1.25X20三菱ふそう
219税込241
1個
5日以内出荷
難削材用ポイントタップ EH-PO P4 M8X1.25 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)難削材用ポイントタップ EH-PO P4 M8X1.25YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
659税込725
1パック(1個)
当日出荷から9日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
6角高ナット M8X1.25H15(2個) TAKEGAWA(武川)6角高ナット M8X1.25H15(2個)TAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
5日以内出荷
グーリング フルートレスタップ 並目 M8X1.25 グーリンググーリング フルートレスタップ 並目 M8X1.25グーリング
5,698税込6,268
1本
当日出荷
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。呼び寸法M8ピッチ(mm)1.25トラスコ品番472-4020全長(mm)70材質/仕上高速度鋼(HSS-E)質量(g)0.22ねじ長さ(mm)12.5精度RH7食付き部の山数2~3表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
ロッド端 M8x1.25 メス Forged Steel ボア8mm 全長48mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 M8x1.25 メス Forged Steel ボア8mm 全長48mm Metric Thread Standard メスDurbal
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M8x1.25 メス●内径:8mm●動定格荷重:4kN●静定格荷重:1kN●全体長さ:48mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0120アズワン品番65-7968-76
ロッド端 M8x1.25 メス Forged Steel ボア8mm 全長48mm Metric Thread Standard メス Durbalロッド端 M8x1.25 メス Forged Steel ボア8mm 全長48mm Metric Thread Standard メスDurbal
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
。プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雌ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M8x1.25 メス●内径:8mm●動定格荷重:4kN●静定格荷重:1kN●全体長さ:48mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-0122アズワン品番65-7970-41
ロッド端 RS PRO M8x1.25 オス スチール ボア8mm 全長53mm, Metric Thread Standard オス RS PROロッド端 RS PRO M8x1.25 オス スチール ボア8mm 全長53mm, Metric Thread Standard オスRS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro M8 x 1.25 オススチールロッドエンド、内径 8 mm 、長さ 53 mm 、ねじサイズ M8 x 1.25 、メートルねじ標準オスRS Pro のオススチールロッドエンドは、製造機械で一般的に使用されるベアリングの一種です。穴が開いた円形ヘッドとねじ付きシャフトが取り付けられており、ステアリングリンクと機械制御で使用されるその他のロッドを接続するために使用されます。 この製品は耐摩耗性に優れたスチール製で、接続サイズは M8 x 1.25 、内径は 8 mm 、長さは 53 mm です。このようなロッドエンドは、性能を向上させるために潤滑が不要なためメンテナンスが簡単です。つまり、一方向に荷重をかける必要がある場合に適しています。食品加工やその他のキッチン家電など、オイルを避ける必要がある機械で使用できます。 ロッドエンドは、さまざまなヘビーデューティ荷重に適しています。14300 N の動的負荷定格と 7900 N の静的負荷定格がありますボート及び車載用途で使用されます。特長と利点 オス接続 スチール素材 M8 x 1.25 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 ボアサイズ: 8 mm 全長: 53 mm 定格静荷重: 7900 N 14300 N の動的定格負荷RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M8x1.25 オス内径 = 8mm材料 = スチール動定格荷重 = 14300N静定格荷重 = 7900N全体の長さ = 53mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
ロッド端 RS PRO M8x1.25 メス スチール ボア8mm 全長47mm, Metric Thread Standard メス RS PROロッド端 RS PRO M8x1.25 メス スチール ボア8mm 全長47mm, Metric Thread Standard メスRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RS Pro M8 x 1.25 メススチールロッドエンド、内径 8 mm 、長さ 47 mm 、ねじサイズ M8 x 1.25 、メートルねじ標準メス空圧カプラ機構を構築する場合、 RS Pro シリーズ ボールスイベルにより、接続しているシャフト間のずれがある程度許容されます。メス M8 x 1.25 の接続ねじで、内径は 8 mm です。全長は 47 mm で、動的定格荷重は 14,30 ニュートン、静的定格荷重は 7,900 ニュートンです。 RS Pro シリーズにはエンジニアによるテストが受けられています。また、静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 にも適合しています。このタイプのロッドエンドは、特に一方向の荷重に適しています。油を避ける必要がある機械(食品加工機械や潤滑剤を再供給できない機械など)の制御及びリンク機構に最適です。特長と利点ロッドエンド スチール製 M8 x 1.25 のメス接続 ボアサイズ: 8 mm 全長: 47 mm ダイナミック定格負荷: 14,300 N 定格静的負荷: 7,900 N ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M8x1.25 メス内径 = 8mm材料 = スチール動定格荷重 = 14300N静定格荷重 = 7900N全体の長さ = 47mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メス
ロッド端 RS PRO M8x1.25 メス スチール ボア8mm 全長48mm, Metric Thread Standard メス RS PROロッド端 RS PRO M8x1.25 メス スチール ボア8mm 全長48mm, Metric Thread Standard メスRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RS Proロッドエンド自己潤滑 - スチール
仕様接続サイズ = M8x1.25 メス内径 = 8mm材料 = スチール静定格荷重 = 1900kg全体の長さ = 48mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
ロッド端 M8x1.25 オス Forged Steel ボア8mm 全長54mm Metric Thread Standard オス Durbalロッド端 M8x1.25 オス Forged Steel ボア8mm 全長54mm Metric Thread Standard オスDurbal
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 1
仕様●接続サイズ:M8x1.25 オス●内径:8mm●動定格荷重:4kN●静定格荷重:1kN●全体長さ:54mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0096アズワン品番65-7970-05
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンド中タップ イシハシ精工ハンド中タップイシハシ精工(60件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
668税込735
1パック(5本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
...