カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(51)
- 機構部品(15)
- バイク部品(4)
- 農業機械(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- OHSATO(大里)(18)
- 大阪魂(13)
- エスコ(10)
- 由良産商(6)
- TRUSCO(5)
- 三星産業貿易(5)
- 池田金属工業(5)
- CF POSH(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ケルヒャー(1)
- コーコス信岡(1)
- CKD(1)
- 鶴見製作所(1)
- 日東工器(1)
- 栃木屋(1)
- 東栄管機(1)
- 丸エム製作所(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- PEM(旧ユーロテック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m8x20 sus」の検索結果

ボルトM8X20SUS
BIGM(丸山製作所)¥409税込¥4501個8日以内出荷部品名称ボルトM8X20SUS図解NoLVM15 60HZ 本体部品_No.92、LVM15 50HZ 本体部品_No.92、LVM30 50HZ 本体部品_No.90、LVM30 60HZ 本体部品_No.90
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥248~税込¥273~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥168~税込¥185~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ALGRID セーフティスニーカー
コーコス信岡(145件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1足当日出荷足幅が広い方にも優しい4E。 靴先に本革を使用し耐久性、柔軟性に優れる。 床に汚れが付きにくいノンマーキング仕様。 22.5~30.0cmと豊富なサイズ構成。形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)靴先本皮、PVC材質(ソール)発泡ポリウレタン製2層ラバー(耐油性)標準質量(g/片足)375(25.5cm)材質(先芯)ABS樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
手袋ハンガーピンチ付
サワフジ(12件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷ゴム手袋の内側と外側を同時に乾燥!フックは竿から外れにくいストッパー付。回転式フックで干す方向を自由に変えられます。 付属のピンチで挟むことにより手袋の脱落を防ぎます。小物を一緒に干すことにもご使用いただけます。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、スチール厚さ(mm)約23寸法(幅W×奥行D)(mm)約520×250ピンチ数2![30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625812-170331-02.jpg)
30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷仕様落下防止タイプエスコ品番EA948BY-59材質(本体)SUS303種類丸形寸法F(mm)10寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)SUS303
六角ボルトセット(ステンレス)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥399税込¥4391箱(7セット)当日出荷ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質ステンレス頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
M8 x20mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷エスコ品番EA948CD-122形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
シールワッシャ
キーパー(16件のレビュー)¥97~税込¥107~1個当日出荷から10日以内出荷優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス表面処理アロック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥649~税込¥714~1パック(2本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2本)ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
ヒラザガネ M8 SUS コガタマル
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951個8日以内出荷仕様2015.07.-規格M8コガタマル図解NoMW1520H(8X7) 部品_No.20C、MW2520H(8X7) 部品_No.20C、MW2020H(8X7) 部品_No.22、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.72、MW3501B 工業用ポンプ部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.84、MW3501K 部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.81、MW2531(8X7) 部品_No.18C、MW2530(8X7) 部品_No.18C、MW2540(8X7) 部品 ヒラザガネ M8 SUS コガタマル_No.18C
バネザガネ M8 2ゴウ(SUS)
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷仕様2015.07.-規格M82ゴウ図解NoMW2520H(8X7) 部品_No.20B、MW3501B 工業用ポンプ部品 バネザガネ M8 2ゴウ(SUS)_No.85、MW1520H(8X7) 部品_No.20B、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.65、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.73、MW3501K 部品 バネザガネ M8 2ゴウ(SUS)_No.82、MW2531(8X7) 部品_No.18B、MW550K 工業用ポンプ 調圧弁部品_No.45、MW2540(8X7) 部品 バネザガネ M8 2ゴウ(SUS)_No.18B、MW2020H(8X7) 部品_No.21、MW2530(8X7) 部品_No.18B
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥859~税込¥945~1パック(2本)ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
ハイカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製
日東工器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥1,176税込¥1,2941パック(30本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥899税込¥9891袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,020税込¥1,1221袋(20本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥1,140税込¥1,2541袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応












![30x M8x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625812-170331-02.jpg)