カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 機構部品(35)
  • 制御機器(27)
  • 農業機械(24)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • カー用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x60」の検索結果

関連キーワード
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-127形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
M8x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-127形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
ソケットキャップスクリュー M8X60 (3個) TAKEGAWA(武川)ソケットキャップスクリュー M8X60 (3個)TAKEGAWA(武川)
399税込439
1個
3日以内出荷
(470)ヘキサゴン ボルト M8X60 スバル(470)ヘキサゴン ボルト M8X60スバル
179税込197
1個
5日以内出荷
(90112)ボルト アセンブリ M8X60 スバル(90112)ボルト アセンブリ M8X60スバル
159税込175
1個
6日以内出荷
6カクボルト M8X60 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X60BIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X60部品名称6カクボルト M8X60関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.27MB) 展開図24(0.25MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(0.92MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.82MB) 展開図50(1.47MB)図解NoCSH-95 フレーム部品_No.14、GS205EH フレーム部品 6カクボルト M8X60_No.21、MS415EW フレーム部品_No.24、MS332EA フレーム部品_No.9、MS315EA フレーム部品_No.9、MS755MC-1(50HZ) フレーム部品_No.8、MS155EA フレーム部品_No.31、MS615MC-1(50HZ) フレーム部品_No.8、MS655MC-50HZ フレーム部品_No.9、GS305EB フレーム部品 6カクボルト M8X60_No.9、MS515MC-60HZ フレーム部品_No.9、MS415MC-1(50HZ) フレーム部品_No.9、MS201EA フレーム部品_No.29、MS331EA フレーム部品_No.9、MS415EW-1 フレーム部品_No.24、GS204EB フレーム部品 6カクボルト M8X60_No.9、MS415MC-50HZ フレーム部品_No.9、MS155MC-60HZ(0.75KW100) フレーム部品_No.17、MS315MC-50HZ フレーム部品_No.9など
6カクボルト M8X60 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X60BIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X60関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.01MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.94MB)図解NoMS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.22、MS330CNA-K-1 ソウコウソウチ部品_No.24、MS310EW-2M 本体部品_No.27、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.20、MS753DR4T2-K フレーム部品_No.37、MS653DR4T-Y エンジン部品_No.18、MS410ESL-3K フレーム部品_No.34、MS450DA-2K-1 バッテリ関係部品_No.4、MSA410-K フレーム部品_No.29、MS753DR6T-Y ドラム組立部品_No.32、MS410ESL-2M フレーム部品_No.34、MSA413R3-2M-A(8.5) フレーム部品_No.27、MS200EA-M-A フレーム部品_No.29、MSA413R2T-M-1 フレーム部品_No.22、MS513DR6T-Y エンジン部品_No.21、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.32、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.46、MS513EFR-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.66など
M8x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコM8x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本エスコ
925税込1,018
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM8×60mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
2,080税込2,288
1袋(20本)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
499税込549
1箱(10セット)
当日出荷から4日以内出荷
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
2,150税込2,365
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
2,050税込2,255
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
499税込549
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
529税込582
1パック(2本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
559税込615
1パック(6個)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
509税込560
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
619税込681
1袋(20本)
当日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付トラス小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
499税込549
1パック(2本)
当日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
639税込703
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
359税込395
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
649税込714
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
443税込487
1パック(10本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1袋(20本)
翌々日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
269税込296
1パック(2本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
569税込626
1袋(5本)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
269税込296
1パック(2本)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴の付いたナベ小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)ナベ頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)OHSATO(大里)
589税込648
1袋(20本)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した十字穴付のナベ小ねじです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
309税込340
1パック(2本)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴の付いたトラス小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状トラス頭穴の形状十字穴
デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂デンデンボルト(SS400/生地)大阪魂
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷
材質SUS
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
2,290税込2,519
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
309税込340
1パック(2本)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
959税込1,055
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
909税込1,000
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
1,170税込1,287
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
494税込543
1個
4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
468税込515
1パック(10本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ池田金属工業
2,178税込2,396
1パック(30本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
7,498税込8,248
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9