カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 切削工具(17)
  • 農業機械(12)
  • 制御機器(11)
  • バイク純正部品(6)
  • 物流用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x75」の検索結果

関連キーワード
225件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト M8X75 09116-08109 スズキボルト M8X75 09116-08109スズキ
229税込252
1個
4日以内出荷
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
609税込670
1パック(2本)
当日出荷から5日以内出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットボルト M8X75X28 KITO(キトー)ソケットボルト M8X75X28KITO(キトー)
239税込263
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
979税込1,077
1袋(20本)
当日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
858税込944特価
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
639税込703
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
572税込629
1パック(10本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
459税込505
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂デンデンボルト(SS400/生地)大阪魂
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(4個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌々日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,090税込1,199
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
589税込648
1パック(10本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
9,998税込10,998
1箱(50本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
SUSヘンカンメネジ 大阪魂SUSヘンカンメネジ大阪魂
1,334税込1,467
1個
翌々日出荷
既存のタップ穴径を容易に変更できます。 タップ穴の不具合の修正用としても使用できます。 <使い方> 内径タップサイズの六角ボルトにへんかんめねじをナットで固定し、タップ穴に挿入してください。
寸法B(mm)M8寸法C(mm)7.5
M8x 75mm パイプナット(ステンレス製) エスコM8x 75mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
長さ(mm)75エスコ品番EA949HK-12
SCREW TCEI M8X75 77151368B DUCATISCREW TCEI M8X75 77151368BDUCATI
1,298税込1,428
1セット(5個)
31日以内出荷
TCC SCREW M8x75 GU98700475 piaggio(ピアッジオグループ)TCC SCREW M8x75 GU98700475piaggio(ピアッジオグループ)
3,500税込3,850
1個
31日以内出荷
取付ボルト CQ-M8 SMC取付ボルト CQ-M8SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
M8x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM8x 75mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
760税込836
1パック(5本)
翌日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-82
SCREW TCEI M8X75 UNI 5931 77151363B DUCATISCREW TCEI M8X75 UNI 5931 77151363BDUCATI
1,098税込1,208
1セット(2個)
31日以内出荷
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
M8 x75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM8 x75 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DJ-875種別半ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
その他(M8~) SMCその他(M8~)SMC
46税込51
1個
9日以内出荷
カムフィックス ホルダー C-EM-E イスカルカムフィックス ホルダー C-EM-Eイスカル
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷から29日以内出荷
カムフィックス一体型のドリルホルダーです。
用途ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング イスカルツーリングイスカル
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
Φ38mm/ M8x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/ M8x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-26ねじサイズM8×75関連資料図面(0.14MB)
M8 x 75mm [焼入]ヒンジボルト エスコM8 x 75mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-8寸法A(mm)75寸法D(mm)9寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)18寸法FM8
SDCクリーン六角穴付きボルト 半ネジ(SUS316L) SDC TANAKA(SDC田中)SDCクリーン六角穴付きボルト 半ネジ(SUS316L)SDC TANAKA(SDC田中)
2,398税込2,638
1本
10日以内出荷
SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。穴の形状六角穴材質SUS316L種別半ネジ表面処理プラズマ表面硬化処理
M 8x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ エスコM 8x 75mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジエスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13アズワン品番64-7959-64
六角ボルト 京セラインダストリアルツールズ六角ボルト京セラインダストリアルツールズ
339税込373
1個
3日以内出荷
振動ドリルPD-196VR用の交換部品です。サイズはM8X75です。
用途振動ドリルPD-196VRのサイドハンドル(補助ハンドル)用の六角ボルトです。頭部形状六角
バルクチューブ 75X8M 950017500860M ホンダバルクチューブ 75X8M 950017500860Mホンダ
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
スーパートラウトエリア インフィニティPE X8 75m VARIVASスーパートラウトエリア インフィニティPE X8 75mVARIVAS
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
至高のPEラインがエリアゲームの可能性を無限に!細さと強度、そして耐久性を高次元で実現した超高密度完全8本撚りPEラインがもたらす、究極のエリアトラウト専用ライン!★ 圧倒的な『飛距離』射程距離でライバルに差をつけ、より遠くのターゲットにアプローチ。★ 極限の『感度』密編PEラインならではの高感度で超微細なアタリもキャッチ。★ 勝つための『ラインカラー』ステルス性能に優れたベースカラーと視認性の高いバイトマーカーの融合。魚に気取られず、ラインの動きを把握し、視覚でもアタリを取る。
シャンパンゴールドベースのマーキングライン
75x50x55mm [M8]マグネット台 エスコ75x50x55mm [M8]マグネット台エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA781BC-24
M2.3x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本) エスコM2.3x 8mm 皿頭小ねじ(真鍮/75本)エスコ
815税込897
1パック(75本)
当日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)8頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-233
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテックパワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)コンドーテック(7件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級JIS3等級
高温水用HTWシリーズホース YOKOHAMA(横浜ゴム)高温水用HTWシリーズホースYOKOHAMA(横浜ゴム)
168,477税込185,325
1本
当日出荷から3日以内出荷
ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。
用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴムブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60