カテゴリ

  • メカニカル部品(37)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(5)
  • 電動工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 物流用品(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m9.5-12」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両シンブルテーパートヨロック東京製綱
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具種別両端アイ(シンプルテーパトヨロック)種類両端アイ(シンプルテーパトヨロック)
2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット JTC2PCS ハイトルクタップホールドソケットセットJTC
5,798税込6,378
1個
当日出荷
狭い場所に最適!
セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)両アイ巻差し東京製綱
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具
11PC.スプラインビットセット Pro-Auto11PC.スプラインビットセットPro-Auto(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
スプラインビットのショート&ロングセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業にトラスコ品番774-7918質量(kg)0.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×30
HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック 東京製綱HXロープ(ハイクロスロープ)片シンブル片アイテーパートヨロック東京製綱
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
強(Strong)・軽(Light)・柔(Flexible)を追求した次世代玉掛け用ワイヤロープ「ハイクロスロープ(HX)」
用途玉掛作業の吊り金具端末仕様片シンブル
充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165打撃数(min-1[回/分])0~3700作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)LEDライト:スイッチ連動ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本振動3軸合成値(m/s2)11.8回転数(min-1[回/分])0~2750
航海用レーダー反射器 トーテックス航海用レーダー反射器トーテックス
22,980税込25,278
1台
当日出荷
レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型(3.39m2)は平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHZ:レーダー有効反射断面積2.5m2以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーコーナーリフレクターです。 T-RF08-C-245-12型は電波反射パターン良好(9.5GHZ:313.5度)な四分12面体の分解組立構造です。四分円形8面体の中間に四分交差板を45度づらして装着した12面構造体です。 反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製で軽く安全性に優れた軽量小形のレーダー反射器です。
性能9.5GHZ:313.5度、9.41GHZ:323.5度、9.32GHZ:323度材質表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着したポリプロピレン(PP)特殊構造板形状四分12面体質量(g)300±30寸法円形245±5m/m、全長410±20m/m有効面積(m2)3.39(有効反射)装着方法吊り上げ式
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル三木プーリ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28L ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Lニッセイ
49,980税込54,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウソケットホルダー ワンタッチモノタロウ(205件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Tニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22L ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Lニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
抗菌スタッキングカップ CAPTAIN STAG抗菌スタッキングカップCAPTAIN STAG
619税込681
1セット(5個)
当日出荷
軽くて使いやすいプラスチック製。積み重ねができ、収納に便利。
容量(mL)230仕様5個組材質ポリプロピレン(無機系抗菌剤使用)質量(g)120外径×高さH(Φmm×mm)82×73耐熱温度(℃)約120食器の種類洋食器
9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケットレンチセット KTC9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケットレンチセットKTC
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
用途狭所作業に便利なショートタイプケース品番EKB-1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Tニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22L ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22Lニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22R ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L22Rニッセイ
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Rニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
充電ジグソー黒本体 Panasonic(パナソニック)充電ジグソー黒本体Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から8日以内出荷
取り回しがラクな「軽量」「低重心・低振動」。 切り粉が飛び散りにくいカバー付。 2008年度グッドデザイン賞受賞(EZ4541LZにて受賞)
用途木工切断、金工切断ストローク数(回/分)0~2400(14.4V時)ストローク幅(mm)約20寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×177×63質量(kg)2.25(電池パック装着時)保護等級IP56振動3軸合成値(m/s2)8.8モーター電圧(V)DC14.4
電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作電子制御オイルパルスレンチ UAMCシリーズ(ストレートタイプ)瓜生製作
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
軸心より側面まで(mm)約26ホース口金取付ねじRc1/4
イーグルカット 富士元工業イーグルカット富士元工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
工程短縮! オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。 座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!
用途キャップボルトの座グリ加工標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80
トメネジ M12X9.5/A-35・A-50 日東工器トメネジ M12X9.5/A-35・A-50日東工器
769税込846
1個
翌々日出荷
メーカー商品コード15138
ミニクロスレンチ KDRミニクロスレンチKDR
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途に応じたボックスサイズの構成と、携帯に便利な手軽さで、ユーザーの支持を得ています。9.5角には各サイズのソケットが着脱可能です。9.5角・8mm・10mm・12mmの二面巾のナットに対応しています(M5・M6・M8用)。携帯に便利なコンパクト設計です。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め。仕様クロームメッキ材質S45C質量(g)270
チャック部品 3個セット 北川鉄工所チャック部品 3個セット北川鉄工所
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
Tナットです。
[充電式]マルチインパクトドライバー エスコ[充電式]マルチインパクトドライバーエスコ
106,400税込117,040
1台
翌日出荷
用途適応木ネジ:Φ3.5~9.5mm。テクスネジ:Φ3.5~6mm。普通ボルト:M6~14。高力ボルト:M6~12仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.9回転数(min-1[r.p.m])インパクトモード時:0~2300 ドリルHighモード時:180~1200 ドリルLowモード時:60~380 (いずれも電池パックEZ9L54装着時)ねじ締め能力《インパクトモード》木ネジ・米松(4.2×75):約480本、テクスネジ・SPC(4×13・板厚1.6):約980本、《ドリルドライバーHighモード》サッシ用ネジ・米松+サッシ(4.1・板厚25+サッシ厚1):約1200本穴あけ能力《ドリルドライバーHighモード》ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm):約28穴、《ドリルドライバーLowモード》ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm):約22穴、《ドリルドライバーHighモード》木工・米松(Φ18・板厚120mm):約135穴ボルト締め能力《インパクトモード》ボルト(M12×25・板厚10、高力ボルト):約350本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)バッテリー18Vリチウムイオン電池(5.0Ah)クラッチ作動トルクドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7~4.4{7~45kgf・cm}まで約0.2{2kgf・cm}きざみ)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60サイズ(mm)198×61×242(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])135打撃数(bpm[回/分])インパクトモード時:0~3500振動3軸合成値(m/s2)7.52
9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット KTC9.5sq.モーターサイクルツールステーションセットKTC
209,800税込230,780
1セット
3日以内出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM質量(kg)53(2ヶ口)入組点数80点差込角(sq.)9.5ケース使用:SKR703C
絶縁工具セットC KTC絶縁工具セットCKTC
48,980税込53,878
1セット
3日以内出荷
IEC60900:2004規格に適合、本当に必要なアイテムを厳選、管理がしやすく、持ち運びやすい、ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止※するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。 現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。(ケース寸法(mm):W450×D360×H150)
セット内容入組内容9.5sq.エクステンションバー125mmZBE3-125/250mmZBE3-250、9.5sq.T形ハンドルレンチZTH3、9.5sq.ソケット8mmZB3-08/10mmZB3-10/12mmZB3-12、9.5sq.ディープソケット8mmZB3L-08/10mmZB3L-10/12mmZB3L-12、マイナスドライバZD1M-100質量(kg)2.9入組点数10
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22L ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22Lニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22R ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22Rニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 倍電圧 H2F22Rニッセイ
35,980税込39,578
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28T ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Tニッセイ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28L ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Lニッセイ
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22T ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22Tニッセイ
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22L ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)フランジ取付 H2F22Lニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)左側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22T ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22Tニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)両側
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22R ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L22Rニッセイ
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側