カテゴリ

  • バイク純正部品(20)
  • 自動車純正部品(13)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 家電(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m963」の検索結果

関連キーワード
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
修正テープ モノタロウ修正テープモノタロウ(298件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
修正後すぐに筆記が可能です。
テープ幅(mm)5テープ長さ(m)12材質本体・キャップ:ポリスチレンタイプ使いきりタイプ本体サイズ(mm)約100×52×16商品タイプ本体(使い切り)
プラグクッションゴム 栃木屋プラグクッションゴム栃木屋(57件のレビュー)
38税込42
1個
当日出荷
取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)超硬ストレートリーマ CRMOSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート関連資料技術情報はこちら(75MB)
マグネットホルダー(ハンドル付) 下西製作所マグネットホルダー(ハンドル付)下西製作所(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
汎用性が高く様々なシーンで使用できるマグネットホルダーです。
用途図面、定規、治具の抑えやケーブル掛け等に。仕様ハンドル付材質ナイロン(PA)、SPCC、フェライト磁石
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm三ツ星ベルト(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工ハンドリーマ (百分台)岡崎精工(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS3M 150型三ツ星ベルト
2,298税込2,528
1本
当日出荷から20日以内出荷
ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
バリスタ フィフティ レッド Nestle(ネスレ)バリスタ フィフティ レッドNestle(ネスレ)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
8日以内出荷
「エスプレッソタイプ/アイスメニュー」ボタンで、アイスもホットもワンタッチ!スリムなボディでキッチンにフィット。ブラックもカフェラテもワンタッチ。毎日のお手入れはふき取り、水洗いだけでお手入れも簡単。
方式オートストップ型タンク容量(mL)800
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 60S3M96三ツ星ベルト
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から51日以内出荷
・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。・ゴム粉の飛散が少なくクリーンな運転が可能です。
材質クロロプレンゴム歯形S3MRoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅15mm三ツ星ベルト
2,598税込2,858
1本
当日出荷から95日以内出荷
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)15材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
超硬ミューリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
刃長l1(mm)40全長L(mm)90材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)10
マイラック 室内シンプルハンガー 和平フレイズマイラック 室内シンプルハンガー和平フレイズ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
キャスター付きで移動が楽 伸縮式ハンガーラック シャツやジャケットはもちろん、コートなども掛けられるシンプルなハンガーラックです 衣類に合わせて上下と横に伸縮可能 パイプを太くして強度もアップしています 耐荷重:約10kg
耐荷重(kg)10寸法(cm)約86~131×40×91~160パイプ寸法(mm)25
バリスタ フィフティ プレミアムブラック ネスカフェ バリスタ プレミアムブラック XPM9639PB Nestle(ネスレ)バリスタ フィフティ プレミアムブラック ネスカフェ バリスタ プレミアムブラック XPM9639PBNestle(ネスレ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
「エスプレッソタイプ/アイスメニュー」ボタンを搭載。ホットもアイスもワンタッチで簡単に1年中「本格的な一杯」を作れて、お手入れもらくらく。日々のコーヒータイムをより充実したものにできます。 給水が必要なタイミングを知らせてくれる給水表示ランプを搭載。「ネスカフェ アプリ」にも対応しているので、コーヒーの濃さや泡立ちなどを調整して自分好みのレシピが楽しめます。また、コーヒーを飲むほどにポイントが貯まり、素敵な景品と交換することも可能です。
カバー(L) サイド (C2) MAZDA(マツダ)カバー(L) サイド (C2)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
カバー(L) サイド (C1) MAZDA(マツダ)カバー(L) サイド (C1)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
カバー(L) サイド (LC) MAZDA(マツダ)カバー(L) サイド (LC)MAZDA(マツダ)
779税込857
1個
翌々日出荷
ネスカフェゴールドブレンド バリスタ Duo [デュオ] プレミアム ホワイト HPM9637PW Nestle(ネスレ)ネスカフェゴールドブレンド バリスタ Duo [デュオ] プレミアム ホワイト HPM9637PWNestle(ネスレ)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
仕様【着脱式タンク】あり付属品取扱説明書、専用お手入れピン寸法(mm)434×1800×304容量(ドリップ時最大カップ数)1杯消費電力(W)1460タンク容量(L)2方式ドリップ式(オートストップ型)本体質量(kg)5.4保証期間1年対象挽き豆(ネスカフェエコ&システムパック)アプリケーション「ネスカフェアプリ」対応
(24820)スピード メーター ニッサン(24820)スピード メーターニッサン(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
カバー,ニーグリツプ,アウタ,RH,ブルー  14093-0963-68M Kawasakiカバー,ニーグリツプ,アウタ,RH,ブルー 14093-0963-68MKawasaki
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:14093-0963-68M
バリスタ フィフティ ピュアホワイト ネスカフェ バリスタ ピュアホワイト XPM9639PW Nestle(ネスレ)バリスタ フィフティ ピュアホワイト ネスカフェ バリスタ ピュアホワイト XPM9639PWNestle(ネスレ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
「エスプレッソタイプ/アイスメニュー」ボタンを搭載。ホットもアイスもワンタッチで簡単に1年中「本格的な一杯」を作れて、お手入れもらくらく。日々のコーヒータイムをより充実したものにできます。 給水が必要なタイミングを知らせてくれる給水表示ランプを搭載。「ネスカフェ アプリ」にも対応しているので、コーヒーの濃さや泡立ちなどを調整して自分好みのレシピが楽しめます。また、コーヒーを飲むほどにポイントが貯まり、素敵な景品と交換することも可能です。
ネスカフェゴールドブレンド バリスタ Duo [デュオ] プレミアム ブラック HPM9637PB Nestle(ネスレ)ネスカフェゴールドブレンド バリスタ Duo [デュオ] プレミアム ブラック HPM9637PBNestle(ネスレ)
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
(MC963)FRAME,FLOOR SIDE,M          RH 三菱ふそう(MC963)FRAME,FLOOR SIDE,M RH三菱ふそう
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
(MC963)FRAME,FLOOR SIDE,M          LH 三菱ふそう(MC963)FRAME,FLOOR SIDE,M LH三菱ふそう
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
(MC963)GATE ASSY,SIDE M-F          RH 三菱ふそう(MC963)GATE ASSY,SIDE M-F RH三菱ふそう
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
(MC963)GATE ASSY,SIDE M-R          LH 三菱ふそう(MC963)GATE ASSY,SIDE M-R LH三菱ふそう
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
(MC963)GATE ASSY,SIDE M-R          RH 三菱ふそう(MC963)GATE ASSY,SIDE M-R RH三菱ふそう
289,800税込318,780
1個
5日以内出荷
(MC963)GATE ASSY,SIDE M-F          LH 三菱ふそう(MC963)GATE ASSY,SIDE M-F LH三菱ふそう
269,800税込296,780
1個
5日以内出荷
カバー,ピボット,RH,M.M.C.グレー 14092-0963-51B Kawasakiカバー,ピボット,RH,M.M.C.グレー 14092-0963-51BKawasaki
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(静音形)東芝キヤリア
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数(P)4
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
43,700税込48,070
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
26,900税込29,590
1巻
当日出荷から10日以内出荷
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
タップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 ISO, 材質 HSS RS PROタップセット RS PRO ハンドタップ M3 →M12 ISO, 材質 HSSRS PRO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
RS Pro M3-M12 HSS タップ 本セットです. ピースをご紹介します。 RS PRO ブランドの高品質でコンパクトな高性能タップセットで、タップレンチやドリルドライバを使用して、材料にねじ山を切る業務用や DIY 用に最適です。このセットは、 RS PRO ブランドのタップセットです。RS PRO は、お客様のニーズにお応えします。7 本セットは HSS (高速スチール)構造を採用し、耐久性と耐腐食性が向上しています。これらの優れた品質のタップは、 M3 M12 のねじサイズに対応し Durable 金属製ケースが付属しています。使用しないときに優れた保護性を発揮し、ピースを整理しておきます。 RS Pro タップ 個セットには、 つのオプションがあります。 RS Pro HSS スパイラル溝タップ 個セット ; 427-931 427-931 RS Pro HSS スパイラルポイントタップ 本セット ; 427-963 427-963. 特長と利点:. タップ 個(ねじサイズ: M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 高速度鋼 (HSS) 製で、優れた耐久性を確保 手と機械のアプリケーションに適している Durable Metal 保管ケース. 認定及び認証:. ISO. 代表的な用途:. タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいにフィットします。タップセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装. よくある質問:. これはどのねじ範囲に適していますか? このセットのタップは、次のねじサイズに対応しています。 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか? 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 タップとダイの違いは何ですか? タップセットは、ナットや継手などに最適な穴のねじ山を作成又は修復するために使用します。このプロセスをタップといいます。ダイセットは、継手をねじ止めして取り付けることができるように、スチールなどの材料のねじ山を切断するために使用します。これをねじ山といいます。
仕様ねじサイズ = M3 →M12タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = メートルねじ方向 = ライトハンド個数 = 7ハンド / マシンタップ = ハンドタップシャンクタイプ = プレーン
ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ フジックス[縫製用品]ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチフジックス[縫製用品](4件のレビュー)
699税込769
1巻
4日以内出荷から12日以内出荷
ポリエステルスパンの特長である高強力・低伸度・低収縮をそのまま活かした飾り糸です。 綿糸のように毛羽を有した風合いで、可縫性に優れたミシン糸です。
用途各種ステッチ材質ポリエステル方向左ねじり関連資料糸見本帳
RS PRO 中継用端子台 BM 996 3極 RS PRORS PRO 中継用端子台 BM 996 3極RS PRO
879税込967
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:6 mm2素材:PC定格電圧:450 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
カラー ガイド (M5) MAZDA(マツダ)カラー ガイド (M5)MAZDA(マツダ)
429税込472
1個
翌々日出荷