カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電動工具(3)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 手袋(1)

「m965」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクグラインダー マキタ

    ディスクグラインダー

    マキタ(25件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
    用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461防塵・防滴あり
  • 六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(14件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1箱(100個)
    当日出荷
    ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
    材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • プラグクッションゴム 栃木屋

    プラグクッションゴム

    栃木屋(57件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷
    取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
    用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理生地
  • 携帯用トイレ スッキリさん CAPTAIN STAG

    携帯用トイレ スッキリさん

    CAPTAIN STAG
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質受け口:PP不織布(PEラミ貼り)、本体-ポリエチレン・高分子ポリマー・吸水紙・PP不織布・パルプ、捨て袋:ポリエチレン寸法(mm)(約)本体:130×220(受け口含まず)、捨て袋:230×450(約10L)タイプ携帯タイプ
  • 割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    17,980税込19,778特価
    1箱(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理ユニクロ
  • 割ピン(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    21,980税込24,178
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理クロメート
  • CytoSep Cytology Funnel シングルタイプ 用オプション Simport

    CytoSep Cytology Funnel シングルタイプ 用オプション

    Simport
    1,698税込1,868
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    フィシャーサイエンティフィックス社製シャンドン サイトスピン(R)遠心機用の消耗品です。
  • 鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM プラス バラ

    SK(新潟精機)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • 鋼ピンゲージ PM マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しマイナス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~-2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • カーボンブラシ マキタ

    カーボンブラシ

    マキタ(10件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種GA4031、GA4032、GA4033、M965型番CB-461部品番号195247-0
  • ニトリルゴム手袋 耐油トワロン ハード TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリルゴム手袋 耐油トワロン ハード

    TOWA(東和コーポレーション)(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット(10双)
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性と引っかき、突き刺しなどに優れています。特許特殊スベリ止め加工でぬれても滑りにくいグリップ性に優れています。指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。
    用途建設、土木、農業、園芸、金属・機械工作、廃棄物処理など
  • パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-KPシリーズ

    椿本チエイン
    23,980税込26,378特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3 x 5mm RS PRO

    皿ねじ RS Pro 皿頭 鋼 M3 x 5mm

    RS PRO
    419税込461特価
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルスピーカー (G0) MAZDA(マツダ)

    パネルスピーカー (G0)

    MAZDA(マツダ)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
  • ガスケットリヤースポイラー (G0) MAZDA(マツダ)

    ガスケットリヤースポイラー (G0)

    MAZDA(マツダ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
  • リテーナーリヤースポイラー MAZDA(マツダ)

    リテーナーリヤースポイラー

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • (1M00)フツク、サービス カバー MAZDA(マツダ)

    (1M00)フツク、サービス カバー

    MAZDA(マツダ)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
  • (1M00)パイプ、ウオーター MAZDA(マツダ)

    (1M00)パイプ、ウオーター

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • (1M00)カバー(R)、ガイド レール MAZDA(マツダ)

    (1M00)カバー(R)、ガイド レール

    MAZDA(マツダ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷