カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(73,808)
- 油圧機器・油圧ホース(795)
- 農業機械(268)
- 自動車純正部品(173)
- FA担当者のオススメ新商品(115)
- バイク部品(90)
- 物流用品(81)
- 制御機器(80)
- パソコン/周辺機器(56)
- メカニカル部品(55)
- 切削工具(45)
- 自動車補修部品(32)
- オフィス家具(24)
- バイク純正部品(13)
- 建築金物(13)
- 測定用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 清掃用品(10)
- 電気材料(9)
- 機構部品(9)
- 縫製用品(7)
- 住設機器(6)
- 自転車部品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 測定関連サービス(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- 家電(3)
- 保管用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(266)
- CKD(14)
- KITO(キトー)(79)
- MAD MAX(マッドマックス)(69)
- MAZDA(マツダ)(150)
- RS PRO(9)
- SMC(74,610)
- TDT(田野井)(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- エスコ(17)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- ケルヒャー(9)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(23)
- ニッサン(12)
- メディアカバーマーケット(23)
- ワルター(17)
- 水本機械製作所(13)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m9b」の検索結果

プレシジョンシリンダ (MTS20-144-M9B~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。ストローク(mm)144作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
エアスライドテーブル (MXQ16L-10F-M9B~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16リード線(m)0.5給油不要(無給油)オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9B
IXRACE HONDA CBR650 ´24年~ フルエキ マフラー M9B
MAD MAX(マッドマックス)¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプマフラー:M9B適合車種HONDA CBR650 2024年式/2025年式コンプリートマットブラック
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-37DM-M9B~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)37ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
IXRACE KAWASAKI ZX6R 2024 スリップオンマフラー M9B
MAD MAX(マッドマックス)¥79,980税込¥87,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプマフラー:M9B適合車種KAWASAKI ZX6R 2024年式コンプリートマットブラック
IXRACE YAMAHA MT09 2024 フルエキ マフラー(ハイノイズ) M9B
MAD MAX(マッドマックス)¥159,800税込¥175,7801セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレスAISI304FULL LINE HIGH NOISE長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプマフラー:M9B適合車種YAMAHA MT09 2024年式コンプリートマットブラック
IXRACE TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400 X 2024 スリップオンマフラー M9B
MAD MAX(マッドマックス)¥79,980税込¥87,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレスAISI304長さ(mm)375形状ヘキサゴン デュアルエンド質量(kg)1.6タイプマフラー:M9B適合車種TRIUMPH SPEED 400 SCRAMBLER 400×2024年式コンプリートマットブラック
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-300H-M9B
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2B50-80DC-RL-M9B~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)80取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)ボディオプションラバークッション作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ個数2オートスイッチ品番M9Bポートねじの種類Rc
スパイラルチューブ 耐候タイプ 箱入 引出穴付
(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(50m)当日出荷電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 耐候性のある商品です。用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
ナナフォーム Mタイプ
nana(東洋印刷)¥11,980税込¥13,1781箱(500折)翌々日出荷ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。適合プリンタドットプリンタ
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から13日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCP-58A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)
SMC(1件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)
SMC(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から13日以内出荷BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から11日以内出荷BNC50Ω型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-3DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無有
エアスライドテーブル (MXP6-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油開閉ストローク(両側)(mm)4
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアスライドテーブル (MXP8-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ4~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
...