カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23,657)
  • 油圧機器・油圧ホース(129)
  • FA担当者のオススメ新商品(116)
  • メカニカル部品(23)
  • 制御機器(1)
  • 空圧工具(1)

「m9n smc」の検索結果

23,811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDRBU2WU15) SMCCD Series(CDRBU2WU15)SMC
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
11-MX SMC11-MXSMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
その他(CQ~) SMCその他(CQ~)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJB~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM16) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM16)SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~) SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~)SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
作動方式複動形
MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL20) SMCMGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQL20)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~)SMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)18サイズ20クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM20) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM20)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-4SMC
8,598税込9,458
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~) SMCエスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から18日以内出荷
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-100~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-100~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM12) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM12)SMC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) エアクッション……50~1000mm/s(オプション) 簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。
エアスライドテーブル (MXP10-~) SMCエアスライドテーブル (MXP10-~)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY8-~)SMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
ロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クランプストローク(mm)10
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30R~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30R~)SMC
52,980税込58,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2 SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-50DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-50DCZ-~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZB) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZB)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZB2) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-30ZB2)SMC
43,980税込48,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-1~)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~) SMCロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)10
エスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS8-~) SMCエスケープメント/1本フィンガタイプ(MIS8-~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-3 SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-3SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、 シリンダの長寿命化を計りました。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s(オプション) ・簡単な取付作業 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。 ・少ないピストンロッドのダレ ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、 ピストンロッドのダレを少なくしました。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUW2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUW2~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル (MXJ4~) SMCエアスライドテーブル (MXJ4~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ8L-~) SMCエアスライドテーブル (MXJ8L-~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB32-1~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB32-1~)SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
JCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCDQ32) SMCJCQ - 薄形シリンダ/複動/片ロッド(JCDQ32)SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル (MXP8-~) SMCエアスライドテーブル (MXP8-~)SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ6-5~) SMCエアスライドテーブル (MXJ6-5~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
ストローク(mm)5作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ6L-~) SMCエアスライドテーブル (MXJ6L-~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH10) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH10)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~)SMC
45,980税込50,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6使用流体空気
...