カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12,094)
- FA担当者のオススメ新商品(109)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSD12-80DCM-M9NV~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)ストローク(mm)80ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
コンパクトスライド MXH2
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
MHM - マグネットグリッパ
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から4日以内出荷磁石で重量物を吸着・保持が可能 保持力:最大1000N(Φ50、ワーク厚さ6mm時) 真空を使用せず、鋼板を搬送 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力(吸着力)の調整が可能 落下防止:エア遮断時もワークの保持が可能作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油開閉ストローク(両側)(mm)4
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)8
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアスライドテーブル (MXP8-~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ6-5~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)ストローク(mm)5作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS6-10~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
エアスライドテーブル(MXS6-30~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)30
エアスライドテーブル (MXP6-~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)
SMC(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)
SMC(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から16日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)8
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-5~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル (MXJ4~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS6-20~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10A~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気角度調整範囲0~190°
平行開閉形エアチャック (MHS2-2~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)12
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20R~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)18サイズ20クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体空気角度調整範囲0~190°
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB20A~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)18サイズ20クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気角度調整範囲0~190°
ガイド付薄形シリンダ (MGQM16-2~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル (MXJ8-1~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6使用流体空気角度調整範囲0~190°
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30R~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。角度調整範囲0~190°
エアスライドテーブル(MXS8-75~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-32D~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から3日以内出荷・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら