カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(3)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ma-20-38」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • RS PRO 電解コンデンサ 10μF RS PRO

    RS PRO 電解コンデンサ 10μF

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • パネルメーター アナログ電流計 DC20mA 富士計測器

    パネルメーター アナログ電流計 DC20mA

    富士計測器
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42測定範囲DC20mA動作方式可動コイル精度等級CLASS2.5
  • KG型スタンド 三鈴工機

    KG型スタンド

    三鈴工機
    7,050税込7,755
    1台
    5日以内出荷
    適合機種MS22.MS28.MS38A.MSS38.MU38.MA22.MR20.MR30.MA45A/B.MR38.MR42.MR50U/B/C.MS42.MS57A/B.MS60A.MT57A/B.MSS42.MSS57A/B.MU60.MA57材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • KGS型スタンド 三鈴工機

    KGS型スタンド

    三鈴工機
    25,725税込28,298
    1台
    5日以内出荷
    ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
    用途樹脂、ステンレスコンベヤ用脚仕様作業面高さ(mm):600±45トラスコ品番858-4283適合機種MA22 MA38 MA45A MA45B MA57 MR20 MR30 MR38 MR38N MR42 MR50U MR50B MU38 MU60材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応呼び高さ(mm)600適合ローラー幅(mm)600
  • Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series 250 → 400V FINDER

    Finder インターフェイスリレー 24V ac/dc 38 Series 250 → 400V

    FINDER
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    コイル電圧 = 24V ac/dc。接点構成 = DPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 2。ターミナルタイプ = ねじV。奥行き = 77.1mm。高さ = 89.7mm。長さ = 14mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 20mA。動作時間 = 8ms
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414FM EBM PAPST

    ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 119 x 119 x 25mm, 4414FM

    EBM PAPST
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。電流 Max 130mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 38dB。ファン回転速度 2400rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst Compact DC軸流ファン. ebm-papstが提供するこれらの軸流ファンは、高パフォーマンスで耐久性に優れたコンパクトなDC軸流ファンを必要とする冷却用途に最適です。マザーボードに設置する場合でも、冷凍冷蔵庫内、又は単なる電子機器用冷却ファンとして使用する場合であっても、ebm-papstのコンパクト軸流ファンは優れた選択肢です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点.? PBTプラスチック製ハウジング、PAプラスチック製インペラ 逆極性に対する完全保護 ロック防止 ボールベアリング設計 電力@24 dc. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。入口と出口の両方で、空気 ガスの流れを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. フィンガーガードはありますか?. はい、フィンガーガードはファンが露出する環境に最適です。品番 ; 826-1363 826-1363 は、潜在的な事故を防止します。. ボールベアリングとスリーブベアリングの違いは何ですか?. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファン内部のボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は電子機器内の故障で、感電の危険を引き起こす可能性があります。これに対して機器が保護されていない場合、健康と安全性の問題が発生する可能性があり、補修も簡単ではありません。ebm-papstの4400軸流ファンシリーズは、この危険に対して保護されているので安心です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コンデンサ 2.2μF, ,63V dc RS PRO

    RS PRO コンデンサ 2.2μF, ,63V dc

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RS Pro 電解RS Pro 2.2 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 63VDC で、漏洩電流は 2 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 5 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 38mA 損失係数: 9 % リードピッチ: 2mm 負荷寿命: 3000 → 10000 時間 @ 150 ° C インピーダンス: 2.2 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C 用途通信機器で使用 スイッチング電源 産業用測定機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 63V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 38mA誘電正接 = 9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:13mm, 528-501-22 MARL

    Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:13mm, 528-501-22

    MARL
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
    仕様実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 38mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • Marl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:13mm, 528-532-21 MARL

    Marl パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:13mm, 528-532-21

    MARL
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
    仕様実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 38mm定格電圧(V)12dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:9, MC74HCT541ADWG onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:9, MC74HCT541ADWG

    onsemi
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = HCT。ロジックタイプ = バッファ。回路数 = 9。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 6mA。低レベル出力電流 Max = 6mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 38 ns @ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = 4.5 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Broadcom 1セグメント LED ライトバー BROADCOM

    Broadcom 1セグメント LED ライトバー

    BROADCOM
    92,980税込102,278
    1セット(320個)
    7日以内出荷
  • ノズルイタ 1.2(セラミツク) BIGM(丸山製作所)

    ノズルイタ 1.2(セラミツク)

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    規格1.2X18XT2.0部品名称ノズルイタ 1.2(セラミツク)図解NoSSA-S550 希望付属品(1)部品_No.64、SSA-F611 希望付属品(1)部品_No.71、SSA-Z601S-1 オプション1 ノズル板、防除ヘルメット部品_No.9、SSA-G550 ノズル部品_No.45、SSA-F616MAT オプション-1(防除ヘルメット・ノズル版・プロペラシャフトカバー)部品_No.15、SSA-G550 オプション(1)部品_No.19、SSA-S611KP オプション2 (ノズル関係)部品_No.1、VSM-1020 オプション2(水平散布噴頭)部品_No.14、SSA-α510DX 分水器,ノズル配管部品_No.38、SSA-Z500MA-2 オプション-1(ノズル板・防除ヘルメット)部品_No.9、SSA-E540DX オプション-1(防除ヘルメット・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.20、SSA-F616VT オプション-1(防除ヘルメット・ノズル板・プロペラシャフトカバー)部品_No.21、SSA-Z500DX-2 オプション11 (救急キット)部品_No.6、SSA-S1000 希望付属品1部品_No.15など
  • セイギヨバン BIGM(丸山製作所)

    セイギヨバン

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    部品名称セイギヨバン図解NoSSA-F617MAT 送風機-1(SSA-F617MAT)部品_No.20、SSA-アルフア1005MAT 送風機1部品_No.36、SSA-アルフア605MA 送風機-1部品_No.38、SSA-F616MAT 送風機-1部品_No.14、SSA-F617MAT-1 送風機-1部品_No.20
  • ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル

    BIGM(丸山製作所)
    939税込1,033
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/8XPF1/4テーパ部品名称ケイチガイニツプル図解NoSM-130A 薬液配管(1)部品_No.2、VSM110-15-1 動力噴霧機(1)部品_No.19、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.38、SSA-F617MAT-1 分水器部品_No.25、VSM110-15S 動力噴霧機(1)部品_No.19、SSA-F616MAT 分水器部品_No.23、BSM-1270SLT オプション9 ブームマーカランプ,スイッチボックス取付台,ジェットノズル,タンク洗浄ノズル部品_No.28、SM-130A 薬液配管(2)部品_No.2、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機2 増速機部品_No.38、SSA-F616MA ボールコック部品_No.19、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.38、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.28、SM-122A 薬液配管(1)部品_No.2、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.64など
  • ナットリング BIGM(丸山製作所)

    ナットリング

    BIGM(丸山製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
    規格ARAG356060(シタ)部品名称ナツトリング図解NoKBM-400 薬剤タンク部品_No.14、BSM-500F-1 薬剤タンク部品_No.7、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 薬剤タンク部品_No.7、SSA-α604MA 薬剤タンク部品_No.38、BSM-1065SLT-20BA 薬剤タンク部品_No.4、KBM-410D 薬剤タンク部品_No.14、SSA-Z500-2 薬剤タンク部品_No.9、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.7、BSA-3000C,BSA-3000C-W 薬剤タンク1 BSA-3000C-W部品_No.3、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.77、BSM-1070SLT(18) 薬剤タンク部品_No.3、BSM-1350L-18DUBK 薬剤タンク部品_No.60、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.40、BSM-1350L-18AU 薬剤タンク部品_No.60、SSA-Z500DX-1 薬剤タンク部品_No.9、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.44660など
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X30部品名称6カクボルト図解NoBSM-1260SLT 薬剤タンク部品_No.27、BSM-1065SLT-20BA 薬剤タンク部品_No.76、BSM-1060SLT 薬剤タンク部品_No.27、SSA-アルフア1005MAT 送風機2部品_No.38、SSA-アルフア605MA 送風機-2部品_No.38、SSA-V602C-DX 送風機-2部品_No.38、SSA-V1002CT-DX 送風機-2部品_No.38、SSA-アルフア605V 送風機-2部品_No.38、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.27、SSA-アルフア1005VT 送風機2部品_No.38、SSA-V602C 送風機-2部品_No.38、BSM-1365SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.76、BSM-1065SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.76、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.27
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    部品名称キヤツプ図解NoSSA-E602 エンジン (ラジエータ リザーブタンク スタータスイッチ ワイヤハーネス)部品_No.10、SSA-Z601S-1 エンジン 付属品部品_No.20、SSA-アルフア1005VT エンジン付属品部品_No.29、SSA-アルフア1005MAT エンジン付属品部品_No.29、SSA-Z601S エンジン 付属品部品_No.20、SSA-F617VT-1 エンジン(付属品)部品_No.27、SSA-Z500MA-2 エンジン(付属品)部品_No.20、BSA-650C -1シリーズ エンジン 付属品部品_No.12、BSA-650-1 -2シリーズ エンジン 付属品部品_No.12、SSA-Z500MA-1 エンジン(付属品)部品_No.20、エンジン(BSA-600LDQ) 付属品部品_No.38、SSA-F617VT エンジン(付属品)部品_No.28、SSA-Z550 エンジン(付属品)部品_No.19、SSA-α522 エンジン付属品部品_No.20、SSA-Z600T エンジン (燃料フィルタ エアクリーナ 付属品)部品_No.23など
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カラー図解NoSSA-α1004MA 動力噴霧機-2部品_No.50、SSA-E541DX エンジン取付・テンション部品_No.33、SSA-α1003-1 ファン駆動装置部品_No.50、SSA-Z601S カウンタシャフト部品_No.20、SSA-Z500-2 カウンタシャフト部品_No.20、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.51、SSA-アルフア605MA 動力噴霧機-2部品_No.38、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.44、SSA-α604 動力噴霧機-2部品_No.49、SSA-アルフア1005MAT 動力噴霧機2部品_No.51、SSA-E500DX エンジン エンジン取付・テンション部品_No.18、SSA-アルフア605V 給水ポンプ部品_No.44、SSA-α603 動力噴霧機-2部品_No.49、SSA-E540DX エンジン取付・テンション部品_No.33、SSA-Z500DX-2 カウンタシャフト部品_No.20、SSA-E501DX エンジン取付・テンション部品_No.18など
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    739税込813
    1個
    8日以内出荷
    規格ドウフンドレン部品名称ハリマーク図解NoSSA-α602 ハリマーク部品_No.30、SSA-N550 ハリマーク部品_No.24、GB1001AD ハリマーク部品_No.16、SSA-S500A ハリマーク部品_No.27、SSA-E500DX-120 ハリマーク・警告ラベル部品_No.20、SSA-α603MA ハリマーク部品_No.21、SSA-M500 貼りマーク部品_No.27、SSA-E540DX ハリマーク・警告ラベル部品_No.20、SSA-E500 ハリマーク 警告ラベル部品_No.20、SSA-アルフア605V ハリマーク部品_No.22、SSA-α1001S 貼りマーク部品_No.38、SSA-α604MA ハリマーク部品_No.21、SSA-V1000 ハリマーク部品_No.29、SSA-R1000C ハリマーク部品_No.21、SSA-α600 貼りマーク部品_No.34、SSA-α603-1 ハリマーク部品_No.21、SSA-Z500MA-2 ハリマーク部品_No.14、SSA-V600C-1 ハリマーク部品_No.26、SSA-α1000S 貼りマーク部品_No.38など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Oリング図解NoSSA-G1020 動力噴霧機-1部品_No.20、SSA-G1020 ストレーナ配管部品_No.17、SSA-Z600MA 薬液ストレーナ・ホース巻取機部品_No.15、SSA-V1021CL 調圧弁部品_No.38、SSA-Z601VT 薬液配管部品_No.4、SSA-Z600 薬液ストレーナ・ホース巻取機部品_No.15、SSA-Z600V-1 薬液配管部品_No.3、SSA-Z600T 薬液ストレーナ ホース巻取機部品_No.15、SSA-Z601MAT 薬液ストレーナ部品_No.8、SSA-G1010 ストレーナ配管部品_No.15、SSA-Z600MAT-1 薬液配管部品_No.3、SSA-Z600V 薬液ストレーナ ホース巻取機部品_No.15、SSA-V1010 三方コック配管部品_No.25、SSA-Z600VT-1 薬液ストレーナ部品_No.16、SSA-Z601VT 薬液ストレーナ部品_No.8、SSA-Z600MAT-1 薬液ストレーナ部品_No.16、SSA-Z601VT 給水ポンプ部品_No.32、SSA-Z601MAT 給水ポンプ1部品_No.32、SSA-G1010 動力噴霧器(1)部品_No.20、SSA-Z600VT-1 薬液配管部品_No.3、SSA-Z600V-1 薬液ストレーナ部品_No.16、SSA-G1010 薬液配管部品_No.9、SSA-V1010C 三方コック配管部品_No.24、SSA-Z600MA-1 薬液ストレーナ部品_No.16、SSA-Z600MAT 薬液ストレーナ・ホース巻取機部品_No.15、SSA-G1020 薬液配管部品_No.9、SSA-Z601VT 給水ポンプ1部品_No.32、SSA-Z600VT 薬液ストレーナ、ホース巻取機部品_No.15、SSA-Z600MA-1 薬液配管部品_No.3
  • バルブダイASSY BIGM(丸山製作所)

    バルブダイASSY

    BIGM(丸山製作所)
    789税込868
    1個
    8日以内出荷
    備考HS-615-1ASS規格ヤマホHS-615-1ASS部品名称バルブダイASSY図解NoSSA-V1010C ノズル部品_No.19、SSA-S1002(4)-1 ノズル部品_No.43、SSA-E541DX オプション-3 (ジェットポンプ・二方切換ノズル)部品_No.46、SSA-V1000 ノズル部品_No.47、SSA-α510DX 分水器,ノズル配管部品_No.45、SSA-V1010 ノズル部品_No.18、SSA-S1002(4) ノズル部品_No.43、SSA-S600DX 2001ネン ノズル部品_No.31、SSA-S600 1997ネン ノズル部品_No.30、SSA-N550(4) ノズル部品_No.40、SSW-400C ノズル部品_No.35、SSA-R1000 ノズル部品_No.47、SSA-F615 ノズル部品_No.38、SSA-V1000C ノズル(2)【旧タイプ ノズル分割8,8,8,8】部品_No.47、SSA-Z500MA-2 オプション-11(救急キット)部品_No.20、SSA-S600 2001ネン ノズル部品_No.31、SSA-S1000 ノズル部品_No.31、SSA-S1002 ノズル部品_No.32など
  • Hamburger Mini Speaker SPARKFUN

    Hamburger Mini Speaker

    SPARKFUN
    2,198税込2,418
    1個
    33日以内出荷
    。Description。This will be a treat for your ears! The Hamburger Mini Speaker is a 3W economical speaker option for any project needing stand-alone sound. The Hamburger features a built-in lithium polymer battery for portable application, a 3.5mm stereo jack(sorry, iPhone 7 users)and two volume options(quiet and loud)to control how loud your sound needs to be. This speaker really can't be compared to a good pair of JBLs, but for the price point the Hamburger won't break the bank for your next audiophile project!。Why call it the Hamburger? When you twist the top and bottom halves of the speaker in opposite directions, it expands out like an accordion extending the bass reflex portion. Each Hamburger Mini Speaker comes with a 1.5ft mini USB cable for recharging capabilities.。We use this amplified speaker quite frequently with our Spectacle Audio Board and Sound Kit, but that doesn't mean you can't find a different use for it!。Features。Speaker:3W(1KHz, THD10%)36mm。Frequency Response:20Hz~20KHz。S/N ratio:≧85dBA。Built-in 3.7V 180mA LiPo battery。~1--2 hour play time。52mm x 38mm
    アズワン品番67-0420-93
  • LiPo Analyzer GFORCE

    LiPo Analyzer

    GFORCE
    3,298税込3,628
    1個
    63日以内出荷
    Balancer & Checker 操作カンタン!接続するだけ! LiPoバッテリーの残量表示やセル電圧の確認はもちろん、バランシング機能も備える高機能バッテリー管理アイテム。 バッテリー残量、セル単位電圧などが1画面にまとめて表示されます。接続するだけで確実にバッテリーの状態を確認できます。
    仕様●基本機能●▼セル間の電圧差を修正するバランサー機能搭載●▼バランシング時放電電流0.05A●▼測定電圧誤差±0.01Vの超精密測定●▼対応セル数:2S~6S(LiPoバッテリー専用)●▼コネクター差込口:JST-XH●対応バッテリタイプ・セル数:2-6S LiPo●表示電圧誤差:+/-1.5%●表示電圧分解能:0.01V●表示電圧幅:0-5V●バランス放電能力:50mA●動作保証温度:10~+45℃●保管適応温度:-20~+60℃●寸法:70×38×11mm●重量:20gアズワン品番67-6610-49