カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- GFORCE
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 三鈴工機(2)
- MARL(2)
- RS PRO(2)
- アイセル(1)
- BROADCOM(1)
- EBM PAPST(1)
- FINDER(1)
- SPARKFUN(1)
- Simex(1)
- onsemi(1)
- 富士計測器(1)
「ma-20-38」の検索結果

LiPo Analyzer
GFORCE¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷Balancer & Checker 操作カンタン!接続するだけ! LiPoバッテリーの残量表示やセル電圧の確認はもちろん、バランシング機能も備える高機能バッテリー管理アイテム。 バッテリー残量、セル単位電圧などが1画面にまとめて表示されます。接続するだけで確実にバッテリーの状態を確認できます。仕様●基本機能●▼セル間の電圧差を修正するバランサー機能搭載●▼バランシング時放電電流0.05A●▼測定電圧誤差±0.01Vの超精密測定●▼対応セル数:2S~6S(LiPoバッテリー専用)●▼コネクター差込口:JST-XH●対応バッテリタイプ・セル数:2-6S LiPo●表示電圧誤差:+/-1.5%●表示電圧分解能:0.01V●表示電圧幅:0-5V●バランス放電能力:50mA●動作保証温度:10~+45℃●保管適応温度:-20~+60℃●寸法:70×38×11mm●重量:20gアズワン品番67-6610-49