カテゴリ
- 制御機器(882)
- 空調・照明・電設資材(459)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(281)
- 測定用品(104)
- パソコン/周辺機器(24)
- 電気材料(19)
- 安全用品(14)
- 研磨材(13)
- 家電(13)
- 防犯用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 農業機械(9)
- 作業工具(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- カー用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 建築金物(5)
- 溶接用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 切削工具(4)
- 学童・教育用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- バイク部品(2)
- 防災用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東芝ライテック(448)
- コガネイ(267)
- omron(オムロン)(89)
- Panasonic(パナソニック)(80)
- 三菱電機(63)
- DiodesZetex(45)
- シュナイダーエレクトリック(45)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(40)
- RS PRO(33)
- テンパール工業(30)
- 富士電機(28)
- TRACO POWER(26)
- 東芝(24)
- 河村電器産業(20)
- 日東工業(16)
- エスコ(15)
- 共立電気計器(13)
- 神保電器(13)
- VISHAY(13)
- ブランドをもっと見る
「ma-200」の検索結果

モンキレンチ(軽量タイプ)
KTC(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
鉄工用ヤスリ 丸
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。材質炭素工具鋼(SK-2)形状丸適合材鉄工
ブライト900 鉄工タイプ
ツボサン(20件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
鉄工ヤスリ 丸型
ツボサン(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ直流アーク溶接機
マイト工業株式会社(3件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷から翌々日出荷超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!仕様電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付)定格周波数(Hz)50/60定格使用率(%)60
ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(60本)当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
薄膜塗布・離型剤塗布/高粘度流体微粒化ノズル(大タイプ)
エバーロイ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷粒子径が小さい。 微少水量の噴霧が可能。 液体吐出口の光景が大きく、詰まりにくい。 高粘度液体を自吸して噴霧が可能。 自吸式(サイフォン式)で使用する場合は、液ダレしない。用途精密薄膜コーティング。各種オイル(潤滑油、離型剤)の噴霧。高粘度液体の噴霧、燃焼、加湿等。適合(継手・チューブ)Rc1/8材質本体:SUS316L
モンキーレンチ
KTC¥3,298税込¥3,6281個当日出荷一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です。大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
鬼目ヤスリ(鉛木工タイプ)
ツボサン(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷全面が鬼目(荒削り)になっています。用途木もしくはソフトメタルに加工に最適です。材質炭素工具鋼形状丸粒度鬼目適合材木、ソフトメタル
ファン付スペースヒーター
オリエンタルモーター¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から24日以内出荷付属品ヒーター、DINレール取付キット(DINレール取付金具、ねじ)、取扱説明書材質(ヒーター部放熱板)アルミダイカスト、(端子台)プラスチック、(ファンモーター部フレーム)アルミダイカスト、(羽根)ポリカーボネート【難燃グレードV-0】厚さ(mm)【搭載ファン】25色(ヒーター部)放熱板:アルミ地、端子台:黒、(ファンモーター部)フレーム:アルミ地、羽根:黒タイプファン付スペースヒーター使用環境温度(℃)-30~+30保存環境(周囲温度)-40~+70℃、(周囲湿度)85%以下(非結露)過熱保護装置(ヒーター部)サーマルプロテクタ、(ファンモーター部)インピーダンスプロテクト使用環境湿度(%)85以下(非結露)適合電線サイズAWG18~14(0.75~2.5mm2)軸受種類ボールベアリング
細工用精密ヤスリ 丸 ブリスターパック入り
バローべ¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。先端に向かって細くなる丸形状のヤスリで、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状丸適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
Vishay スイッチングダイオード, 200mA, 200V, 2-Pin SOD-123,エレメント数 1, シングル
VISHAY¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = SOD-123最大順方向降下電圧 = 1.25V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.85mm幅 = 1.7mm高さ = 1.35mm寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm小信号スイッチングダイオード、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
100デシベルタイマー
アズワン¥28,400税込¥31,2401個当日出荷2つのカウントアップ・ダウン機能と時計機能付きです。 作動中でもワンタッチで設定状態に戻ります。寸法本体/127×97×170mm、表示部/67×36mm電源単3乾電池×1本(付属)音量MAX100dB(調節可能)機能2チャンネル+時計機能付表示形式デジタル設定時間9時間59分59秒9/9999分99切替時計機能○アズワン品番6-9200-01カウントダウン機能○カウントアップ機能○マルチチャンネル機能○
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ワイヤーストリッパー
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷電線やケーブルの被覆をキレイに剥ぎ取り、中の銅線(芯線)を露出させるための工具です。用途ワイヤーの切断に
イージーカット結束タイ(標準・屋内用) 簡単に手で切れる結束タイ
ノムラ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100本)ほか8日以内出荷66ナイロンを使用した製品です。 バンド部は結束後、工具不要で手でねじって折り取ることが出来る特殊形状です。 折り取り後は角が出ず、怪我をしにくい状態になります。用途電線、その他の結束に。仮止め用。材質66ナイロン色乳白色使用温度(℃)-30~80グレード標準難燃性JIS C60695-11-10 V-2相当使用場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
ビニマス MA 150-200 平行/90度合流段差付(H-YS)
前澤化成工業¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷CA接合(割カラー)タイプのビニマス。ヤリトリ配管ができない地獄配管にも対応します。口径(mm)管路:150内径(mm)200
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 200mA, 250V
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)翌々日出荷仕様定格電流 = 200mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.2遮断電流(A)35(@250VAC)リード線有サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens スイッチモジュール ディスプレイ付き
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様シリーズ:LOGO! 8電源電圧:12 → 24 V dc入力タイプ:デジタル入力数:4取り付けタイプ:DINレール幅:72mm長さ:90mm寸法:90 x 72 x 55 mm通信ポート番号:4モジュールタイプ:スイッチモジュールすべての 8 - 通信モジュールCMS12/24. 通信モジュールLOGO! CMS 12/24で機能を拡張します。 新しいLOGO!の産業向け設計 LOGO! 8世代の接続用の省スペース設計です。 LOGO! 8用に最適化されています。 DINレール又は壁面に取り付け可能です。. LOGO! CMS 12/24 LOGO用のアンマネージド産業イーサネットスイッチ! 0BA7及び0BA8 RJ45ポート4個、10 / 100 Mbit/s 診断用の前面ポート1個 オートクロッシング及びオートネゴシエーション 設定不要の迅速な試運転 ポート毎に設置された電源電圧LED、リンクステータスLED、及びデータ転送LEDによる簡単な診断 12 / 24 V dc電源RoHS指令(10物質対応)対応
...