REX(レックス)[自動車用品]
ワイヤーストリッパー
電線やケーブルの被覆をキレイに剥ぎ取り、中の銅線(芯線)を露出させるための工具です。
用途
ワイヤーの切断に
全長(mm)
200
色
レッド
適合範囲
絶縁端子:22~10AWG、裸端子:22~10AWG、ワイヤーストリッパー:24~10AWG、イグニッションターミナル:7~8mm
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02652637
RT173-MA200C
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表