カテゴリ
- 切削工具(6)
- 農業機械(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ma-25-43」の検索結果

メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
FMA フェイスミルアーバ BT50
マンヨーツール¥47,980~税込¥52,778~1本4日以内出荷センタースルーオイルホール対応可能(オプション) JIS B 4113規格正面フライスカッタ用アーバ用途粗引きから仕上げまで幅広く使用可能
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 2500Hz
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷誘導型センサ XS5-12 → 24 V dc - CYLINDRICAL M8仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:1.5 mm●電源電圧:12 24 V dc●長さ:43mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1844アズワン品番65-7318-12
スラストベアリング
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格Y30-1A部品名称スラストベアリング図解NoSSA-α603 リヤアクスル分解部品_No.39、SSA-α1003MA-1 フロントアクスル分解部品_No.43、SSA-α1003 リヤアクスル分解部品_No.41、SSA-α602 リヤアクスル分解部品_No.34、SSA-R1000C フロントデフ分解部品_No.35、SSA-α603MA-1 フロントアクスル分解部品_No.43、SSA-α1003-1 フロントアクスル分解部品_No.43、SSA-V1000C フロントデフ分解部品_No.27、SSA-α602M フロントアクスル分解部品_No.34、SSA-α603-1 リヤアクスル分解部品_No.39、SSA-α1003-1 リヤアクスル分解部品_No.41、SSA-α1003MA-1 リヤアクスル分解部品_No.41、SSA-V1000 フロントデフ分解部品_No.27、SSA-α603 フロントアクスル分解部品_No.43、SSA-R1000C リヤデフ分解部品_No.25、SSA-α603MA-1 リヤアクスル分解部品_No.39、SSA-α604MA フロントアクスル分解部品_No.43など
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷部品名称6カクアナツキボルト図解NoSSA-Z600T 給水ポンプ1部品_No.20、SSA-Z600T エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.4、SSA-Z600 給水ポンプ(1)部品_No.20、SSA-Z600MAT 給水ポンプ(1)部品_No.20、SSA-G1010 ラジエータ部品_No.49、SSA-Z600MA-1 給水ポンプ-1部品_No.9、SSA-Z600VT エンジン本体、エアクリーナ、マフラ部品_No.4、SSA-Z600MAT エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.4、SSA-Z600MAT-1 給水ポンプ-1部品_No.9、SSA-Z600VT 給水ポンプ1部品_No.20、SSA-Z600 エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.4、SSA-Z600V-1 給水ポンプ 1部品_No.9、SSA-Z600V エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.4、SSA-Z600V 給水ポンプ1部品_No.20、SSA-Z600MA 給水ポンプ部品_No.20、SSA-V1010 トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.29、SSA-G1010 フロントアクスル部品_No.27、SSA-Z600VT-1 給水ポンプ1部品_No.9、SSA-Z600MA エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.4、SSA-V1021CL トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.25、SSA-G1020 ラジエータ部品_No.43
ミズコシアミマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷部品名称ミズコシアミマトメ図解NoBSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.26、BSM-840SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.25、SSA-S551 薬剤タンク部品_No.15、BSM-1040SLT-C2 薬剤タンク部品_No.26、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.26、BSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.25、SSA-F616VT 薬剤タンク部品_No.20、BSM-500S-1 薬剤タンク部品_No.22、SSA-E501DX 薬剤タンク部品_No.25、SSA-S602DXVT 薬剤タンク部品_No.15、SSA-Z500DX 薬剤タンク部品_No.29、BSA-535 シリーズ 薬剤タンク、座席部品_No.16、MX-502 薬剤タンク部品_No.22、SSA-Z500MA-2 薬剤タンク部品_No.34、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.43、BSM-840SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.25、BSA-950シリーズ 薬剤タンク 650L,900L部品_No.25など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥68税込¥751個8日以内出荷部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-Z600MAT 噴頭部品_No.26、SSA-Z600VT 噴頭部品_No.28、SSA-Z600V フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600MAT-1 噴頭部品_No.26、SSA-V1010C ドア部品_No.13、SSA-Z601VT 噴頭部品_No.28、SSA-V1010 ボンネット・ヘッドランプ・バックミラー部品_No.12、SSA-Z600 フロントパネル部品_No.13、SSA-Z601MAT フロントパネル部品_No.12、SSA-Z600VT-1 噴頭部品_No.28、SSA-V1021CL 室外電装品部品_No.19、SSA-Z601MAT ノズルリンク部品_No.25、SSA-G1020 ボンネット部品_No.13、SSA-V1010 メータパネル部品_No.43、SSA-Z601MAT 噴頭部品_No.26、SSA-Z600MA 噴頭部品_No.23、SSA-Z600VT-1 フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.13、SSA-V1010 送風機部品_No.30、SSA-V1010C エンジンカバー部品_No.20、SSA-Z600 噴頭部品_No.25、SSA-Z600MAT フロントパネル部品_No.13、SSA-G1010 ボンネット部品_No.13、SSA-V1010 エンジンカバー部品_No.20、SSA-Z601MAT 薬液配管部品_No.25、SSA-Z600T 噴頭部品_No.28、SSA-Z600V-1 噴頭部品_No.25、SSA-Z600V 噴頭部品_No.25、SSA-Z600MAT-1 フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600MA-1 フロントパネル部品_No.13、SSA-V1010C ラジエータ部品_No.25、SSA-Z600MA フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600VT フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600T フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600MA-1 噴頭部品_No.23、SSA-V1010C 送風機部品_No.31、SSA-V1010 ラジエータ部品_No.26、SSA-Z601VT フロントパネル部品_No.12
一体形ダウンライト500センサ付Φ150
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷60W形白熱電球器具と同等の明るさで省エネ。40,000時間(光束維持率85%)の長寿命で、メンテナンスを大幅削減。モデルチェンジ(人感センサー内蔵は除く)※により消費効率アップ。低色温度4000K・3000Kの光色ラインアップにより公共施設用照明器具 JIL5004:2021 対応機種追加。材質本体/アルミ、枠/アルミダイカスト、反射板/アルミダイカスト幅(mm)Φ170質量(kg)0.8色枠/ピュアホワイト、反射板/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.3(100V)4.3(200V)4.3(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能人感センサー入力電流(mA)43(100V) 27(200V) 25(242V)埋め込み寸法(mm)150点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)85カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ・長寿命