カテゴリ
- 制御機器(294)
- 農業機械(115)
- オフィス家具(43)
- 空調・照明・電設資材(38)
- メカニカル部品(22)
- 物流用品(19)
- 梱包用品(15)
- 事務用品(11)
- 清掃用品(10)
- 自動車補修部品(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 自動車純正部品(6)
- 切削工具(6)
- バイク部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク純正部品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業服(3)
- 手袋(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- 東芝ライテック(31)
- TRACO POWER(29)
- RS PRO(27)
- XP POWER(21)
- ハンマーキャスター(19)
- エスコ(17)
- CARLO GAVAZZI(17)
- RECOM(16)
- EPCOS(12)
- IDEC(和泉電気)(10)
- リブプラス(10)
- BOURNS(9)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- onsemi(9)
- KHK(小原歯車工業)(8)
- omron(オムロン)(7)
- 富士電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ma-42」の検索結果

ミニチュア電球 12・14V
STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。色クリア
ノータムクリアーマチ付きA4タイプ
サクラクレパス¥899税込¥9891個当日出荷30mmのマチがあるので、大容量の収納物可能。L型ファスナーの採用で、大型の収納物でも入れやすい。 収納物を区分けできる内ポケットやちょっと掛けに重宝なD環、表示ポケット(A4・A5のみ)や大型のファスナー引手付き。 鞄の中をすっきり整理できる。たっぷり収納できる。用途社内回覧用ケースに。幅(mm)345サイズA4高さ(mm)260質量(g)160奥行(mm)30
回転モップクリーナーNeo+ Brisa
CCP(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷シリーズ135万台を突破した回転モップクリーナー新モデル登場。防水仕様となり水をかけながらのお掃除が可能となりました。お風呂の床面やお庭などお掃除の幅が広がりました。電動ツインヘッドが回転することで、前へ進む力をアシストするので、スムーズにお掃除することができます。回転数は強モードが1分間に200回転にパワーアップ、標準モードは100回転の2段階切替。CCPの回転モップシリーズのキャッチモップは「極細繊維」と「コシのある繊維」の2種類構造なので雑巾やマイクロファイバーよりも繊維が目地までしっかり届き、汚れをキャッチすることができます。持ち手を短くすればハンディとしても使える2WAY設計。用途家中の水拭き掃除に付属品ACアダプター、モップパッド(2枚×1セット)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[スティック時] 約285×130×1025 、[ハンディ時] 約285×130×660充電時間(時間)約4.5防水性IPX5運転時間(分)(モップパッドウェット時)[強モード(200回転)] 45、[弱モード(100回転)] 65、(モップパッドドライ時)[強モード(200回転)] 60、[弱モード(100回転)] 90バッテリー容量(Wh)リチウムイオンバッテリー(7.4V)繰り返し・詰め替え対応
船舶汽笛用アンプ
ノボル電機¥24,980税込¥27,4781台当日出荷第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。 電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。 付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。付属品マイクロホン、取付金具、交換ヒューズ、取付用ボルト、ナット類、アンプ電源コード質量(kg)約0.59定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131電源電圧(V)DC24インピーダンス(Ω)(負荷)16入力回路数(MIC)600Ω×1、(LINE)10kΩ×1
汽笛用アンプ
ノボル電機¥24,980税込¥27,4781台当日出荷第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。付属品マイク、取り付け金具、ヒューズ、取り付け用ボルト、アンプ電源コード質量(kg)0.6電圧(V)24定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131インピーダンス(Ω)負荷:16防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω
丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2
Aratas(旧:omron)¥829税込¥9121個当日出荷から69日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金
マイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフエルボ
ハイロック¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
給水式プランター650型
リブプラス¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷ジョーロでの水やり以外にペットボトルをセットするだけで簡単給水可能なプランター。ペットボトルをセットしておけば長期外出時も安心。 水溜トレーは残水量が一目で分かる。コロ付きで移動が簡単。土の換気が出来るサイドスリット付。材質ポリプロピレン質量(kg)1.4容量(L)【土】30【水(トレー)】7.5寸法(cm)65×32×32
給水式プランター500型
リブプラス¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ジョーロでの水やり以外にペットボトルをセットするだけで簡単給水可能なプランター。ペットボトルをセットしておけば長期外出時も安心。 水溜トレーは残水量が一目で分かる。コロ付きで移動が簡単。土の換気が出来るサイドスリット付。材質ポリプロピレン質量(g)990容量(L)【土】20【水(トレー)】5寸法(cm)50×31.5×29
テクト2ウェイライト 0.5
ZEBRA(ゼブラ)¥579税込¥6371本5日以内出荷軸を振るだけで、楽々芯が出てくるフリシャ機能/低重心で安定して書ける/手元がよく見える極細先端パイプ用途事務用/ノート用/手帳用RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパレット アイボリー
リブプラス¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷屋内・屋外どちらにも使用できる、通気性バツグンで湿気・カビから守る万能軽量すのこ。隙間が5cmあいているからモップなどでお掃除ラクラク。マルチパレットとマルチパレットハーフを組み合わせることで、すのこベッドになります。材質ポリプロピレン質量(kg)1.01色アイボリー寸法(cm)(1枚あたり)37.5×74×7
給水式ポット360型
リブプラス¥819税込¥9011個6日以内出荷水溜トレーで残水量が一目で分かる。ジョーロで給水が簡単に行えます。土の換気が出来るサイドスリット付。材質ポリプロピレン質量(kg)0.7容量(L)【土】15【水(トレー)】3寸法(cm)Φ36×35
給水式ポット300型
リブプラス¥669税込¥7361個6日以内出荷水溜トレーで残水量が一目で分かる。ジョーロで給水が簡単に行えます。土の換気が出来るサイドスリット付。材質ポリプロピレン質量(kg)0.5容量(L)【土】8【水(トレー)】2寸法(cm)Φ30×28.5
ラミネーター 2本ローラー
サンワサプライ¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷印刷物の汚れや劣化を防ぐA4サイズ対応のラミネーターです。印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。付属品フィルム受け、取扱説明書仕様主電源を入れると電源LEDが赤色に点灯します。ラミネートが可能な温度になると、挿入可LEDが緑色に点灯します。フィルム受けが付属で付いており、ラミネートが排出された時にすぐ下に落ちないように補助してくれます。万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーの動きをロックさせ、フィルムを取り除きます。材質樹脂電源AC100V 50/60Hz方式ホットラミネート方式電源コード(m)1.2本数ローラー:2本ウォームアップ時間60秒~90秒※環境によって異なります。ラミネート速度(mm/分)電源50Hzの場合/250毎分、電源60Hzの場合/300毎分
ステンレスマイタギヤ
KANA(片山チエン)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ。 軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品。用途サビに強く食品機械・一般産業機械などに使用。材質ステンレス SUS303表面処理―圧力角(°)20熱処理―歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防水コネクタ(M12)センサ組込み用コネクタ プラグ XS2
Aratas(旧:omron)¥609税込¥6701個5日以内出荷から71日以内出荷タイプ防水コネクタ極数4極使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)適合電線径AWG22~28固定タイプM12 ねじ式使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金
ステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)
ハイロック¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷から8日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ハーフエルボ
...























![[丸形] 裸圧着端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525034-220412-02.jpg)