カテゴリ

  • 制御機器(152)
  • 農業機械(108)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • メカニカル部品(17)
  • 梱包用品(14)
  • 物流用品(9)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 清掃用品(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma-42」の検索結果

関連キーワード
402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3875件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • ドライビング&ディファレンシャル (MA42) MAZDA(マツダ)

    ドライビング&ディファレンシャル (MA42)

    MAZDA(マツダ)
    259,800税込285,780
    1個
    翌々日出荷
  • ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気)

    ミニチュア電球 12・14V

    STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    クリア
  • ノータムクリアーマチ付きA4タイプ サクラクレパス

    ノータムクリアーマチ付きA4タイプ

    サクラクレパス
    899税込989
    1個
    当日出荷
    30mmのマチがあるので、大容量の収納物可能。L型ファスナーの採用で、大型の収納物でも入れやすい。 収納物を区分けできる内ポケットやちょっと掛けに重宝なD環、表示ポケット(A4・A5のみ)や大型のファスナー引手付き。 鞄の中をすっきり整理できる。たっぷり収納できる。
    用途社内回覧用ケースに。幅(mm)345サイズA4高さ(mm)260質量(g)160奥行(mm)30
  • 回転モップクリーナーNeo+ Brisa CCP

    回転モップクリーナーNeo+ Brisa

    CCP(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    シリーズ135万台を突破した回転モップクリーナー新モデル登場。防水仕様となり水をかけながらのお掃除が可能となりました。お風呂の床面やお庭などお掃除の幅が広がりました。電動ツインヘッドが回転することで、前へ進む力をアシストするので、スムーズにお掃除することができます。回転数は強モードが1分間に200回転にパワーアップ、標準モードは100回転の2段階切替。CCPの回転モップシリーズのキャッチモップは「極細繊維」と「コシのある繊維」の2種類構造なので雑巾やマイクロファイバーよりも繊維が目地までしっかり届き、汚れをキャッチすることができます。持ち手を短くすればハンディとしても使える2WAY設計。
    用途家中の水拭き掃除に付属品ACアダプター、モップパッド(2枚×1セット)、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[スティック時] 約285×130×1025 、[ハンディ時] 約285×130×660充電時間(時間)約4.5防水性IPX5運転時間(分)(モップパッドウェット時)[強モード(200回転)] 45、[弱モード(100回転)] 65、(モップパッドドライ時)[強モード(200回転)] 60、[弱モード(100回転)] 90バッテリー容量(Wh)リチウムイオンバッテリー(7.4V)繰り返し・詰め替え対応
  • 船舶汽笛用アンプ ノボル電機

    船舶汽笛用アンプ

    ノボル電機
    24,980税込27,478
    1台
    欠品中
    第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。 電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。 付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
    付属品マイクロホン、取付金具、交換ヒューズ、取付用ボルト、ナット類、アンプ電源コード質量(kg)約0.59定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131電源電圧(V)DC24インピーダンス(Ω)(負荷)16入力回路数(MIC)600Ω×1、(LINE)10kΩ×1
  • 汽笛用アンプ ノボル電機

    汽笛用アンプ

    ノボル電機
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    第四種汽笛(SG-122)で汽笛を鳴らすことが出来るよう、汽笛スイッチを搭載しました。電源OFF時でも、スイッチを押すだけで汽笛を鳴らすことが可能です。付属マイクを使用することで、拡声放送が可能です。
    付属品マイク、取り付け金具、ヒューズ、取り付け用ボルト、アンプ電源コード質量(kg)0.6電圧(V)24定格出力(W)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×40×131インピーダンス(Ω)負荷:16防水性屋内仕様入力回路数MIC 600Ω
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1歯数20表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面歯先円すい角L49度48分
  • KHK 完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK 完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・追加工せずにご使用できる完成品で、穴径も3種類用意しました。
    材質S45C歯数比1
  • 計装・装置用 アダプター MA オスアダプター フジトク

    計装・装置用 アダプター MA オスアダプター

    フジトク
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    マイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2 Aratas(旧:omron)

    丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2

    Aratas(旧:omron)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金
  • 給水式プランター500型 リブプラス

    給水式プランター500型

    リブプラス
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    ジョーロでの水やり以外にペットボトルをセットするだけで簡単給水可能なプランター。ペットボトルをセットしておけば長期外出時も安心。 水溜トレーは残水量が一目で分かる。コロ付きで移動が簡単。土の換気が出来るサイドスリット付。
    材質ポリプロピレン質量(g)990容量(L)【土】20【水(トレー)】5寸法(cm)50×31.5×29
  • 給水式プランター650型 リブプラス

    給水式プランター650型

    リブプラス
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    ジョーロでの水やり以外にペットボトルをセットするだけで簡単給水可能なプランター。ペットボトルをセットしておけば長期外出時も安心。 水溜トレーは残水量が一目で分かる。コロ付きで移動が簡単。土の換気が出来るサイドスリット付。
    材質ポリプロピレン質量(kg)1.4容量(L)【土】30【水(トレー)】7.5寸法(cm)65×32×32
  • ハーフエルボ ハイロック

    ハーフエルボ

    ハイロック
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • 電気記号定規 エスコ

    電気記号定規

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA736MA-42A材質プチレート寸法(mm)200×120×0.8種類電気記号文字高(mm)1~10(1mm刻み)
  • 板金はさみ250mm BAHCO(バーコ)

    板金はさみ250mm

    BAHCO(バーコ)
    3,598税込3,958
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-3942
  • [丸形] 裸圧着端子 エスコ

    [丸形] 裸圧着端子

    エスコ
    605税込666
    1パック(5個)
    翌日出荷
    種類裸圧着端子端子形状丸形
  • KHK ステンレスマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK ステンレスマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ・追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。
    材質ステンレス歯数比1
  • テクト2ウェイライト 0.5 ZEBRA(ゼブラ)

    テクト2ウェイライト 0.5

    ZEBRA(ゼブラ)
    579税込637
    1本
    5日以内出荷
    軸を振るだけで、楽々芯が出てくるフリシャ機能/低重心で安定して書ける/手元がよく見える極細先端パイプ
    用途事務用/ノート用/手帳用RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチパレット アイボリー リブプラス

    マルチパレット アイボリー

    リブプラス
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    屋内・屋外どちらにも使用できる、通気性バツグンで湿気・カビから守る万能軽量すのこ。隙間が5cmあいているからモップなどでお掃除ラクラク。マルチパレットとマルチパレットハーフを組み合わせることで、すのこベッドになります。
    材質ポリプロピレン質量(kg)1.01アイボリー寸法(cm)(1枚あたり)37.5×74×7
  • 給水式ポット300型 リブプラス

    給水式ポット300型

    リブプラス
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    水溜トレーで残水量が一目で分かる。ジョーロで給水が簡単に行えます。土の換気が出来るサイドスリット付。
    材質ポリプロピレン質量(kg)0.5容量(L)【土】8【水(トレー)】2寸法(cm)Φ30×28.5
  • 25x1000mmマジックストラップ(強力結束/赤) エスコ

    25x1000mmマジックストラップ(強力結束/赤)

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    繰り返しに強い
    付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
  • 給水式ポット360型 リブプラス

    給水式ポット360型

    リブプラス
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    水溜トレーで残水量が一目で分かる。ジョーロで給水が簡単に行えます。土の換気が出来るサイドスリット付。
    材質ポリプロピレン質量(kg)0.7容量(L)【土】15【水(トレー)】3寸法(cm)Φ36×35
  • 25x1300mmマジックストラップ(強力結束/赤) エスコ

    25x1300mmマジックストラップ(強力結束/赤)

    エスコ
    455税込501
    1個
    翌日出荷
    繰り返しに強い
    付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
  • ラミネーター 2本ローラー サンワサプライ

    ラミネーター 2本ローラー

    サンワサプライ
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    印刷物の汚れや劣化を防ぐA4サイズ対応のラミネーターです。印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。
    付属品フィルム受け、取扱説明書仕様主電源を入れると電源LEDが赤色に点灯します。ラミネートが可能な温度になると、挿入可LEDが緑色に点灯します。フィルム受けが付属で付いており、ラミネートが排出された時にすぐ下に落ちないように補助してくれます。万が一フィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押すことで、ローラーの動きをロックさせ、フィルムを取り除きます。材質樹脂電源AC100V 50/60Hz方式ホットラミネート方式電源コード(m)1.2本数ローラー:2本ウォームアップ時間60秒~90秒※環境によって異なります。ラミネート速度(mm/分)電源50Hzの場合/250毎分、電源60Hzの場合/300毎分
  • 20x1000mmマジックストラップ(強力結束/赤) エスコ

    20x1000mmマジックストラップ(強力結束/赤)

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    繰り返しに強い
    付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
  • 20x400mmマジックストラップ(強力結束/赤) エスコ

    20x400mmマジックストラップ(強力結束/赤)

    エスコ
    235税込259
    1個
    翌日出荷
    繰り返しに強い
    付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
  • 20x300mmマジックストラップ(強力結束/赤) エスコ

    20x300mmマジックストラップ(強力結束/赤)

    エスコ
    215税込237
    1個
    翌日出荷
    繰り返しに強い
    付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
  • 20x500mmマジックストラップ(強力結束/赤) エスコ

    20x500mmマジックストラップ(強力結束/赤)

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    繰り返しに強い
    付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
  • 20x200mmマジックストラップ(強力結束/赤) エスコ

    20x200mmマジックストラップ(強力結束/赤)

    エスコ
    200税込220
    1個
    翌日出荷
    繰り返しに強い
    付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
  • 20x600mmマジックストラップ(強力結束/赤) エスコ

    20x600mmマジックストラップ(強力結束/赤)

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    繰り返しに強い
    付属品樹脂アジャスター付(1個)材質ポリエステル
  • ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)

    ステンレスマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ。 軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品。
    用途サビに強く食品機械・一般産業機械などに使用。材質ステンレス SUS303表面処理圧力角(°)20熱処理歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防水コネクタ(M12)センサ組込み用コネクタ プラグ XS2 Aratas(旧:omron)

    丸型防水コネクタ(M12)センサ組込み用コネクタ プラグ XS2

    Aratas(旧:omron)
    609税込670
    1個
    5日以内出荷から70日以内出荷
    タイプ防水コネクタ極数4極使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)適合電線径AWG22~28固定タイプM12 ねじ式使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金
  • 90°アングルコネクタ 大和電業

    90°アングルコネクタ

    大和電業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(全ねじ/BC) エスコ

    六角穴付ボルト(全ねじ/BC)

    エスコ
    240税込264
    1袋(8本)
    翌々日出荷
    入数:8本。
    材質鉄 (ブラッククロメート)
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)

    ハイロック
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ハーフエルボ
  • (MA425)CYLINDER LOCK 三菱ふそう

    (MA425)CYLINDER LOCK

    三菱ふそう
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
  • チップ SPMA42 タンガロイ

    チップ SPMA42

    タンガロイ
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正方形逃げ角(度)11穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルマイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    スパイラルマイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応